40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30×120 No.36 自在錐 スターエム 動画あり
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。 センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適 穴径(Φmm)30~120 セット内容薄板用センタードリル/ 六角レンチ 材質ハイス シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)8 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時) 適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

60×200 No.5010 ワンタッチ自在錐 スターエム 動画あり
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転。28mm厚の構造用合板にも一発で穴あけが可能。センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードにも使用可能
穴径(Φmm)60~200 セット内容石膏ボード用センタードリル/ 六角レンチ 材質本体:普通鋼 替刃:ハイス鋼 センタードリル:普通鋼 シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)8 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1500以下 適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

No.36X No.36X 充電ドリル用自在錐 スターエム 動画あり
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適 穴径(Φmm)30~120 セット内容六角レンチ 材質ハイス シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)8 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下 適合厚さ(mm)片側:12/両側:24
1個
3,998 税込4,398
当日出荷



全長(mm)120 サイズ120 シャンク径(Φmm)8 太さ(mm)8
1本
549 税込604
翌々日出荷

60×200 No.5010T 超硬ワンタッチ自在錐 スターエム 動画あり
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転
用途サイディングの穴あけに 穴径(Φmm)60~200 セット内容六角レンチ 材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付 シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)8 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下 適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1本(1台)
9,998 税込10,998
当日出荷

ロングタイプ200mm用 超硬チップ付
用途硬質新建材/サイディングボード/プラスチック/FRP/木材 穴径(Φmm)30~200 セット内容六角レンチ 材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付 シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)8 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時) 適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容六角レンチ 穴径(Φmm)60~200 シャンク径(Φmm)三本軸10 刃先径(Φmm)8 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
20,980 税込23,078
翌日出荷

No.36T No.36T 超硬自在錐 スターエム 動画あり
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 バーを取り替えると最大300mmに。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適 穴径(Φmm)30~120 セット内容六角レンチ 材質超硬 シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)8 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時) 適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

1セット(2枚)
1,298 税込1,428
翌日出荷

あんぜんカバー スターエム 動画あり
ぐらつかず安定・安心です。電気ドリルコードの巻き付き防止付です。切り粉が目に入らず安全です。自在錐切削時の危険防止・切粉の飛び散りを防止するカバーです。自在錐サイズ30X120mm用です。
用途ダウンライトの取り付け作業。ダウンライト、配管、ダクト等の穴あけ作業時 セット内容六角レンチ 材質(上部カバー)ジュラコン(R)、(透明板)塩ビ、(ジャバラ)低密度ポリエチレン 高さ(mm)135 口径(Φmm)10
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
50 税込55
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
50 税込55
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自在錐初の金属対応!。直径30mm~130mmの穴あけがこれ一台で行えます。刃はコバルトハイス鋼(CO-HSS)採用で、高能率加工・耐摩耗性に優れています。コバルトハイス鋼刃は、替刃式です。
用途鉄、ステンレス(SUS430)、アルミ、硬質塩ビ、FRPの穴あけに 穴径(Φmm)30~130 セット内容六角レンチ3mm/ 六角レンチ5mm 各1本入 材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:コバルトハイス鋼 シャンク径(Φmm)三本溝12 刃先径(Φmm)6 適合電動機ボール盤 適正回転数(回転/分)500以下(穴径40mm以下)、350以下(穴径70mm以下)、110以下(穴径130mm以下)
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

1個ほか
53 税込58
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。 切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。 工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。 バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。 見やすいカラー目盛り。
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤 穴あけ深さ(mm)~30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
68 税込75
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


5006DC No.5006 DC 充電自在錐用ダストカバー スターエム 動画あり
木材・石膏ボードへの穴あけ作業での切屑の飛散防止カバーです。天井作業の際に落ちてくる切屑を受け止めてくれるので、飛散防止になります。自在錐を覆ってくれるので、安心・安全に作業が行えます。ジャバラがクッションの役割をしてくれるので、貫通時の衝撃を軽減してくれます。ジャバラが穴あけ材に接した状態で穴あけができるので、安定した状態で作業が行えます。セットするのに工具不要です。汚れた場合は水洗いが可能です。
用途スターエム No.36X 充電ドリル用自在錐用ダストカバー。 材質ポリエチレン 幅(mm)209 高さ(mm)95 口径(Φmm)先端工具差込:7.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

セット No.36D ダイヤモンド自在錐 スターエム 動画あり
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
穴径(Φmm)30~120 セット内容六角レンチ シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)8 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時) 適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

5010A No.5010A アジャスト自在錐 スターエム 動画あり
小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。 一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。 構造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。 両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。 サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。
用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。 穴径(Φmm)25~75 セット内容六角レンチ 材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:ハイス刃 シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)6 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1500以下 適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
1セット
9,698 税込10,668
翌日出荷

1本
139 税込153
翌々日出荷

No.5010A、5010AT共用のセンタードリル。
全長(mm)66 サイズ6 シャンク径(Φmm)丸軸6 刃先径(Φmm)6 ねじ長さ(mm)28
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
穴径(Φmm)30~200 セット内容六角レンチ シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)8 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時) 適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

金工用自在錐のバーです。
材質普通鋼 全長(mm)130 サイズ130 太さ(mm)9.5
1本
879 税込967
翌日出荷

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
55 税込61
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金工用自在錐のセンタードリルです。
全長(mm)40 サイズ6 シャンク径(Φmm)丸軸6 刃先径(Φmm)6
1本
819 税込901
翌日出荷

5010AT No.5010AT 超硬アジャスト自在錐 スターエム 動画あり
超硬小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。 一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。 造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。 両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。 サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。 サイディング材・堅木への穴あけにも対応。
用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。 穴径(Φmm)25~75 セット内容六角レンチ 材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:超硬刃 シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)6 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1500以下 適合厚さ(mm)片側:28/両側:56
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

1本
64 税込70
翌々日出荷

1本
64 税込70
翌々日出荷

全長(mm)120 サイズ120 シャンク径(Φmm)9 太さ(mm)9
1本
889 税込978
翌々日出荷

全長(mm)120 サイズ120 シャンク径(Φmm)9 太さ(mm)9
1本
949 税込1,044
翌日出荷

全長(mm)120 サイズ120 シャンク径(Φmm)8 太さ(mm)8
1本
569 税込626
翌々日出荷

1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

1本
45 税込50
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに 適合電気ドリル10mm以上、ボール盤 適合材硬質木材・硬質合板などに
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)