3,386件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MP-2 メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業) 動画あり
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター 定格電圧(V)DC12/24 充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回 使用電池リチウムイオンバッテリー 付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター レッド 質量(g)2540 出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内 コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900) バッテリーリチウムバッテリー 保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能 充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

高性能ジャンプスターター スターティングパックシリーズ セイシング 動画あり
大手ロードサービスでも使用される実力!。リチウムではなく鉛を使用したジャンプスターターで安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。 リチウムバッテリーのスターター VS 鉛バッテリーのスターター。 ●鉛バッテリーのメリット。・高低温に強い。・鉛の方が安全性が高い。・車両バッテリー(鉛)との相性が抜群!。オルタネーターからの急速充電に耐えられる。・メカニカルではなく、素材にパワーがあるので、そのまま使える。・プラグかぶりでもねばりがあるので、エンジンが始動できる
用途イザというときのエンジンスターターとして。バッテリー交換時のバックアップ電源として。大電流用途の電源として。寒冷地のマルチ電源に! 出力電圧(V)12 定格電圧(V)DC12
1台
74,980 税込82,478
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12 バッテリー容量(mAh)5400 セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース 質量(g)590 出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A ケーブル長(m)0.7 入力DC5V、1A 本体サイズ(mm)143×80×17 充電時間(時間)約6 充電可能回数約300
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷

SK-1240 12/24V用バッテリーエンジンスターター スタートキング セイシング 動画あり
12V・24V対応の超ハイパワーポータブルエンジンスターター。こんなに小さいのに10,000ccのエンジンが始動可能です。4tトラックならば楽々連続始動。24V車両でエンジン始動後、そのまま繋いでおくと車両からの急速充電が行えます。自己放電が極めて少ないので、半年以上使用せずにしまい込んであっても、エンジンの始動が可能です。(車両の状態によっては始動できない場合があります。)。片手で持ち運びできるサイズと13.5kgの軽さを実現。
定格電圧(V)DC12/24 仕様5秒クランキング/540A(24V) 付属品充電器 種別12V/24V切り替え式スターター 質量(kg)13.5 ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル) 出力電圧(V)12/24 最大電流(A)1400 適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル、24V-10000ccディーゼル 内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(13Ah)×2個 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×318
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

アンサーバックエンジンスターター。アンテナ内蔵リモコン。インダッシュアンテナ。ドアロック(オプション)。車内温度表示
用途リモコンエンジンスターター 仕様特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上 質量(g)(メインユニット)180、(リモコン)28 外形寸法(mm)(メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)13 使用電池CR2025×2個 送信出力10mW 電池寿命1年(常温で1日10回送信したとして算出) 電波到達距離(m)最大見通し2500、市街地最大500 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)(メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60 使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

スタートキューブ セイシング 動画あり
スタートキューブは世界最小のエンジンスターター/ポータブルバッテリーです。小型軽量なのでしまう場所を選ばず、長寿命バッテリー搭載でバッテリーあがりにいつでも対処できます。オートセーフティ機能を備えているのでショート事故やエンジンスタート時の許容量を超えた負荷に対して自動的に回路を遮断し保護します。ヒューズ交換は不要。遮断後は数分で復帰します(特許出願中)。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!
用途いざという時のバッテリーあがりのエンジン始動に。アウトドア用の12V電機機器・電動工具などの12Vを使う大型電機製品の電源に。寒冷地用のマルチ電源や釣りの電動リールやGPSの電源、電動モーターを使用する、バス釣り用の緊急補助電源などに。 適合バッテリー80Ah 出力電圧(V)12 内蔵電池純鉛シールドバッテリー(5Ah) ケーブル長(m)0.3(クリップケーブル) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×165×95 質量(kg)2.5 仕様5秒クランキング/190Aオートセーフティ機能付 定格電圧(V)DC12 最大電流(A)570
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付
使用電池 付属品AC100V充電アダプター・シガーコード
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。 12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー 使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。 12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。
用途エンジンスタート用補助電源 定格電圧(V)DC12/24 使用電池 付属品充電器・シガーライターコード 寸法(mm)400×170×350 質量(kg)20 ケーブル長(m)1.75 定格電流(A)12V/1000、24V/500 最大電流(A)12V/3200、24V/1600 内蔵電池17Ah×2個 適合バッテリー12/24
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト 定格電圧(V)DC12 バッテリー容量(mAh)16000(3.2V) 付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個 質量(g)約930 使用温度範囲(℃)0~45 電流(A)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42 最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A 適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車 バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 寿命2000回 使用環境温度(℃)-10~45 保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと) 充電入力電源(V)DC15/1A 保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電 充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして 仕様最大セルスタート(A):12V トラスコ品番820-2902 材質ABS 質量(kg)1.2 高さ(mm)163 電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160 出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A 入力電圧(V)AC100/DC12 バッテリーリチウムポリマー 充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器) バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-20~40 電池寿命約1000回 バッテリー容量(mAh)24000 適正電圧(V)12/24
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

カーメイトエンジンスターター
エコ商品
アンサーバック式エンジンスターター。 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。
用途国産車12Vオートマチック車専用 仕様アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示 適合電波法、国交省ガイドライン 電源(V)DC12 対応車検、補修用スペアリモコン 時間(送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上 消費電流(mA)約13 使用電池CR2025×2個 送信電力(mW)10 保証期間(本体)3年、(リモコン)1年 電池寿命約1年 電波到達距離(m)(見通し)2500、(市街地)500 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

スターティングパック セイシング 動画あり
安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。スイッチ機能、逆接警報機能、サージ防止機能が搭載。
定格電圧(V)DC12 仕様5秒クランキング/680A 付属品充電器、シガレット充電コード、15Aヒューズ 種別サージ機能、逆接警報機能付きスターター 質量(kg)9 ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル) 出力電圧(V)12 最大電流(A)1600 適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル 内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(16Ah) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×130×275
1台
95,980 税込105,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SG-1500 ポータブル電源スターター Meltec(大自工業) 動画あり
どこでも電気が持ち運べる コンパクトで持ち運びラクラク キャンプ・車中泊・緊急時に! バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても! ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター 付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード 出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大) 定格電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130 定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W) 適合車DC12V2000cc以下ガソリン車 バッテリー内蔵:DC12V鉛 使用電池DC12V鉛蓄バッテリー 保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示 充電時間(時間)48 バッテリー容量(mAh)7000
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金E17 仕様袋入 種類点灯管(FG-1E) 管径(Φmm)17 使用電圧(V)100 金具ねじ込み式 管長(mm)40 動作回数約6000回以上 形名E形
1パック(2個)
142 税込156
当日出荷


お買い得3個パック!
全長(mm)40 口金E17 外径(Φmm)17 本体質量(g)7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40 形名E形 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
189 税込208
当日出荷

40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類FG-4P(40W形用) 口金P21(差し込み式) 定格電圧(V)200 全長(mm)38 管径(Φmm)21 定格作動回数約6000回以上 金具差込式 形名P形
1個ほか
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17 クリア 仕様ブリスターパック入 適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 種類FG-1E(10~30W形用) 金具ねじ込み式 動作回数約6000回以上 形名E形
1パック(2個)
226 税込249
当日出荷




E17口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や、蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらお取替えください。
寸法(mm)Φ17×40 質量(g)6 口金E17 定格入力電圧(V)94以下 寿命6000時間 適合ランプFL10、FL15、FL20S、FL20SS、FLCL20、FPL13、FPL27等
1個
198 税込218
6日以内出荷


10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金P21(差し込み式) 定格作動回数約6000回以上 適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 全長(mm)38 種類FG-1P(10~30W形用) 定格電圧(V)100 金具差込式 形名P形 管径21mm
1個
208 税込229
当日出荷

蛍光灯10~30ワット用のグロー球です。
形式FG-1E 口金E17 適合ランプ10~30ワット用
1セット(2個)ほか
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金E17 クリア 仕様ブリスターパック入 適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形) 種類FG-7E(4~10W形用) 金具ねじ込み式 動作回数約6000回以上 形名E形
1個
122 税込134
当日出荷

電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。 質量(kg)4.8 最大出力(W)300 定格出力(W)280 充電時間(時間)14 バッテリー容量(mAh)24000 充放電回数(回)1000
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷


4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金P21(差し込み式) 適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形) 種類FG-7P(4~10W形用) 金具差込式 形名P形
1個
170 税込187
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)点灯管
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管 動作回数6000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1Eタイプのグロー球(点灯管)です。FG-1E、FE-1Eの置き換え用としてお使いいただけます。 ご購入前にお手持ちの機器と適合をお確かめください。
仕様ホワイト タイプFG-1E 口金E17 直径×長さL(Φmm×mm)17×40 RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数30
1パック(2個)
189 税込208
当日出荷



蛍光灯4~10ワット用のグロー球です。
形式FG-7E 口金E17 適合ランプ4~10ワット用
1個
89 税込98
当日出荷

オスラム点灯管
適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W
適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
1箱(25個)
3,498 税込3,848
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機グロー球
蛍光灯10~30ワット用のグロー球です。
形式FG-1E 口金E17 適合ランプ10~30ワット用
1個
77 税込85
当日出荷

Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管 2個入
エコ商品
バイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
トラスコ品番410-8785 口金E17 形名E形 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
319 税込351
当日出荷

定番グロースターター球。10~30W用
タイプFG-1P RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数30
1個
109 税込120
当日出荷

32W用 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形)
口金P21(差し込み式) 適合32W用、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形) 種類FG-5P(32W形用) 金具差込式 形名P形
1個
208 税込229
当日出荷

マクサー電機FG-4P サック(スリーブ)入
エコ商品
グロースターター球。直管40W型用
タイプFG-4P 定格200V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷