704件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肉厚なチューブ(ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど)に適したコネクターです。
用途灌水用資材 適合ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど 寸法(mm)17 タイプオスネジ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製のスタートコネクターです。外径16mmと17mmのチューブを接続できます
用途灌水用資材 寸法(mm)16/17×16/17
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

薄い肉厚の点滴チューブ(ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなど)の天敵チューブに適したストレートコネクターです。リング付です。
用途灌水用資材 仕様16mm×3/4”オスネジ(リング付き) 適合ドリップネット・タイフーン・スーパータイフーン・ストリームライン
1個
239 税込263
当日出荷

ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 用の継手です。1/2インチオスネジ、リング付です。
用途灌水用資材 仕様16mm×1/2”オスネジ(リング付き) 適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
1個
249 税込274
欠品中

ユニラム17・ラム17・ドリップライン用の継手です。ポリエチレンパイプ16mmにも利用可能です。
用途灌水用資材 適合ユニラム17・ラム17・ドリップライン 寸法(mm)17 タイプオスネジ 寸法(inch)3/4
1個
449 税込494
当日出荷

32~50mmポリエチレンパイプ用のスタート継手・リングのセットです。
用途灌水用資材 仕様32~50mmPEパイプ用(青リング付き) 適合32~50mmポリエチレンパイプ
1個
449 税込494
5日以内出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX用のL字型継手です。
用途灌水用資材 仕様12mm×1/2”オスネジ(リング付き) 適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
1袋(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
399 税込439
当日出荷

サンホープスタート
ドリップチューブ用継手。スタートとして使用。 ナット部分の形状がツメのあるタイプと無いタイプがあります。 入荷の時期次第でどちらが出荷になるかは選べません。 あらかじめご了承ください。 製品仕様上どちらでも問題ありません。締め方が変わります。 ・ツメありは道具なしで手で締め付け ・ツメ無しは工具で締め付け
仕様ドリップチューブ用継手スタート 質量(kg)29 サイズ16mm用×1/2"オス
1個
319 税込351
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷

ダブルウォールドリップチューブ用のバルブ付きスタート。
仕様1/2"オス
1個
589 税込648
当日出荷

ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX用のスタート継手用バンドです。
用途灌水用資材 適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
1個
369 税込406
5日以内出荷

スタートコネクターに接続するプラグです。
用途灌水用資材 適合スタートコネクター
1個
46 税込51
5日以内出荷

塩ビパイプへのマイクロスプリンクラースタートコネクターとしての接続用コネクターです。オスコネクターへ接続します。
用途灌水用資材 適合塩ビパイプ タイプメス
1個
46 税込51
5日以内出荷

ネタフィムボールバルブ
プラスチック製のボールバルブです。
用途灌水用資材 寸法(mm)16/17 寸法(inch)3/4M
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したスタートコネクターです。
用途灌水用資材 適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 寸法(mm)12 タイプオスネジ 寸法(inch)1/2
1袋(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したスタートコネクターです。
用途灌水用資材 適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 寸法(mm)16 タイプオスネジ 寸法(inch)1/2
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
用途灌水用資材 グレード4 適合温度(℃)0~60
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmPE(ポリエチレン)パイプなどの肉厚のあるチューブに適したコネクターです。
用途灌水用資材 適合ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど 寸法(mm)16・17
1袋(10個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニラムASXR・ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350用のスタートコネクターです。
用途灌水用資材 適合ユニラムASXR・ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350 寸法(inch)ポリパイプ用
1個
179 税込197
5日以内出荷

16mm・17mm径のチューブを繋ぎ合わせるコネクターです。チューブ切断時の補修や、長さが足りない時のホース延長に便利です。
用途灌水用資材 適合16mm~17mm径チューブ 寸法(mm)17×17
1個
129 税込142
当日出荷

ポリエチレンパイプへのスタートコネクターとしての接続用コネクターです。オスコネクターとセットでご使用ください。または、スプリンクラーチューブへの接続も可能です。
用途灌水用資材 適合スプリンクラーチューブ タイプメス
1個
51 税込56
当日出荷

ポリエチレンパイプへのスタートコネクターとしての接続用コネクターです。メスコネクターとセットでご使用ください。または、スプリンクラーチューブへも接続できます。
用途灌水用資材 適合スプリンクラーチューブ タイプオス
1個
51 税込56
5日以内出荷

CLレバーロック継手。30mmホースセットのスタートとして使用。
規格オス×1-1/4"オス
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。
用途灌水用資材 肉厚(mm)チューブ:0.15 チューブ外径(Φmm)16.5 チューブ内径(Φmm)16.2 吐出量(L/H)1.1
1巻
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネタフィムエンド16
ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 用の継手です。
用途灌水用資材 適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX タイプリング付き 規格16mm
1個
179 税込197
当日出荷

PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m)約1.8 保存温度(℃)-15~40 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 相数単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃)0~40 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)12 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)4~5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(本体)ABS 質量(g)約500(梱包状態) 保護構造IP30 外部出力アラーム出力(フォトカプラ出力) 絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて) 適合回路単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式 記録間隔1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min 記録値電流値・瞬時電力・積算電力量
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
仕様●極数:26●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4297 アズワン品番65-7597-44
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
仕様●極数:5●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4013 アズワン品番65-7641-40
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
仕様●極数:13●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3932 アズワン品番65-7645-95
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
仕様●極数:5●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3927 アズワン品番65-7587-51
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
仕様●極数:26●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3963 アズワン品番65-7631-20
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
仕様●極数:4●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:9●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3960 アズワン品番65-7586-82
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
仕様●極数:8●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4188 アズワン品番65-7605-78
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
仕様●極数:20●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3971 アズワン品番65-7592-82
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
仕様●極数:26●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4129 アズワン品番65-7634-24
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷