商品豆知識
ベルトコンベアを加工した物です。
耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトコンベアを加工した物です。耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
寸法(幅W×長さL)(mm)100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
エネルギー吸収性に優れ、制振効果があります。(常温下)
衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収する低反発タイプの発泡素材です。
架橋発泡体の為、耐久性・耐候性に優れています。
厚さ(mm)5
材質スチレン系エラストマー架橋発泡体
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。
場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。
材質SBR
色青
硬さ67
耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22
伸び(%)420
引張強度(MPa)7
低温脆化温度(℃)-30
RoHS指令(10物質対応)対応
引裂強度(N/mm)20
プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。
場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。
材質SBR
色黄
硬さ67
耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22
伸び(%)420
引張強度(MPa)7
低温脆化温度(℃)-30
引裂強度(N/mm)20
ベルトコンベアを加工した物です。
耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。
場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。
材質SBR
色緑
硬さ67
耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22
伸び(%)420
引張強度(MPa)7
低温脆化温度(℃)-30
RoHS指令(10物質対応)対応
引裂強度(N/mm)20
プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。
場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。
材質SBR
色赤
硬さ67
耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22
伸び(%)420
引張強度(MPa)7
低温脆化温度(℃)-30
RoHS指令(10物質対応)対応
引裂強度(N/mm)20
仕様●外寸短辺(mm):150●外寸長辺(mm):390
材質EPP8倍
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)80
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

耐油・耐候用ゴムシート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)65
材質CNRゴム
色黒
タイプゴムシート
耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30
比重1.5
引張強度(MPa)7.1
切断時伸(%)260
圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)
耐油性(%)+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
長さ = 668mm。幅 = 515mm。カラー = 黒。。作業台ラバーマット 切断は、多くのプロセスの自然な部分です。したがって、妥協なしに使用する表面を保護する素材を使用することが Crucial です。このソリューションは切断マットで、多くのプロフェッショナルはこのマットを必携のアクセサリとして認識しています。特に表面を寿命化したい場合に最適です。これらのマットは、あらゆる商業 / 家庭生活環境に適しています。RS は、ウォン高の RS Pro 作業台ラバーマットを自信を持ってお届けしますこのマットは、サイズが 668 x 515 x 3 mm で、精密リブと Durable 、優れた品質の天然ゴム及びスチレン - ブタジエンゴム製です。これらのリブの切断技術により、コンポーネントや工具がベンチトップ上で転がるのを防止します。細かいリッジ(全長に沿って動く)を備えた独自の設計により、部品や工具がベンチトップで移動するのを防止します。この切断マットは、さまざまな産業及び用途に対応し、小さい切削作業が必要になります。こうした産業には、電気技術者、歌いメーカー、配管工、宝石職人、プリンタ、 そして家の技術の熱狂者。カットマットは、はんだ付けなど、必ずしも切断を使用しない用途で、滑り止めテーブル Protector として使用されています。カットマットにはグリッドラインもあり、あらゆる精密作業に役立ちます。お手頃な価格でトップブランドに劣らない品質の製品を使用できると、メーカーが販売する製品はエンジニアから好評を得ています。 特長と利点 細めのリブ付き Durable Mat 天然ゴム、スチレンブタジエンゴム製 厚みのある / 幅広のリブ付きゴム 668 x 515 x 3 mm マットは長期間使用できるため、長期的な投資となります このマットは持ち運び可能です。つまり、どこにでも持ち運ぶことができます この切断マットは汎用性が高く、商業環境及び家庭環境で使用できます メーカーのエンジニアがマットをテストしました 用途 電気技術者のプロジェクト 配管工 切断が頻繁に行われるワークショップ 宝石類メーカーはこの技術の切断マットを認める ホームクラフト(ファブリック)プロジェクト よくある質問 カッティングマットのクリーニング方法を教えてください。 定期的で一貫した清掃により、カッティングマットの寿命を延ばすことができます。そのためには、プロジェクトの後で、粘着糸くずを使用して、マットの上に置いてください。柔らかい布を使用してマットを穏やかに拭くために穏やかな食器洗い洗剤を加えることができるが完全に洗い流して確実である。 カッティングマットはどのように保管しますか. ベストプラクティスは、それを保管して、直射日光や熱から離して置くことです。マットが脆くなるおそれがあるため、極端な温度を避けてください。 カッティングマットの寿命はどのくらいですか. マットがきちんと気遣われたら誰も答えがないが、来る年の間容易に持続するべきである。必ず定期的に清掃し、温度管理された環境に保管してください。 カッティングマットまたはセルフヒーリングに強い臭いがある場合はどうすればよいですか. 利用できる多くの方法があるが、それは水のあらゆるガロンのための白い酢の 1/4 のコップの割合で酢と水組合せを使用して助言している 1 つを働いているようである。それを少なくとも 30 分またはより長く保ち、次によく換気された場所で乾燥し、直接日光でそれを貯えないことを確かめなさい。この簡単な方法で臭いを除去する必要がありますが、それでも問題が発生する場合は、この方法を繰り返します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
色黒色
硬度65°±5°
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
移行汚染度が向上いたしました。
用途医療機器・理化学機械・各種計測機等
材質SBR(非移行性)
色グレー
種類ゴム足
硬度60°±5°
表面処理(座金)3 価クロメート
材質(座金)SPCC
移行汚染度4級
RoHS指令(10物質対応)対応
・ステンレスワッシャ入りです。・硬度65°±5°
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
滑りにくく、振動防止などに効果的です。
用途機械の振動や振動によるズレ防止に。
トラスコ品番324-3174
材質SBR(スチレン・ブタジエンゴム)
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)3
使用温度範囲(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥939
税込¥1,033
翌日出荷
・ステンレスワッシャ入りです。・硬度65°±5°
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
・ステンレスワッシャなしです。・硬度65°±5°
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥139
税込¥153
7日以内出荷
網目形状なので形に合わせて曲げやすく、超軽量で柔軟性に優れています。
衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収する低反発タイプの発泡素材です。
架橋発泡体の為、耐久性・耐候性に優れています。
厚さ(mm)5
材質スチレン系エラストマー架橋発泡体
色黄
RoHS指令(10物質対応)対応
滑りにくく、振動防止などに効果的です。
用途機械の振動や振動によるズレ防止に。
トラスコ品番324-3178
材質SBR(スチレン・ブタジエンゴム)
長さ(mm)100
幅(mm)100
厚さ(mm)3
使用温度範囲(℃)-20~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥139
税込¥153
翌々日出荷
関連キーワード