シンプルで清潔、使いやすい。蒸気で衛生的に、パワフル加湿。本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。加湿量は2段階切替が可能(標準/パワフル)。ヒーターとタンクが一体化した構造により部品の数が少なく、お手入れが簡単。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 会社 デスク 事務所 寝室 おしゃれ シンプル
質量(kg)1.7
消費電力(W)350
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
連続使用時間(最大運転時)約5時間
適合床面積目安:(木造)約8.5畳まで、(プレハブ)約14畳まで
保証期間1年
水タンク容量(L)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×20×28.5
最大加湿量(mL/h)500
アロマポット付きスチーム式加湿器。
大きめタンクでしっかり加湿。
部品の数が少なくお手入れしやすい構造。
用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い
質量(kg)1.5
タンク容量(L)2.5
コード長さ(m)1.6
適合床面積木造:4畳、プレハブ洋室:7畳
連続加湿時間(時間)約10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×25×31.5
最大加湿量(mL/h)250
加湿方式スチーム式
オフィスや大きいお部屋に最適。大容量10Lの大型スチームファン式加湿器。最大加湿量1200ml/hだから、リビングだけでなくオフィスでの使用にも最適。湿度設定:3段階の湿度(50/60/70%)に合わせて運転します。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節します。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。チャイルドロック機能搭載。電源コードはマグネットプラグ式。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル
仕様運転切替:3段階:L(弱)/M(中)/H(強)
質量(kg)5.6
色ホワイト
消費電力(W)(弱)350/(中)650/(強)1000
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
機能チャイルドロック
適合床面積(木造和室)~約20畳、(プレハブ洋室)~約33畳
保証期間1年
水タンク容量(L)約10
連続加湿時間(時間)(強)約8/(中)約12/(弱)約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×44.2
温度設定3段階(50/60/70)%
加湿量(mL/h)(強)1200、(中)800、(弱)400
切タイマー1/2/4時間
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
すぐに沸く急速モード搭載のスチーム加湿器。本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。電気ケトル構造を採用することでスピーディーな加湿に対応したモデル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。電源コードはマグネットプラグ式。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル
質量(kg)1.8
色ホワイト
消費電力(W)加湿運転時:(Hi運転時)400、(急速モード運転時)1200
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ
適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳
保証期間1年
水タンク容量(L)2.8
連続加湿時間(時間)(Lo)14、(Mi)8、(Hi)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23×31
加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
上部給水式のスチーム加湿器
用途辛い乾燥に。
色ホワイト
容量(L)スチーム加湿器:3.7
消費電力(W)350(強運転)、100(弱運転)
本体質量(kg)約1.9
適合床面積木造/ 7 畳相当 鉄筋/ 9 畳相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×19.0×26.0
モード強弱2段階切替
取扱説明書(1.47MB) (1.29MB)
加湿量(mL/h)400/ 時(強運転)200/ 時(弱運転)
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。
市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に
自分のお好みの香りがお部屋に広がります
質量(g)800
定格電圧AC100V
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×215×228
適合床面積木造和室:約2畳、プレハブ洋室:約3畳
水タンク容量(L)約1.3
連続加湿時間(時間)11
加湿方式スチーム式
加湿量(mL/h)約120
蓋をつけたまま給水ができるスチームファン式加湿器。吹き出し口は360°回転ノズル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え。水タンクは丸洗いに対応しているためお手入れが簡単です。電源コードはマグネットプラグ式。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル
質量(kg)2.4
色ホワイト
消費電力(W)400
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳
保証期間1年
水タンク容量(L)約4.0
連続加湿時間(時間)(Lo)20、(Mi)11、(Hi)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×20×32
加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器!
1時間あたり1500mLの大加湿能力。
12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。
気化方式で、適度な過湿状態を維持します。
3段階の加湿量コントロール機能付き。
6段階の湿度コントロール機能付き。
移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)12(6×2タンク)
仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える
質量(kg)7.2
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)55(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む)
機能通電ランプ付
適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)
定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960
連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱)
湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
¥32,900
税込¥36,190
3日以内出荷
最大加湿量約150ml/hパーソナルサイズの卓上スチーム式加湿器
用途加湿器として。 加湿器 スチーム式加湿器 スチーム加湿器 アロマ対応 サーモスタット 温度ヒューズ 保湿 乾燥対策
質量(kg)0.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)130
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.6
適合床面積木造和室~約2畳/プレハブ洋室~約3畳
保証期間(メーカー保証)1年間
水タンク容量(L)約1.5
連続加湿時間(時間)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.7×9.5×22.7
加湿量(mL/h)150
デスクワークや勉強に最適なコンパクトサイズのスチーム式パーソナル加湿器。水を沸騰させるスチーム式加湿と抗菌加工の水タンクで雑菌繁殖を抑制し、より清潔な加湿を実現しました。また、加湿しながら好みの香りをお楽しみいただけるアロマトレー付です。
タンク容量(L)約1.2
色ホワイト
連続加湿時間(時間)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×215×230
質量(kg)約1.1
電源(V)AC100
消費電力(W)130
加湿量(mL/h)約150
電源コード(m)約1.8
付属品アロマトレー(ライトグレー・ライトブルー・ライトピンク)
1台
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
ワーキングスペースやサイドテーブルの上などパーソナルスペースに適したスチーム加湿器
持ち運びに便利なハンドル付き
水位センサー・転倒センサー内蔵で安心安全設計
マグネット固定式の背面カバー、水洗いOKの専用ダクトなど、お手入れ簡単設計
最大加湿量200mL、適用床面積最大6畳(洋室)、タンク容量2L
仕様●本体サイズ(高さ×幅×奥行):270×230×150mm●本体重量:2.0kg●加湿方式:チーム式●適用畳数(木造/鉄筋):3畳/6畳●電源方式:AC電源●加湿能力:200mL/h●連続加湿時間:7.5時間●タンク容量(L):1.5L●アロマ対応(加湿器):アロマ非対応●消費電力:最大200W●コードの長さ(m):1.8m●タイマー:OFFタイマー
アズワン品番68-0731-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
すぐに沸く急速モード搭載のスチーム加湿器。ベース分離式で給水がとっても簡単。電気ケトル構造を採用することでスピーディーな加湿に対応したモデル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。電源コードはマグネットプラグ式。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル
質量(kg)2.6
色ホワイト
消費電力(W)加湿運転時:(Hi運転時)400、(急速モード運転時)800
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.6
安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ
適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳
保証期間1年
水タンク容量(L)2.8
連続加湿時間(時間)(Lo)14、(Mi)8、(Hi)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×28×32
加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
オフィスや大きいお部屋に最適 大容量15Lの大型スチーム式加湿器
運転モード3段階:L(弱)/M(中)/H(強)
連続加湿時間:約10時間(強運転時)
適用床面積:木造和室~約25畳/プレハブ洋室~約42畳
マグネットプラグ採用
上部給水で給水らくらく
湿度設定:50%、60%、70%の3段階設定
切タイマー:1h/2h/4h
チャイルドロック搭載で安心
用途事務所、オフィス、会議室、学校、店舗などに。乾燥対策に。加湿機 スチーム加湿器 スチーム式加湿器 湿度センサー
質量(kg)7
色ホワイト
消費電力(W)1200
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約15
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
連続加湿時間(時間)約10(強運転時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×26.5×51
加湿量(mL/h)1500(強)、1000(中)、500(弱)
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
【加湿量350ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量4.5L】【アロマ対応】
湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができる超音波式加湿器です。
コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。
湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができます。
離れたところから操作ができるリモコン付です。アロマトレーにお好みのアロマオイル(市販)を滴下すると、アロマの香りが広がります。
超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。
消費電力が小さい為、電気代がお得です。
ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。
動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
適合床面積木造和室10m2(6畳)・プレハブ洋室16m2(10畳)
質量(g)1900
電源(V)AC100
消費電力(W)40
タンク容量(L)4.5
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×312
連続使用時間(時間)最大運転時12(加湿)
加湿方式ハイブリッド式
加湿量(mL/h)最大運転時:350(±20%)
【あったかスチーム&ミストで360 °スピード加湿】。温かいスチームとミストで素早くお部屋を潤す加熱超音波式加湿器。吹き出し口をお好みの方向に設定できるから置き場所を選ばない。上から直接水を注いで給水ができます。12畳~19畳までしっかり加湿、最大720mL/hの加湿量。面倒な加湿フィルターがなく、お手入れ簡単。8L水タンクで長時間給水要らず。何回も給水する必要なくストレスフリー。湿度モニターが加湿量を自動調整。お好みで加湿調整可能。マニュアル湿度設定(±5%)、温加湿(3段階)、冷加湿(3段階)。付属のリモコンで座ったままでも操作可能。
付属品リモコン
色ホワイト
質量(g)約3050
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)330
コード長さ(m)約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×307×380
機能加湿量調節(目標湿度設定、温3段階、冷3段階)、オートオフ(1時間ごと最大12時間)、チャイルドロック、温湿度表示
水タンク容量(L)8
加湿量(mL/h)最大:720
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】
サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。
加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。
湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。
お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。
サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。
就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。
切タイマー付で、2・4時間と設定できます。
パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)5400
電源(V)AC100
タンク容量(L)3.7
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395
消費電力(W)(50/60Hz)160/155
適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳
連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合)
運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強
最大加湿量(mL/h)550
加湿方式ハイブリッド式
1台
¥12,990
税込¥14,289
3日以内出荷
スチーム式では業界初のサーキュレーター付きで、お部屋の隅々までスピーディに均一に加湿します
衛生的なスチーム加湿
転倒OFFセンサー・マグネットプラグコード仕様で安全設計
お手入れのしやすい親切設計
最大加湿量800mL、適用床面積最大22畳(洋室)、タンク容量4L
仕様●本体サイズ(高さ×幅×奥行):390×335×200mm●本体重量:5.0kg●加湿方式:スチーム式●適用畳数(木造/鉄筋):13.5畳/22畳●電源方式:AC電源●加湿能力:800mL/h●連続加湿時間:5.0時間●タンク容量(L):4.0L●アロマ対応(加湿器):アロマ対応●消費電力:最大650W●コードの長さ(m):1.8m(マグネットプラグ)●タイマー:OFFタイマー
アズワン品番68-0730-98
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。
市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に
自分のお好みの香りがお部屋に広がります
質量(kg)1.2
定格電圧AC100V
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×245×280
適合床面積木造和室:約4畳、プレハブ洋室:約7畳
水タンク容量(L)約2.4
連続加湿時間(時間)9
加湿方式スチーム式
加湿量(mL/h)約260
【加湿量280ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量2.8L】【卓上タイプ】【アロマ対応】【LEDライト】
オフィスでのご使用にも最適な超音波式加湿器です。
ドロップ型の超音波加湿器。加湿量やカラーを変更可能。
加湿量を細かく調節。最大加湿量280ml/hダイヤルを回してスイッチオン!お部屋の乾燥具合によって加湿量を無段階で調節できます。
抗菌ビーズで清潔。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)Ag+抗菌!ミストの吹き出しは360度調節可能!
超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。
消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。
動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
タンク容量(L)2.8
適合床面積木造和室5畳(8m2)・プレハブ洋室8畳(13m2)
質量(kg)1.5
消費電力(W)22
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290
連続加湿時間(時間)強(最大)運転時/10
加湿量(mL/h)強(最大)運転時/280
上部給水で給水簡単なシンプルスタンダードのスチーム式加湿器
加湿量:「Lo」160ml/h、「Hi」360ml/h
連続使用時間:「Lo」18時間、「Hi」8時間
適用床面積目安:木造和室~6畳/プレハブ洋室~10畳
上から給水ができる上部給水仕様
アロマ対応
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。加湿器 加湿機 スチーム加湿器 スチーム加湿機 上から給水 加湿量2段階 おしゃれ シンプル
付属品水垢フィルター
質量(kg)1.7
消費電力(W)270
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)3
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×17.5×29.5
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
湯こぼれ防止設計の蒸気が熱くなりすぎないキューブ型デザインスチーム式加湿器
運転モード3段階:強/中/弱
加湿量:(強)550ml/h / (中)350ml/h / (弱)250ml/h
連続使用時間(約):(強)6時間/(中)9時間/(弱)13.5時間
自動運転モード搭載:「うるおい」/「快適」/「エコ」の3段階モードから選択可能
おやすみ運転:湿度50%~60%を保つように運転します
適用床面積の目安:木造和室約9畳まで / プレハブ洋室約15畳まで
切タイマー:1~6時間※1時間刻み
チャイルドロック搭載
ムードランプ搭載
転倒時お湯がこぼれにくい転倒流水防止構造
蒸気が熱くなりにくい特殊吹出出口構造
便利な上部給水方式
内釜・内蓋が外せてお手入れ簡単
マグネットプラグ採用
減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから1分経過すると、表示部と操作部の明るさを抑えます
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。スチーム加湿器 加湿機 大容量 切タイマー ランプ お手入れ簡単 卓上 リビング 寝室 保湿 おしゃれ
質量(kg)4.5
消費電力(W)600(※加速ヒーター時(沸騰するまで)
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約3.4
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×26.7×33
関連資料(0.74MB)
業界初のUVスチーム機能搭載。UV-Cが機体内部を強力に除菌。同時にスチームの水粒子を超微細化。すばやくお部屋の空気に溶け込み加湿効果を高め、ご家族のみんなの健康を保ちます。大容量3.6Lの水タンクで一晩中しっかり加湿の本格派スチーム加湿器。デザインはどこでも合うシンプルスタイリッシュ。
寸法(mm)W270×D155×H355
質量(kg)約3.0
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
スチーム蒸気で加湿するSHIZUKU。あたたかい蒸気は、室温を下げにくくお部屋全体を効率よく加湿することができます。操作はスイッチを軽くタッチするだけ。ON/OFFが選べるLEDライト付き。アロマオイル対応。本体にセットする際や持ち運びに便利なハンドル付き。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド、クリーニングフィルター
消費電力(W)250
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
本体質量(kg)1.1(電源コード含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290
適合床面積木造:2~4畳、プレハブ洋室:4~6畳(使用状況、環境により異なります)
水タンク容量(L)2.4
連続加湿時間(時間)8(使用状況、環境により異なります)
加湿量(mL/h)250
1台
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1個(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1個(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1個(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1個(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1個(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1個(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
マリン・ラベンダー・ムスクの香り3種セット。加湿器タンクに水と本品を入れるだけで雑菌をしっかり除去。加湿器タンク内のヌメリや嫌なにおいを防ぎ、雑菌の繁殖を防止。アロマの香り付きで上質な香りが部屋中に広がります。赤ちゃんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐポット型スチーム式加湿器
用途加湿器の除菌に。除菌剤 芳香剤 加湿器 加湿器用 冷風扇 雑菌 ヌメリ 掃除 香り 香料
成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
容量(mL)300/本
1セット(3本)
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
全6種類の香りのセット販売。加湿器タンクに水と本品を入れるだけで雑菌をしっかり除去。加湿器タンク内のヌメリや嫌なにおいを防ぎ、雑菌の繁殖を防止。アロマの香り付き。赤ちゃんやペットのいるご家庭でも安心して使用可能。使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐポット型スチーム式加湿器
用途加湿器の除菌に。除菌剤 芳香剤 加湿器 加湿器用 冷風扇 雑菌 ヌメリ ヌメリ防止 掃除 香り 香料 雑菌
セット内容ラベンダー×1、ムスク×1、マリン×1、グリーンティー×1、金木犀×1、白檀×1
容量(mL)1本あたり300
香りラベンダー/ムスク/マリン/グリーンティー/金木犀/白檀
原材料香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1セット(300mL×6本)
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
加湿器タンクの水量1Lに対して、10mLの割合で添加、添加することで植物由来の防カビ効果で赤カビの発生を防ぎます。、キャップは便利な計量カップになっています。指定のmLを簡単に量り添加することができます。、スチーム式加湿器には使用しないでください。、本品は、カビ除去剤ではありませんので、ご使用前に必ず超音波加湿器を清掃してからご使用ください。
仕様●品名:超音波加湿器専用 植物性 防カビ・抗菌剤●成分:植物性除菌消臭成分、純水●内容量:500mL
ハイブリッドスチーム方式を採用した高機能加湿器。ハイブリッドスチーム方式を採用した、上部給水タイプの加湿器「スチームミスト」。煮沸スチームと超音波ミストを組み合わせた新開発の機構により、3タイプ(スチーム式/超音波式/ハイブリッド式)の加湿方式の切り替えが可能。パワフルで清潔なミストをすばやく空間に届けます。適度な湿度を保つ湿度設定モードやオフタイマー、3段階のミスト切替にも対応。上部のフタを外すだけでそのまま給水でき、付属のリモコンで離れた場所からの操作もスムーズ。マットな質感と直線的なフォルムが生活感を抑え、リビングや寝室にも美しく馴染む、高機能な一台です。
用途加湿
付属品リモコン、抗菌カートリッジ
材質ABS、PP
質量(kg)2.3
色グレージュ
電源AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)3.8
消費電力ハイブリッドモード(ミスト強)/275W、スチームモード/250W、超音波モード(ミスト強)/25W
安全装置温度ヒューズ、空焚き防止機能、水位感知センサー
機能ハイブリッド・超音波・スチーム切り替え、湿度設定:40~90%(5%単位)、UV運転、メモリー機能、上部給水、チャイルドロック、減灯機能
適合床面積14畳(洋室)/8.5畳(和室)
保証期間1年間
連続加湿時間(時間)5.5~15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)()20×22.5×32
電源コード1.5m
モード3段階調節(強/中/弱)
最大加湿量(mL/h)560(ハイブリッドミスト最大時)、300(スチーム)、270(超音波ミスト最大時)
加湿方式超音波、スチーム、超音波+スチーム
切タイマー1~12時間(1時間単位)
1個
¥9,100
税込¥10,010
4日以内出荷
【あったかスチーム&ミスト、ラクラク給水】
温かいスチームとミストで素早くお部屋を潤す加熱超音波式加湿器。
ふたを外さずに上から直接水を注いで給水ができます。
【7畳~11畳までしっかり加湿】
場所を選ばないコンパクトなボディながら、最大400mL/hの加湿量。
【お手入れ簡単フィルター不要】
面倒な加湿フィルターなし。
日々のお手入れはせっけん水で洗うだけの簡単お手入れ。
【湿度モニターが加湿量を自動調整】
お部屋の湿度を6段階でモニターし、加湿量を自動調整。
お部屋を快適に保ちます。
【おやすみ時も快適加湿】
おやすみモード時は照度ダウンで眩しくなく、動作音も静か。
「弱」モードでやさしく加湿。
【最大20時間連続加湿】
取り外せる4L水タンクで長時間給水要らず。
何回も給水する必要なくストレスフリー。
【加湿量「強」「中」「弱」の3段階調節】
「加湿が足りない」「加湿しすぎ」など、好みにあわせて加湿量を調整できます。
付属品掃除用ブラシ
質量(kg)約1.8
色ホワイト
電源(V)100
消費電力(W)225
コード長さ(m)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×210×350
機能加湿量調節(自動調整、「強」「中」「弱」)、おやすみモード、オートオフ(2,4,6,8時間のオフタイマー)、チャイルドロック
水タンク容量(L)4
連続加湿時間(時間)20(おやすみモード)
加湿量(mL/h)最大:400
1台
¥14,900
税込¥16,390
5日以内出荷
投入するだけで銀イオンで各種水タンク内の除菌・抗菌、全種類の加湿器に対応(気化式、超音波式、スチーム式)、銀イオンが加湿している空間にも広がり抗菌・消臭・防カビ対策に、霧吹きスプレーボトルへ入れて除菌・消臭・防カビ剤として使用(食品にも使用可)、1袋につき浄水または水道水2Lが30~60分で銀イオン(Ag+)除菌水になります、1袋で銀イオン水が500~1000L生成可能
卓上型精製水器 ピュアメーカー」は、。水道水からスチーマーや加湿器に使用する精製水(純水)を。簡単に採水できる卓上型精製水器です。水道水をピュアメーカーにセットするだけで、。イオン交換フィルターが余分な不純物が取り除いてくれるから、。精度の高い精製水(純水)が採水できます。また、フィルターはカートリッジタイプで交換も簡単。いつでも新鮮な精製水(純水)を必要な分だけ作り出すことができます。パッケージされた精製水などの買い置きの必要がなく、。安心&とっても経済的です。・水道水から簡単に精製水(一般的な浄水器とは違う不純物のない純水)が作れる。・電源不要で設置場所を選ばない。・市販の精製水を購入するより、断然お得。(ペットボトルの処理や重たい水を買う手間がなくなる)。・小さくてスタイリッシュなデザインで置き場所を選びません。
用途カートリッジ式 精製水 スチーマーや加湿器、スチームアイロンなど用途様々! | 純水器 加湿器 CPAP 歯科 エステ ナノケア スチーム スチーマー用 滅菌器 オートクレーブ イオン交換水 puremaker
セット内容ピュアメーカー 本体・カートリッジ1個・精製水カップ・精製水チェッカー・取扱説明書
質量(kg)2.2
色パールホワイト
備考Qどんな水でも精製水(純水)になりますか?A水道水の水質を基準にカートリッジを製造しています。不適な水を使用すると、ろ過が十分に行えない場合がありますので原水は水道水をご使用下さい。Q精製水(純水)はどのくらい作れるの?A原水の水質により異なりますが、カートリッジ1個で約350Lの精製水(純水)が採水できます。Q精製水(純水)が出来るまでの時間は?A約4分間となりますが、ご使用の地域の水質によって若干の違いがあります。Qカートリッジ交換のタイミングは?Aカートリッジの性能は、精製水チェッカーにより適宜チェックを行って下さい。ご使用されなかった場合でも、開封後は6ヵ月を目安に新しいカートリッジと交換して下さい。
外形寸法(mm)高さ378×上蓋部194×下蓋部240(最大部分)
主要材質ABS/PMMA/AS
耐熱温度(℃)40
流量(mL/min)約400
保証期間取扱説明書の注意事項に従った正常な状態で故障した場合に、お買い上げ日より1年間であれば無償修理いたします。
ろ過材の種類純水用イオン交換樹脂
採水量(L)約350(採水条件:原水硬度50mg/Lのとき 精製水硬度5mg/L以下)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
関連キーワード