84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
839 税込923
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

雨よけなどに最適な長さ
用途雨除けや棚などに使用 寸法(mm)19×1870 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
4,298 税込4,728
8日以内出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

南榮工業育苗ハウス
花苗、野菜苗の育苗にジャストサイズ。ビニールは一体型透明で厚さ0.1mm。フレームは直径19mm、スチール製亜鉛メッキパイプのため丈夫でさびにくいです。
用途家庭菜園 仕様アーチ4本 パイプ径(Φmm)19.1 面積約1坪 奥行(m)2.2 適合作物花苗、野菜苗など 高さ(m)1.85 間口(m)1.56
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

支柱用パイプ、アーチ用パイプ、横通しパイプを組み合わせて使用する商品です。 パイプは錆びに強い亜鉛メッキスチール仕様。
用途家庭菜園 適合作物トマト・きゅうりなど
1セット(40個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.15 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。 前後パイプは19mmを使用。 風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。 パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
1セットほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。 長さ(m)20 内径×外径(Φmm)6.5×10 仕様軽量 質量(kg)3.8 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×280×290 材質(ブレード)ナイロン 材質(接続部)鋼鉄他・スチールパイプ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

「魅せる栽培」かつ「通気性が高い」「管理がしやすい」栽培キット
用途家庭菜園。空中栽培。つるもの栽培。雨よけ。 材質パイプ:亜鉛メッキスチールパイプ、ネット:つるものネット(10cm角目 1.8×2.7m)×2枚、ビニール:0.075mm農業用ビニール3.3m×3.3m×1枚 厚さ(mm)パイプ:0.6 パイプ径(Φmm)19.1 奥行(m)約2.8 高さ(m)約1.98 間口(m)約1.8 目合い(cm)ネット:10角目
1セット
26,980 税込29,678
8日以内出荷

従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。 仕様回転台付 材質ホース:ポリウレタン樹脂ブレード:ナイロン接続部:鋼鉄他・スチールパイプ 質量(kg)5.5 長さ(m)30 内径×外径(Φmm)6.5×10 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280 常用圧力(MPa)1
1台
23,980 税込26,378
欠品中

積水樹脂商事サポートポール
つっぱり式ポールの中心を下から支えて、ポールのたわみを防ぎます。伸縮式なのでつっぱり式ポールの設置位置に合わせて使えます。ポール受け部は滑り止め防止のシート付です。
材質樹脂コーティングスチールパイプΦ22/Φ19mm、ABS樹脂、EVA樹脂、スチール(メッキ) ホワイト 質量(g)約300 寸法(cm)約6×3.4×70.5~118
1個
889 税込978
7日以内出荷

DU807-300U-MB コンドルC ぞうきんが使えるフローリングワイパー CONDOR(山崎産業) 動画あり
抗ウイルス剤を樹脂に配合することで、不特定多数の人が使用する清掃道具上の特定ウイルスの数を減少させます。
材質ハンドル:スチールパイプ(Φ約19mm)、プレート:PP、クリップ:ポリアセタール、クッション:熱可塑性エラストマー 全長(mm)1110 質量(g)390 寸法(幅W×奥行D)(mm)255×100 アズワン品番64-8924-10
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-0703。※スクリーンの調整は可能ですが、ご使用になるホルダーによってはフルステアの際に干渉する場合があります。【適合】ADV150(2BK-KF38) 19Y-【材質】スチール製【色】ブラック。販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。適合情報:。ホンダ[HONDA] ADV150
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷

TNAシリーズの会議テーブルに3脚収納可能なコンパクトなミーティングチェアです。 座面は長時間座っても疲れにくい体圧分散のウレタンを採用しました。
用途会議室、ミーティングルームに。 幅(mm)約548 材質/仕上背部:PC樹脂成形品テンションファブリックメッシュ、座部:PA樹脂成形品ポリウレタンフォーム、肘部:PA樹脂成形品、脚部:PA樹脂成形品・50Φナイロンキャスター Φ25.4mmスチールパイプ Φ19スチール 質量(kg)6.3 高さ(mm)841 奥行(mm)552 キャスターあり 肘掛あり キャスター径(Φmm)50 座幅(mm)435 座奥行(mm)375 メモ台なし
1脚
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル・スリム・コンパクト、A型に開いてふとんも干せるランドリースタンドです。布団やシーツを横からほせる設計、空間ができるので通気性も良好です。干し部は伸縮式、伸ばして角ハンガーなどが掛けられます。収納はセンターバーを持ち上げるワンタッチ操作、約7cm幅にスッキリと収納できます。リビングでの部屋干しにも違和感のないホワイトカラー。約1.8kgの軽量タイプ、取扱いも簡単です。
用途洗濯物干し 布団干し 室内物干し 物干し台 物干しスタンド 材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ22・Φ19mm、部品/ABS樹脂、金属部品/スチール(メッキ) 質量(kg)1.8 タイプ組立式 耐荷重(kg)8まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】65~108×58×114【収納時】65×7×117
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷

BR808-000U-MB コンドルC 自由箒C CONDOR(山崎産業) 動画あり
CONDOR(山崎産業)コンドルC 自由箒C
抗ウイルス剤を樹脂に配合することで、不特定多数の人が使用する清掃道具上の特定ウイルスの数を減少させます。
材質ハンドル:スチールパイプ(Φ約19mm)、甲:PP、毛:PP・PET(再生PET100%)・馬毛・除電材 幅(mm)320 全長(mm)1350 質量(g)360 毛丈(mm)40 アズワン品番64-8924-11
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

WI805-200U-MB コンドルC ぞうきんワイパー200 CONDOR(山崎産業) 動画あり
抗ウイルス剤を樹脂に配合することで、不特定多数の人が使用する清掃道具上の特定ウイルスの数を減少させます。
材質ハンドル:スチールパイプ(Φ約19mm)、プレート:PP、ストッパー :ナイロン 全長(mm)1235 質量(g)435 寸法(幅W×奥行D)(mm)85×105 アズワン品番64-8924-09
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

積水樹脂商事ハイパワーラック
ジャッキの力でしっかり固定、強力取付けタイプのつっぱりラックです。左右のポールがそれぞれ伸縮する構造、段差のある壁面にも対応します。圧着部は便利な小物フックが付いています。
材質樹脂コーティングスチールパイプΦ22/Φ19/Φ10.7mm、ABS樹脂、EVA樹脂、スチール(メッキ) 質量(kg)約1.1 ホワイト 寸法(cm)約73~112×26.5×8
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

LION (ライオン事務器)導電性チェアー
導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
幅(mm)620 キャスターあり 肘掛なし 高さ調節 ヘッドレストなし
1脚
35,980 税込39,578
19日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーディネートしやすいシンプルデザインの「GK-30シリーズ背クロスタイプ」キャスター脚タイプのミーティングチェア(肘なし)。 ラウンド形状のパイプフレームに張りのあるクロスが体を心地よくサポートするクロステンションバックを採用。 ミーティングスペースを軽やかに演出します。 4脚までスタッキングできて省スペース収納が可能。 移動に便利なキャスター付きです。
材質背・座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、クッション:チップウレタン+スラブウレタン、脚:Φ19mmスチールパイプ(粉体塗装)、キャスター:ナイロン双輪キャスター 幅(mm)475 高さ(mm)810 奥行(mm)550 キャスターあり 肘掛なし 座高(mm)440 材質(脚)スチール(粉体塗装) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×420 グリーン購入法適合 スタッキング メモ台なし サービス分類組立・設置・取付
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKIO(藤沢工業)ラウンドテーブル
シンプルで清潔感のあるラウンドテーブルです。 さまざまなシーンで汎用的に使用できます。
高さ(mm)690 仕様組立式 材質天板:19mm厚低圧メラミン化粧板(両面)、脚部:30×50mmスチールパイプ・粉体塗装、支柱:Φ76.3mmスチールパイプ・粉体塗装 キャスターなし 組立時間2人20分
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

並行スタッキングし、省スペースに収納が可能です。
材質天板:19mm厚メラミン化粧板(両面)・芯材:パーティクルボード、ABSエッジ、脚部:Φ31.8mmスチールパイプ(粉体塗装)・アジャスター機能Φ50ナイロン双輪キャスター(ストッパー2個) 高さ(mm)720 タイプパネルなし パネルなし
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防振ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。ハイサイダーバーエンドミラーが装着可能。ハンドルの振動を抑えるため、ミラーのブレを減少させグリップへの振動を軽減。視認性を高め、振動による疲労を抑えます。スロットルに干渉しにくい構造で様々な車種に取付可能。【適合条件】ハンドル径:内径Φ17ー19の中空パイプハンドル / エンド貫通タイプのグリップ。【重量】片側約234g。・ミラー取付部:Φ30、幅7mm。・左右2個セット 。・スチール製マットブラック塗装仕上げ 。・ステンレス製ボルト採用
用途振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。汎用タイプ / 内径Φ17ー19用、中空パイプハンドル。ハンドルの振動を軽減して走行中の疲労軽減。防振効果によりミラーのブレを抑え、視認性を向上。ミラー取付部:Φ30 / 幅7mm 適合ハンドル径:内径Φ17ー19の中空パイプハンドル / エンド貫通タイプのグリップ スチール/マットブラック塗装仕上げ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

積水樹脂伸縮竿ミニ
室内専用のスリムタイプ
用途伸縮できるのでスペースに合わせて使えます。天井吊りものほしの竿として使用可能。使わない時は引っ掛けて収納できるフック付。 材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ22・Φ19mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・ポリアセタール樹脂 質量(g)約500 耐荷重(kg)約5 使用時寸法(cm)ちぢめた時約120~のばした時約200
1本
959 税込1,055
5日以内出荷

コーディネートしやすいシンプルデザインの「GK-31シリーズ背クロスタイプ」固定脚タイプのミーティングチェア(肘付)。 ラウンド形状のパイプフレームに張りのあるクロスが体を心地よくサポートするクロステンションバックを採用。 ミーティングスペースを軽やかに演出します。4脚までスタッキングできて省スペース収納が可能。
幅(mm)560 高さ(mm)810 奥行(mm)550 キャスターなし 肘掛あり 座高(mm)440 材質(脚)脚:Φ19mmスチールパイプ(粉体塗装) 材質(座面)張地/芯材:布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、クッション:チップウレタン+スラブウレタン 材質(背)張地/芯材:布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、クッション:チップウレタン+スラブウレタン 肘高さ(mm)615 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×420 グリーン購入法適合 スタッキング 材質(肘部)ポリプロピレン
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーディネートしやすいシンプルデザインの「GK-30シリーズ背クロスタイプ」キャスター脚タイプのミーティングチェア(肘なし)。 ラウンド形状のパイプフレームに張りのあるクロスが体を心地よくサポートするクロステンションバックを採用。 ミーティングスペースを軽やかに演出します。 4脚までスタッキングできて省スペース収納が可能。 移動に便利なキャスター付きです。
材質背・座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、クッション:チップウレタン+スラブウレタン、脚:Φ19mmスチールパイプ(粉体塗装)、キャスター:ナイロン双輪キャスター 幅(mm)475 高さ(mm)810 奥行(mm)550 キャスターあり 肘掛なし 座高(mm)440 材質(脚)スチール(粉体塗装) 材質(座面)芯材=樹脂成型品、クッション=チップウレタン+スラブウレタン、張地=布(ポリエステル) 材質(背) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×420 グリーン購入法適合 スタッキング
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。
1個
6,690 税込7,359
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の安定性。 コンパクトで移動も簡単。
エスコ品番EA951FD-21A 材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ直径19mm、ステンレスパイプ直径8mm、部品:ABS樹脂、金属部品・ネジ類:鉄(メッキ) 質量(kg)約0.8 ステン&グレー 耐荷重(kg)約5まで(タオル5枚干し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×320×590
1個
4,900 税込5,390
翌日出荷