RoHS指令(10物質対応)対応
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
水平垂直に設置した単管に、本体上部の金具をひっかけます。
材質スチール
仕様ベース1枚に6個
質量(g)70
寸法(幅W×高さH)(mm)85×50
太さ(Φmm)8
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
適合Φ48.6単管用
材質スチール
高さ(mm)100
1個
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
こんなお得な商品も!

ステンレス巻パイプ
モノタロウ
¥890~
税込¥979~
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
外径(Φmm)32
仕様養生袋無し
厚さ(mm)1.2
仕上#400鏡面研磨(横目)
地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。
地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。
樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
用途単管を地中に打ち込む際に使用
適合Φ48.6単管
タイプ先端ミサイル
簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。
ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームチーズ
仕上クロームメッキ
材質スチール
厚さ(mm)3
寸法(mm)24×135
質量(g)110
1個
¥749
税込¥824
欠品中
単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。
スチール製で丈夫です。
枠の底穴部分はバリなどが残っているおそれがありますので、必ず手袋など着用してお使いください。
用途単管バリケード用
材質スチール
寸法(mm)約830×600
質量(kg)約3
下段高さ(mm)約240(クランプ中心まで)
上段高さ(mm)約800(クランプ中心まで)
パイプ径(Φmm)約45
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
玉掛けワイヤーロープなどの整理整頓に。
クランプ付(溶接)なので単管パイプに設置してご使用ください。
材質スチール
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重引抜き荷重/135kgf
こんなお得な商品も!

クランプ リング付き
モノタロウ
¥399
税込¥439
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
トラスコ品番859-6217
長さ(mm)51
寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ
質量(g)420
タイプリングタイプ(固定側)
奥行(mm)129
2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質スチール
エスコ品番EA948TS-1
厚さ(mm)1.6
全長(mm)111
質量(g)101
先端径(Φmm)3.8
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。
メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。
耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い!
材質本体/スチール(ドブメッキ塗装)、パネル枠/アルミ、パネル/パネル部:ポリプロピレン・メッシュ部:スチール
スチール製n単管バリケード 一番オーソドックスなタイプ。頑丈でしっかりしてます。
用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。
幅(mm)635
高さ(mm)820
材質(本体)スチール
パイプの切断が正確に行えます。ビニールハウスのスチールパイプや単管も切断可能です。面取りカッター付きです。
用途銅・真鍮・塩ビ・鋼管の切断。
パイプ切断径(Φmm)16~50
適合替刃EPC-50用替刃(4977292222495)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質鉄(ユニクロームメッキ仕上げ)
トラスコ品番740-4999
寸法(mm)90×90×3厚
質量(kg)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アルミダイキャスト製なので軽くて強く、まっすぐにラクラク、切り口スッキリに切断が可能です。スチール製単管はもちろん、銅・アルミ・ステンレス・塩ビ等の太めのパイプ類にも対応しています。ハンドルを掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。側面部にバリ取り用ナイフを標準装備しています。
トラスコ品番407-4622
材質本体:アルミダイキャスト、刃部:HSS
切断能力(mm)Φ16~50
替刃仕様標準:PCC-1650
1個
¥4,588
税込¥5,047
当日出荷
スチール製のワンタッチ式単管バリケード。クランプを締める手間が無く、安全で簡単でコンパクト
用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。
幅(mm)開時:550、閉時:150
高さ(mm)770
色オレンジ
材質(本体)スチール
スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。
質量(kg)3.8
高さ(mm)400
穴径(Φmm)12
ベース寸法(mm)140×140
ねじ径(Φmm)34
耐荷重(t)2.6
1本(1本)
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
BEST単管カッター(PC-1650)で銅・スチール・ステンレス・真鍮等のパイプ切断に使用可能な専用替刃です。
用途単管足場パイプ・ステンレスパイプ・各種パイプ・丸棒の切断に。
トラスコ品番407-2625
適合機種PC-1650
材質HSS
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
BESTワンタッチパイプカッター(PC-650)で銅・スチール・真鍮等のパイプに加え、ステンレスパイプや単管パイプの切断にも使用可能な強力タイプの替刃です。
用途各種パイプ材・丸棒・ステンレスパイプ・単管足場パイプの切断に。
トラスコ品番407-3936
適合機種PC-650
材質HSS
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)建設現場など単管パイプを使用している場所への設置に最適な単管取付クランプ付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質トークナビ本体:ABS樹脂、単管取付金具:スチール
トラスコ品番416-8135
質量(kg)1.47
電源単3電池×4本(別売)
寸法(Φmm)(単管取付クランプ)48.6
連続使用時間(時間)約1200
録音時間(最大)10秒
音量(dB)0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
Φ48.6mmの単管に取付が可能です。着脱が簡単、見た目もきれいです。フック部は回転します。スチール製で錆びにくいクロームメッキ仕上げ。
用途ゼネコン現場などのフルハーネスの収納に。
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)
サイズ(mm)280×330(H)
1個(1個)
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-08
1セット
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
地中への単管の打ち込みに最適です。
トラスコ品番489-7528
材質鉄
タイプ先端
品名単管打込みキャップ 先端 スチール
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
最大積載荷重1000kgの軽量アルミ平床台車です。コーナーに単管を差し込みハンドルとして使用でき荷崩れ防止にもなります。コーナー部分は強度を高めるためスチール製です。天板に耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。積み重ね保管が可能です。
仕様完成品
材質本体:アルミ、コーナー:スチール
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)750
荷台寸法(奥行)(mm)1200
2018年トラスコ掲載ページ8 1011
。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-14
1セット
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
ケーブル延線工事等の際に、運搬や設置が可能です。フレームをテコの原理で回転させるだけで設置可能です。アルミ製で組立式のため、場所もとらず持ち運びも容易に行えます。
トラスコ品番539-0626
材質本体:アルミ合金、単管パイプ:スチール
幅(mm)1000
高さ(mm)642
奥行(mm)1300
耐荷重(kg)200
ドラム外径(mm)適合:外幅300~600、つば径Φ550~1050
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー無●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ウレタン●サイズ(mm):D/150、W/35、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-17
1セット
¥9,070
税込¥9,977
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型
アズワン品番65-9320-09
1セット
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ