75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に 材質ブリキ 全長(mm)44 全幅(mm)95 中栓付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。 粘度(cSt)ISO VG 46 粘度46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通) 粘度(cSt)ISO VG 100 適合範囲チェーンソー 粘度100 危険等級 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(200mL)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。
用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。 使用温度範囲(℃)-25~+130 ちょう度2 茶褐色 使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆 増ちょう剤リチウム石けん基 基油鉱油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
1個(200g)ほか
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトムズ粘着補修アルミテープ
エコ商品
すき間とひび割れをピッタリふさぐ、丈夫で貼りやすい粘着アルミテープです。コーナー部にも貼りやすい広幅70mmタイプです。作業に便利な密着用ヘラ付です。
用途ゴミ容器やポリバケツの簡易補修。スチール製品の水漏れ補修などに。 材質軟質アルミニウム 幅(mm)70 厚さ(mm)0.1 シルバー 長さ(m)2 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
6日以内出荷

雨雪ドロをはじいて衣類・繊維製品をいつも快適、きれいなままを保ちます。従来品より高い耐久はっ水性能を持つ製品なので、強い雨の日でも快適にお過ごし頂けます。
用途防水・防シミに。 トラスコ品番208-2707 材質シリコーン樹脂・イソプロピルアルコール、容器:スチール 容量(mL)300 標準使用量(足)紳士靴:1.2~2.3平方米(生地により異なる) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)スーパーアネックス麻薬金庫
エコ商品
この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。 スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。 付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。 小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。 ※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所 固定方法堅固な棚又は床にビス止め 材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上 付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 防振RS Pro M10 防振マウントは天然ゴム製です。金属加工にはステンレススチールを使用します。最大耐荷重は 130 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けにステンレススチール製のメタルを用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M10直径 = 136mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 140kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 正方形kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M10 防振マウントは天然ゴム製です。金属加工にはステンレススチールを使用します。最大耐荷重は 40 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けにステンレススチール製のメタルを用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M10直径 = 85mm足高さ = 25mm全体の高さ = 25mm静的負荷容量 = 40kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 正方形kg動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M6 金属製防振マウントは、 45 ショア A で 3.5 kg 、 60 ショア A 圧縮負荷で 9 kg の耐振動性があります。直径は 64 mm で、天然ゴム製です。Metal Work にはステンレススチールを使用し、ねじ止め取り付けタイプです。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けにステンレススチール製のメタルを用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M6直径 = 64mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 9kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 正方形kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 成分ISOVG68 粘度68 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(240個)ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プルラッチには、ラッチフックとキャッチが付属しています。. RS Pro ステンレススチール製調節式トグル. RS Pro 調節式トグルラッチはステンレススチール製です。この調節式ラッチは、耐腐食性ラッチが必要な食品コンテナや海洋機器向けの優れたソリューションです。 トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。 RS Pro. 特長と利点:. ステンレススチール 304 製トグルラッチ / フック 調整可能なプルラッチ 研磨仕上げ 手動操作式で使いやすいトグル / 留め具クランプ ラッチをオーバーセンターファスナで引きます. 代表的用途:. トグルラッチは、さまざまな用途や缶で使用できます 次の場所にあります。 ケースと容器 エンクロージャ 産業機械 この RS Pro ステンレススチール製トグルラッチは、ライトデューティ用途に適しています。. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカーのファミリブランドで、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまRS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材質 = ステンレススチール調整可能 = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 125 x 40 x 21mm長さ = 125mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

頭部がバインド頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(400本)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(400本)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

JIS小形規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1800個)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 寸法d(mm)21 羽根高(mm)(H)11 羽根幅(mm)(D)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(60本)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(110本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(260本)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180本)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。両面面取のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール ナット2種 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部がナベ頭でワッシャーが一体型になっています。ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。小ねじと同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(320本)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材料に対して接地面を大きくすることができるので、座面の陥没を防ぐ効果があります。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 適合ドライバープラスNo.2 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(450本)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、容器材質:ダンボール、表面処理:黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(40個)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GA(グリーンエース)エースエアーツールオイル
エコ商品
水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。 成分LPGガス使用。ISOVG32 容量(L)18 容器仕様スチール1斗缶 危険等級 アズワン品番65-2365-58 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷


TRUSCOロールピン
エコ商品
バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。 材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

六角形状の溶接ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。ヘキサゴンパック入りです。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。 仕様パイロット有り 材質スチール、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100個)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ドライシール加工、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(40個)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1800個)ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

四角形状の溶接ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。ヘキサゴンパック入りです。
用途座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。タップ(めねじ)が切れない薄板などに。 仕様パイロット無し RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(320個)ほか
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(60本)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300本)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(340本)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(140本)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)