36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)


1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

エンドでの特価品の山積み陳列などに最適なステージです。
呼び寸法H(mm)300 セット内容天板×1 柱×4 腰板(短)×2 腰板(長)×2 ステージ補強×1 補強アングル×4 材質/仕上天板・側板:スチール/焼付塗装 支柱:アルミ/電解着色 ホワイト
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)


ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 種別熱間圧延品 タイプフラットバー 切断方法鋸切断 切断公差-0~+3 板厚公差±0.5 幅公差±1.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
特価
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)


一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


エンドでの特価品の山積み陳列などに最適なステージです。
ホワイト 材質/仕上天板・側板:スチール/焼付塗装 支柱:アルミ/電解着色 セット内容天板×1 柱×4 腰板(短)×2 腰板(長)×2 ステージ補強×1 補強アングル×4 呼び寸法H(mm)160
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エンドでの特価品の山積み陳列などに最適なステージです。
セット内容天板×1 柱×4 腰板(短)×2 腰板(長)×2 ステージ補強×1 補強アングル×4 材質/仕上天板・側板:スチール/焼付塗装 支柱:アルミ/電解着色 ホワイト 呼び寸法H(mm)450
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】SCS14 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.51MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(1.0MB)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表裏共にマグネットとして使える両面着磁タイプ。スチール同士の貼り付けが可能です。 粘着剤を使っていないので糊残りがなく、何度でも繰り返しお使いいただけます。 厚さ4.5mmの強力マグネットを採用。軽量ホワイトボード(FB-SL152Wなど)の貼り付けにも最適です(耐荷重3KGFまで)。
外幅寸法(mm)25 特性強力 厚さ(mm)t4.5 長さ(mm)500 材質マグネットシート タイプ異方性マグネットシート テープ長さ(mm)500 定格荷重(N [kgf])29.4N(約3kgF)/1本
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

ネオウッドライト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1920 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
259,800 税込285,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1920 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
229,800 税込252,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面に埋め込むタイプの消火器ボックス。ヤンテスの消火器ケースは、軽量鉄骨下地には下地枠ケースを使用せずに施工できます。消火器ケースには、上下各2か所と左右各2か所(計8か所)の凹部があります。このうちの4か所をドライバーの先で突き貫通させ、軽鉄下地に直接ヨコビス・上下ビス止めができます(製品によっては最初から計4か所に貫通穴があるものもあります)。蝶番位置:右側。ヨコビス止め方式。ALC壁やRC壁などに設置する場合は、別途下地枠ケース(EBNタイプ)と防火型のスチール下地枠ケース(FBタイプ)があります
仕様プッシュプル式 材質本体・扉:スチール(t1.6) 幅(mm)枠見付:12.5 メラミン焼付け塗装(ホワイト)
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラスティックDグレー/Sシルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1920 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
259,800 税込285,780
28日以内出荷

ラスティックDグレー/ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1920 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
259,800 税込285,780
28日以内出荷

ラスティックLグレー/ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1920 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
259,800 税込285,780
28日以内出荷

ラスティックLグレー/Sシルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1920 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
259,800 税込285,780
28日以内出荷

壁面に埋め込むタイプの消火器ボックス。ヤンテスの消火器ケースは、軽量鉄骨下地には下地枠ケースを使用せずに施工できます。消火器ケースには、上下各2か所と左右各2か所(計8か所)の凹部があります。このうちの4か所をドライバーの先で突き貫通させ、軽鉄下地に直接ヨコビス・上下ビス止めができます(製品によっては最初から計4か所に貫通穴があるものもあります)。蝶番位置:右側。ALC壁やRC壁などに設置する場合は、別途下地枠ケース(EBNタイプ)と防火型のスチール下地枠ケース(FBタイプ)があります
メラミン焼付け塗装(ホワイト) 材質本体・扉:スチール(t1.6) 仕様プッシュプル式 開口寸法(mm)W267×H610 幅(mm)枠見付:4.5
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面に埋め込むタイプの消火器ボックス。ヤンテスの消火器ケースは、軽量鉄骨下地には下地枠ケースを使用せずに施工できます。消火器ケースには、上下各2か所と左右各2か所(計8か所)の凹部があります。このうちの4か所をドライバーの先で突き貫通させ、軽鉄下地に直接ヨコビス・上下ビス止めができます(製品によっては最初から計4か所に貫通穴があるものもあります)。蝶番位置:右側。ヨコビス止め方式。ALC壁やRC壁などに設置する場合は、別途下地枠ケース(EBNタイプ)と防火型のスチール下地枠ケース(FBタイプ)があります
仕様角穴式 材質本体:スチール(t1.6)/扉:スチール(t2.3) メラミン焼付け塗装(ホワイト) 開口寸法(mm)W258×H690
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様浅型12段浅型12段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。アジャスター付 材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン 質量(kg)7.8 ホワイト 耐荷重(kg)全体:22引出:1/1段天板:10 引出し内寸法(mm)239×312×38(H) 本体外形寸法(mm)291×330×605(H) アズワン品番64-2287-97
1台
15,700 税込17,270
当日出荷

仕様深型9段深型9段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。アジャスター付 材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン 質量(kg)10.4 ホワイト 耐荷重(kg)全体:32.5引出:2.5/1段天板:10 引出し内寸法(mm)234×310×82(H) 本体外形寸法(mm)291×330×874(H) アズワン品番64-2288-01
1台
19,600 税込21,560
当日出荷

仕様浅型18段浅型18段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。アジャスター付 材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン 質量(kg)11.5 ホワイト 耐荷重(kg)全体:28引出:1/1段天板:10 引出し内寸法(mm)239×312×38(H) 本体外形寸法(mm)291×330×874(H) アズワン品番64-2287-99
1台
19,600 税込21,560
当日出荷