大小の穴があり、曲げやすく加工しやすい補助金具です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレスSUS304
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状24型フラット
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2.3
長さL2(mm)-
幅W(mm)24
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
長さL2(mm)-
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
材質ステンレス鋼(SUS 304)
表面処理ヘアーライン加工
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型U
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型L
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
特に小さい金具で細かい場所での補強に使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。
握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。
素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。
指をひっかけるグリップがあるため握りやすく、手も痛くなりにくいです。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。
適合3インチ(約76mm)紙管用
材質ポリプロピレン
質量(g)約88/個
寸法(幅W×奥行D)(mm)約100×113
繰り返し・詰め替え対応
1セット(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
こんなお得な商品も!
防犯用カラーボール
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
捜査犬の反応の高い着臭剤入りで、施設、店舗内の目につくところに置くだけで防犯効果がアップします。
投げると容器が破れて中の液体が散布されます。
用途防犯効果と犯人追跡に
トラスコ品番781-0288
材質外装:ポリスチレン、内容液:特殊蛍光着色液
色オレンジ
質量(g)140
タイプ本番用
直径(mm)60
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型Z
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
仕様スチール、ステン、FRP共通
適合本体633500A、633750A
材質スチール
寸法(mm)300×300×60
タイプ小
表面処理カチオン塗装+ブラック塗装
マーカー用パーツ(ステー)
材質(本体)鉄
タイプワイド
外径×高さH(Φmm×mm)110×80
材質(ベース)鉄
取付ピッチ(mm)66
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色朱(インキ)
シリーズネーム9
エコマーク認定認定
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)9.5
対応オプション補充インキ:XLR-9N
頭文字す
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15112008
印面種別浸透印
繰り返し・詰め替え対応
材質シリコン
形状ガスケット
こんなお得な商品も!
ヘルールガスケット PTFE
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PTFE
形状ガスケット
材質SUS304
形状パイプハンガー
「観葉植物の土」は葉緑素を構成する苦土を含んでいるのでよりきれいな観葉植物を育てる最適の土です。
葉の色が良くなる苦土(葉緑素)配合。緩効性肥料入り。
ゆっくり長く効き続けます。
根腐れ防止材(ゼオライト)を配合。
室内で育てる観葉植物に最適です。
適合作物観葉植物
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途重要機器、設備管理等
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
作業服のガンコな汚れに強力な洗浄力と抗菌、防カビ、除菌、消臭効果をプラスした作業服用無リン濃縮洗剤です。特に鉱物油の汚れには、従来製品を超える洗浄力を備えており、抗菌力は水虫の方の靴下にも強力に除菌・防カビをします。
形状液体
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ねじれ軽減、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用
使用流体水
材質軟質塩化ビニール
色ブルー
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)0~0.7
特性耐キンク性、防藻性
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ゲル状の消毒剤。
幅広いウイルス細菌を素早く消毒
頻繫に使用してもべとつきにくいです。
保湿成分プロピレングリコール配合で、手に優しいです。
用途手洗い後の手指の消毒に。
職場の感染対策として。
香り無香料
有効成分エタノール76.9~81.4(vol%)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
材質SUS304
形状パイプハンガー
寸法D(Φmm)13.8
寸法B(mm)25
寸法CM8
材質EPDM
形状L型ガスケット
ステンレス鋼用ハンダの流動性が向上します。使用中に悪臭が殆どなく、作業性が良好です。
用途タセト ステラックス”は、ステンレス鋼用ハンダ専用のフラックスで、ハンダの流動性がよくなりハンダ付け作業が容易にできます。
側板へのキザミ加工は不要です。
用途階段の踏み台を固定する金具です。階段の側板内側と踏板裏側にTA9を取付け、六角フランジタッピングまたは六角コーチで固定します。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。
付属品ステアリングリモートケーブル、取扱説明書、圧着コネクタ×2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質SUS304
形状クランプバンド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ