25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。
質量(g)520 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×98×48 主成分パラフィンワックス・ステアリン酸
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ろうワックス トラック荷台用 モノタロウ 定期注文 動画あり
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)約140×100×50 質量(g)約640 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。ミニハンディータイプの為使いやすくなっています。
寸法(mm)約33×50×80/個 質量(g)約120/個 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1個ほか
特価
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろうワックス トラック荷台用 スティックハンディータイプ モノタロウ 動画あり
スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質石油系炭化水素、添加剤 寸法(mm)約155×65×40 質量(g)約334g 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

名称パラフィン(48-50℃) 等級一級 化学式CnH2n+2 濃度(%)100 化学組成CnH2n+2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-66 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
2,798 税込3,078
当日出荷

SLIDE(スライド)ステアリン酸亜鉛離型剤
エコ商品
ステアリン酸亜鉛の離型剤です。ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリサルフォンやゴムの成型に。油性塗料との相性が良好。
用途非シリコン系。ペインタブル。 仕様塩素系不使用、低温でドライ、高温で液状化 最高使用温度(℃)315℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。
用途平ベルト等のスリップ防止 Vベルト等のスリップ防止 ファンベルト等のスリップ防止 その他、プレス時の制作物キズ防止 キシミ音の防止 危険物の類別非危険物
1個(225g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨ベルト、エメリーバフ、研削砥石、不織布ホイールに使用。
用途潤滑及び焼け防止 種別固形研磨剤 寸法(mm)約209×48×40 アイボリー 質量(g)約290
1本
1,598 税込1,758
欠品中

白棒 850g モノタロウ 動画あり
一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。 寸法(mm)210×60(45)×40 質量(g)850 種別固形研磨剤 適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(1.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷

最高の光沢仕上げが得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに準ずる光沢仕上げ)となります。 ノンクロム。
用途金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属の鏡面仕上げ 種別固形研磨剤 適合バフ綿バフ、フェルトバフ 工程仕上げ磨き 適合材金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バフ目が非常に少なく、透明用樹脂の仕上げなどにも適しています。
用途樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)の光沢仕上げ。 キャラコ仕上げバフ、ネル仕上げフェルト、バフシリーズに塗布して使用してください。 適合材樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等) トラスコ品番328-7572 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×49×27
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質タルク 危険物の類別非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

名称パラフィン(58-60℃) 等級一級 化学式CnH2n+2 化学組成CnH2n+2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-69 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
4,398 税込4,838
10日以内出荷

サクラファインテックパラフィン
病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。 56~58℃タイプは板状の純粋な試薬のパラフィンです。 57~60℃タイプはノルマルパラフィンとイソパラフィンの混合により、優れた浸透性が得られる粒状の病理用パラフィンです。
名称パラフィン 形状板状 危険物の類別非危険物
1組(4袋×2500g)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

車の荷台などのスベリ剤。家庭内の敷居、フスマのスベリ剤。
寸法(mm)H60×W65×D65 質量(g)155
1個(140g)
599 税込659
欠品中

名称カオリン 等級EP 化学式Al2O3・2SlO2・2H2O 濃度(%)98以上 化学組成なし アズワン品番89-0064-98 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。
用途固形に変わるエアゾール式ワックス 使用温度範囲(℃)0~40 仕様燃焼性/あり揮発性/高い 成分松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤 トラスコ品番759-3597 使用方法ベルトにスプレーする。 引火点(℃)-5以下 密度0.8(20℃) 外観褐色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。 ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。 ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。 缶を逆さにしても使用できます。
用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護 質量(g)207 ノズル長(cm)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称パラフィン(54-56℃) 等級一級 化学式CnH2n+2 濃度(%)100 化学組成CnH2n+2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-67 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。 細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。 また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
使用方法1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。※油温80℃以下では溶けません。2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分~90分で個体状になります)4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。 材質凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP 使用の目安1袋(500g)で油18L
1袋(500g)
769 税込846
当日出荷

最高の原料で化学精製してありますのでベルトに害を及ぼしません。 少量の噴射で、しかもベルトによく付着しベルト及びプーリーに固着しません。 長時間効力を失いません。
寸法(mm)H165×W70×D70 質量(g)330 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量124mL 危険物の性状非水溶性
1本(300g)
1,998 税込2,198
当日出荷

ミルク成分配合、さっぱりとした洗い上がりです。ふんわり香るさわやかなジャスミン調の花の香り。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×57×29 内容量(g)85 成分石ケン素地/香料/乳脂(牛乳)/水/ステアリン酸/酸化チタン/EDTA-4Na シリーズカウブランド アズワン品番64-9105-09
1個
109 税込120
当日出荷

固形のクレンジングなのに、肌になじませると液状に変わる不思議なテクスチャー。 目元のメイクもピンポイントで落とせるから楽ちん。 まつ毛エクステの抜けも気にならない。 毛穴に詰まった頑固なメイクも簡単にクレンジング。 私のはだってこんなに白かったんだ! オイルみたいに液だれしないから、マッサージしながらクレンジングができる。 甘酸っぱいスイーツの香りで気分はノリノリ、ハイテンション!
成分ミネラルオイル・トリイソステアリン酸PEG-20グリセリル・トリエチルヘキサノイングリセリル・水・ミツロウ・キャンデリラロウ・ペンチレングリコール・スクワラン・トリイソステアリン酸PEG-5・マンゴー種子脂・ホホバ油・ローマカミレツエキス・アルニカエキス・オドリコソウエキス・オランダカラシエキス・ゴボウエキス・セイヨウキズタエキス・ニンニクエキス・マツエキス・ローズマリーエキス・BG・ヒドロキシステアリン酸・フェノキシエタノール・トコフェロール・香料 商品タイプ本体
1個(75g)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

プロの仕上がりファンデーションのレフィル(詰め替え)。 潤いをしっかりキープする素肌間隔のファンデーション。マイルドな薄いベールに守られてお肌に負担がかかりません。その上、カバー力に優れ、つき、のび、もちがよく、きになるシミやくすみをしっかりカバーします。固形なのに、お肌にのばすと、潤いたっぷりのリキッドに早代わり、すーっとお肌になじみます。かさねぬり自由自在です。
成分ミリスチン酸イソセチル ポリメタクリル酸メチル フェニルトリメチコン オレイン酸ポリグリセリル-2 イソステアリン酸 カルナウバロウ キャンデリラロウ ステアリン酸PEG-15グリセリル セスキオレイン酸ソルビタン セタノール トコフェロール ポリエチレン 水 ミツロウ ワセリン ブチルパラベン プロピルパラベン メチルパラベン 「+/-」酸化チタン 酸化鉄 マイカ タイプウッド調 容量(g)110
1個
2,290 税込2,519
4日以内出荷

「うるおいは、多い方がいい。」赤ちゃんのお肌へのやさしさをいちばんに考えたスキンケアシリーズ。 固形・透明タイプのベビーソープ。 肌あたりのなめらかな泡が素早く泡立ち、泡持ちのよい石けんです。髪の毛やお顔も洗ってあげられます。 未熟な赤ちゃんの肌に必要な成分「ピジョン ナチュラルモイスチャー※」を配合。 ※保湿成分:セラミドNP+イソステアリン酸フィトステリル 皮脂汚れが気になる時などに。泡タイプより、さっぱりした洗いあがりです。 こだわりの5つの無添加(香料、着色料、パラベン、合成界面活性剤、鉱物油)。 皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み(すべての方に肌トラブルがおきないというわけではありません)。
成分ミリスチン酸、グリセリン、スクロース、水、ステアリン酸、パルミチン酸、水酸化Na、ソルビトール、イソステアリン酸、キシリトー ル、水酸化K、マルチトール、エタノール、塩化Na、スクワラン、セラミドNP、イソステアリン酸フィトステリル、トコフェロール
1個(90g)
519 税込571
4日以内出荷