26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称カオリン 等級EP 化学式Al2O3・2SlO2・2H2O 濃度(%)98以上 化学組成なし アズワン品番89-0064-98 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質タルク 危険物の類別非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

SLIDE(スライド)ステアリン酸亜鉛離型剤
エコ商品
ステアリン酸亜鉛の離型剤です。ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリサルフォンやゴムの成型に。油性塗料との相性が良好。
用途非シリコン系。ペインタブル。 仕様塩素系不使用、低温でドライ、高温で液状化 最高使用温度(℃)315℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

強ミヤリサン(錠)は、整腸生菌成分の1つであり、生物でもっとも耐久性があると言われている芽胞を形成する酪酸菌(宮入菌)を主成分とした整腸薬です。 この酪酸菌(宮入菌)が腸内有益菌の働きを高め、有害菌の働きを抑えることにより、整腸作用を示します。
種別指定医薬部外品 効能整腸(便通を整える)、腹部膨満感、軟便、便秘 用法1回量を1日3回、食後に服用(15歳以上3錠、11歳以上15歳未満:2錠、5歳以上11歳未満:1錠) 成分(9錠中)宮入菌(酪酸菌)末:270mg、添加物(乳糖水和物、トウモロコシデンプン、タルク、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、白糖) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1パック(90錠)ほか
808 税込889
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄切しやすい質の高い包埋ブロックを作製できます。 ペレット(粒状)は不純物を含まず、組織に速やかに均一に浸透します。
アズワン品番2-4448-02 溶融点(℃)57~60
1ケース(2.5kg×4個)
33,100 税込36,410
12日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。
質量(g)520 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×98×48 主成分パラフィンワックス・ステアリン酸
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。 仕様入線用無害平滑剤
1本(500g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あせも、おむつかぶれ等を防ぎ、汗をかきやすい赤ちゃんの肌をサラッと清潔に保ちます。さわやかな香りで赤ちゃんをはじめ、ご家族そろってお使いいただけます。
成分有効成分;クロルヒドロキシAl、その他の成分;タルク、コーンスターチ、香料
1個(170g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろうワックス トラック荷台用 モノタロウ 定期注文 動画あり
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)約140×100×50 質量(g)約640 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ 種別固形研磨剤 工程仕上げ磨き 適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ 適合材金属全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビタミンは、私たちが健康に過ごしていく上で欠くことのできない栄養素で、それぞれのビタミンがそれぞれ独自の働きをしています。 またミネラルの1種であるカルシウムは、骨や歯の生育に必須の栄養素で、マグネシウムも全身の細胞や組織のために重要な栄養素です。 私たちは、主に日常の食事から必要な栄養素を補給していますが、体の調子が悪かったり、吸収が悪かったりすると、必要なだけの栄養素がとれません。 また発育期の小児、妊娠授乳期の婦人、さらに肉体疲労時など体内の需要が高まっている場合などにも、これを補う必要があります。 ポポンSは、健康の維持増進、栄養補給に必要な8種類のビタミンとカルシウム、マグネシウムをバランスよく配合した保健剤で、特にビタミンB1には吸収の優れたジセチアミン塩酸塩水和物、ビタミンEには生理活性の高い天然型ビタミンEを含有しています。
成分レチノールパルミチン酸エステル(ビタミンA)2000ビタミンA単位、ジセチアミン塩酸塩水和物(ビタミンB1誘導体)10mg、リボフラビン(ビタミンB2)6mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)8mg、ニコチン酸アミド50mg、アスコルビン酸(ビタミンC)150mg、コレカルシフェロール(ビタミンD3)200国際単位、酢酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)15mg、無水リン酸水素カルシウム68mg、沈降炭酸カルシウム300mg、(カルシウムとして)140mg、炭酸マグネシウム79mg、(マグネシウムとして)20mg、添加物(天然ビタミンE、モノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン、白糖、結晶セルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、フマル酸、ステアリン酸、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、ヒプロメロース、トウモロコシ油、グリセリン脂肪酸エステル、ケイ酸カルシウム、ポリオキシエチレン(105)ポリオキシプロピレン(5)グリコール、コポリビドン、タルク、カルナウバロウ) 種別指定医薬部外品 用法1回分を朝食後または夕食後なるべく30分以内に水またはぬるま湯で飲む(15歳以上:2錠/1日1回、6歳以上15歳未満:1以上/1日1回) 効能【成人(15歳以上)】肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給・滋養強壮・虚弱体質、【小児(6歳以上15歳未満】小児の発育期・偏食児などの栄養補給・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給・滋養強壮・虚弱体質 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(60錠)ほか
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白棒 850g モノタロウ 動画あり
一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。 寸法(mm)210×60(45)×40 質量(g)850 種別固形研磨剤 適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(1.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷

1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラック及びバスタイヤ用に開発された乾燥粒状ポリマー。タイヤ内部で万遍なく粒状ポリマーが動き続けることでバランスを取り続けます。ホイールバランサーを使用しなくても、タイヤに注入するだけでバランスがとれる商品です。タイヤ内側面全体に広がることでトレット面の消耗を軽減します。タイヤの寿命を延ばします。
関連資料適合表
1袋(85g)ほか
859 税込945
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

疲労・肩こり・腰痛・冷え性の現代人にこの1錠
用途バスケア・入浴剤 使用場所浴室 質量(g)460 シリーズバブ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×103×43 効能披露、肩こり、腰痛、冷え症
1箱(6錠)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称パラフィン(48-50℃) 等級一級 化学式CnH2n+2 濃度(%)100 化学組成CnH2n+2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-66 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
2,798 税込3,078
10日以内出荷

FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。 トラスコ品番818-6525 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

1個(100g)
499 税込549
当日出荷

カムカムが環境にやさしい紙パッケージになってリニューアル。塩分と同時にクエン酸、ぶどう糖、ビタミン、ミネラルを補給。沖縄の海水を100%原料にしたミネラル豊富な上質な塩を使用。レジ袋11枚分のプラスチックの削減(レジ袋を10gと想定した場合)。
種類飴・タブレット 原材料ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、V.B1 香味4種アソート(コーラ味・マスカット味・乳酸菌飲料味・スイカ味)
1個(200粒)
3,090 税込3,337
欠品中

おいしく熱中対策。
用途コーラ味・マスカット味・乳酸菌飲料味・スイカ味4種の味ですばやく塩分補給 種類飴・タブレット 原材料ブドウ糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、V.C、リン酸三カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、V.B1 香味コーラ味・マスカット味・乳酸菌飲料味・スイカ味 イエロー
1個(500粒)
5,190 税込5,605
欠品中

入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
1本(300g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【ピュア エンキャプスレーション ギャバ の特徴】。GABAで寝つき、一時的なストレスを感じている方の目覚め、眠りの深さの向上をサポート。 1粒あたりGABAを700mg配合。機能性表示食品のサプリメントにおける1粒あたりGABA含有量No.1 ※1。医療専門家に支持される全米No.1ブランド※2の睡眠サプリ。※1. TPCマーケティングリサーチ(株)調べ(2025年1月調査)。※2. 医療専門家に最も推奨されるサプリメントブランド(アメリカ合衆国におけるブランド調査) Nutritional Business Journal 2023
用途【機能性表示食品】 「届出表示」本品にはGABAが含まれています。GABAは睡眠の質(寝つき、すっきりとした目覚め) の向上に役立つ機能があることが報告されています。また、一時的なストレスを感じている方の睡眠の質(眠りの深さ) の向上に役立つ機能があることが報告されています。※本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。Pure Encapsulations(R)の製品は以下の8つの原材料(コーティング剤・香料・着色料・甘味料・保存料・ステアリン酸マグネシウム・二酸化チタン・硬化油)を使用せず製造しています。現在(2024年5月時点) 、ネスレ日本が取り扱うPure Encapsulations(R)の製品は、以下のアレルゲン特定原材料7品目(卵・乳・小麦・えび・かに・落花生・そば)を使用せずに製造しています。Pure Encapsulations(R)の製品は公衆衛生分野における第三者認証機関であるNSF(National Sanitation Foundation) インターナショナルに承認されたNSF-GMP (適正製造基準) 準拠施設にて製造されています。
1個(30個)
2,498 税込2,698
4日以内出荷

咽・喉頭炎などの感染症は、過労、睡眠不足などにより体の抵抗力が弱ったときに口や鼻から侵入した細菌によってひきおこされ、のどの炎症や痛み、はれといった症状が生じます。 また最近では空気の乾燥や排気ガスなどの影響で、のどに炎症が生じ、のどのあれ、声がれなどの症状に悩まれる方が増えてきています。 ノドニトローチはのどの痛み、はれをおさえ、不快感を解消します。さらに、殺菌・消毒作用により、細菌の侵入をふせぎます。 口中でかまずにゆっくり溶かすトローチ剤ですので、長時間作用します。使用しやすい穴あきトローチです。
成分1日量(6個中)セチルピリジニウム塩化物水和物6mg、グリチルリチン酸二カリウム15mg、キキョウエキス 120mg(キキョウとして480mg)、添加物(白糖、ブドウ糖、ショ糖脂肪酸エステル、ステアリン、酸マグネシウム、銅クロロフィリンナトリウム、香料、R-メントール、バニリン、エチルバニリン) 種別指定医薬部外品 用法1回量を2時間以上の間隔をおいて、口中に含み、かまずにゆっくり溶かす 効能口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去・のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(24個)
399 税込439
当日出荷

塩素不使用で安心。個包装から取り出し置くだけ。交換目安:1ヶ月。
用途排水口に置くだけ!バイオの力でぬめりを防ぎます。 材質(成分)微生物(バチルス菌属)、有機酸、ステアリン酸マグネシウム、CMCナトリウム 寸法(mm)20×20×10 質量(g)16
1個
979 税込1,077
11日以内出荷

有胞子性乳酸菌のチカラで便秘傾向者の"便通を改善する"「ラクトデル」。 頑固なお悩みが楽っと出る、機能性表示食品のサプリメントです。(届出番号:H1023) 胃酸に強い1億個の有胞子性乳酸菌が生きて腸まで届き、体内フローラを元気に。 さらに植物性乳酸菌、ビフィズス菌、酪酸菌も配合で、さらに善玉菌を応援。腸内環境の乱れからくるお腹の不調を改善します。 ラクトデルに配合されているのは乳酸菌だけではありません。 善玉菌を届けるプロバイオティクスと善玉菌を育てるプレバイオティクスの両方を取り入れた、最新の研究に基づく「シンバイオティクス」の考えを取り入れたサプリメントです。 ミルクオリゴ糖や酪酸菌も配合し、体内フローラをどんどん元気にするマルチ乳酸菌サプリメントです。
原材料ミルクオリゴ糖(国内製造)、難消化性デキストリン、還元麦芽糖水飴、麦芽糖、デキストリン、ビフィズス菌乾燥末(澱粉、ビフィズス菌乾燥原末)、コーンスターチ、有胞子性乳酸菌、植物性乳酸菌(殺菌)、酪酸菌/酸化マグネシウム、HPMC、加工澱粉、ステアリン酸カルシウム、二酸化ケイ素、ゲル化剤(ジェランガム)、リン酸三カルシウム、カラメル色素、(一部に乳成分・大豆を含む)
1個(60粒)
1,598 税込1,726
8日以内出荷