椅子や机の壁面、壁面等に取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。
取付ねじのピッチは15~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付られます。トラスねじをご使用の際は、本品を取付けた位置にナットが埋め込まれている必要があります。
ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当たって傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。
取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
椅子や机の側面、壁面等に取り付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。
取り付けねじのピッチは15mm~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付けられます。トラス小ねじをご使用の際は、本品を取付けたい位置にナットが埋め込まれている必要があります。
ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当って傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。
取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
Φ20~26mmのステッキや傘などを、片手でワンタッチ保持します。
本体裏側の両面テープで仮止めできるので、ねじ固定が簡単です。
材質ABS樹脂
質量(kg)0.059
色ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)8.5×5.2×3.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
机や受付カウンター等の上に粘着シールで取り付けるタイプの杖ホルダーです。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
杖やすめT型が天板に、L型が壁面に貼り付けるタイプです。
設置方法粘着シール
適合サイズ(Φmm)(杖径)16~25
材質エラストマー
ヘール式にてバイトに与えるショックがやわらかく、切削中の不快な振動もなく仕事は快適です。
溝入れや、突切り用です。
適合機種旋盤
直径15~25mmの杖をグリップできます。両面テープで簡単取り付け。説明プレート付き。
材質ABS樹脂
材質(バネ)ステンレス
仕様使用可能サイズ:(約)Φ18mm(±1mm)のトレッキング用ステッキ・ストック
材質ポリプロピレン
寸法(mm)(約)55×75×厚さ30
取付可能寸法(mm)(約)幅25以下・厚さ3以下の軟質ベルト
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
両面テープでどこにでも手軽に取り付けできます。(取り付け面の状態により、外れやすくなる可能性があります。)
材質EVA
対応径(Φmm)15~25
ほうきやモップ等の柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうき等の壁掛け収納。
掛数(本)1
最大使用荷重(kg)2
トラスコ品番004-6221
寸法(mm)(装着寸法)13~32
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×35×50
取付け方法粘着テープ・ビス止め両用タイプ
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
材質ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン
色ブラウン
サイズL
質量(g)27
タイプ紐無
寸法(cm)10.2×3.7×2.2
適合サイズ(cm)Φ2.1~2.5の杖
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
机やカウンターを挟み込みネジで固定するタイプの杖ホルダー。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
ネジ止型なので、取り外し可能。机の移動などに対応できます。
天板厚さ(mm)13~30
設置方法ネジ止
適合サイズ(Φmm)(杖径)16~25
材質ABS樹脂・エラストマー
このホルダは、特殊鋼で型打鍛造した本体に所定の加工を施し、さらに完全なる熱処理をしています。
また、ヘール式に製作していますので、バイトに与えるショックが軟らかく切削作業中に不快な振動もなく仕事は快適です。
その他バイトは別売りです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×85×57
1台
¥3,698
税込¥4,068
45日以内出荷
ホルダとバイトのセット品です。
ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。
溝入れや突切り用です。
パイプに結束バンドで固定するタイプの杖ホルダーです。プラスドライバーでフックの角度を30°単位で調節ができます。
材質PP・エラストマー・鉄・ナイロン・ゴム
取付寸法丸パイプ直径約2~4cm
新機能 回転・固定。車いすやシルバーカーのパイプ(直径17~25mm)をしっかりはさんで取り付けます。工具不要、ワンタッチ取付。
材質ABS樹脂
材質(バネ)鋼線
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ステッキが倒れるのを防ぎます。
材質本体:ナイロン、シート:ポリウレタン
色ブラック
質量(g)約5
寸法(幅W×高さH)(cm)4.5×2.3
ブナ木材を使用を使用しているので温かみのある木製スタッキングチェアです。福祉関連にマッチした木製スタッキングチェアです。前後桁フレームにスチールを採用する事により堅牢性にすぐれています。スタッキングの際、座面にフレームの跡が付きにくい構造を採用しております。別売りのプラパートやステッキホルダーをご用意しております。
用途病院の待合室や福祉関連に最適なチェアです。スタッキングできるので省スペース適しています。
高さ(mm)805
座幅(mm)440
座高(mm)415
座奥行(mm)460
グリーン購入法適合
スタッキング平積みで4脚まで可能
ブナ木材を使用を使用しているので温かみのある木製スタッキングチェアです。福祉関連にマッチした木製スタッキングチェアです。前後桁フレームにスチールを採用する事により堅牢性にすぐれています。スタッキングの際、座面にフレームの跡が付きにくい構造を採用しております。別売りのプラパートやステッキホルダーをご用意しております。
用途病院の待合室や福祉関連に最適なチェアです。スタッキングできるので省スペース適しています。
肘掛肘付
座幅(mm)440
座高(mm)415
座奥行(mm)460
グリーン購入法適合
スタッキング平積みで4脚まで可能
1袋(6個)
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
細型ネックタイプ、握りやすく、安定した状態で使用できます。折りたたみホルダーと携帯袋付きで、収納時に便利。おしゃれで握りやすい、細型ネックステッキ。
長さ(mm)775~875(5段階約25mmピッチ)
質量(g)約280
内径(Φmm)【ゴムキャップ】15
折りたたみ寸法(mm)約260
高品質にしてリーズナブルなシンプルステッキです。リーズナブルな秘密はアルマイト塗装。アルマイト塗装とはアルミニウムを電解処理して酸化被膜を作り表面塗装する技法で、耐食性、耐摩耗性、硬度において優れた特徴を有します。単色しか出来ませんが一度に大量の塗装が可能な為比較的安価に製造可能です。シンプルな杖をお探しの方にはお勧めのステッキです。グリップ部分は肌ざわりの良い楓材を使用折り畳めば最大幅29センチのコンパクト設計で折り畳みホルダーが純正で付属されています。折り畳み状態から杖に戻すには、ホルダーを外して手を放すだけ。ゴムの張力により一瞬で杖となります。5段階の長さ調節機能が付いていて身長146センチ~166センチの幅広い方に対応致します。SG規格合格品で耐荷重100キロに耐える安心設計です。
材質グリップ:木製(楓)・シャフト:アルミ合金・杖先ゴム:合成ゴム
質量(g)285
長さ(cm)76~86
適応身長(cm)146~166
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径(上/下)(Φmm)19/16
4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。
全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。
またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。
軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。
フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適!
タイヤサイズ14型
付属品高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠
ブレーキ前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備
種類背もたれ付幅広サドル
フレームアルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付
車輪前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様)
全長×全幅W×全高(mm)1370×600×950~~1070
駆動方式後2輪駆動・ディファレンシャルギア付
適応身長(cm)135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります)
走行速度(km/h)標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む)
総質量(kg)約25
関連キーワード