ステップが斜めに上下することで、3Dツイスト運動が可能なステッパー。
カウンター付属 (時間、回数、回数/分、消費カロリー、スキャン)。
フットプレートは滑り止め加工。負荷調整機能付き。
用途健康ステッパー、ステップ運動、フィットネス、エクササイズ、ダイエットとして。
材質スチール、ABS、PP
質量(kg)7
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×430×180~340
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
外に出なくても、自宅でくつろぎながら、すき間時間の有効活用にも。室内で気軽に有酸素運動ができます。踏むだけかんたん、ステップ運動で、ランニングなど通常の有酸素運動に比べ、着地による関節への負荷も少ないため、リハビリにも最適です。通常のステップ運動になれたらジョギング感覚でのトレーニングがおすすめ。腕を振ることで上半身も同時に鍛えることができます。DVDを鑑賞しながら、読書をしながら、家事の合間など、すき間時間の有効活用にも。運動量の目安がわかる 計測メーター搭載。付属のトレーニングバンドで上半身もしっかりとトレーニングすることができます
用途・外に出なくても、自宅でくつろぎながら、すきま時間に室内で気軽に有酸素運動をしたい方に。
付属品本体、トレーニングバンド、取扱説明書
質量(kg)6.5
電源(計測メーター)リチウムイオン電池1個
幅(cm)43
耐荷重(kg)120
時間可動制限:20分
高さ(cm)20
負荷方式オイルシリンダー
奥行き(cm)30
1台
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
気になるお尻周りをすっきりシェイプアップ。左右に踏み込むため、内ももやお尻・体幹など普段使わないような幅広い筋肉をバランスよく使いながら運動できます。大きく運動しやすいワイドペダル。油圧シリンダーでスムーズな駆動を実現
用途室内での運動に。サイドステッパー/ステッパー/有酸素運動/ダイエット/室内運動/静音/健康器具/エクササイズ/フィットネス/足踏み/トレーニング
付属品保護マット
材質スチール、PP、ABS、TPR、EVA
質量(kg)6
電源単四乾電池×1本
連続使用時間(分)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×32×25
制限体重(kg)100
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
分注シリンジ内に吸引した溶液を設定回数に分けて一定量ずつ連続的に分注します。付属のステッパーつまみ・分注シリンジを交換するだけで、幅広い分注容量に対応します。シリンジ内に少量のみ吸引しての分注も可能です。
付属品0.75mL・3.75mL・37.5mL用ステッパーつまみ(1個)、分注シリンジ(1個)、37.5mL分注シリンジ用スペアアダプタ(1個)
材質本体/ABS樹脂、ワークステーション/PVC、分注シリンジ/PP
容量(μL)10~5000(57パターン)
アズワン品番2-8046-21
1個
¥43,980
税込¥48,378
12日以内出荷
ご家庭で歩行運動を補助してくれる、サイクルステッパーです。
電動で動くので運動が苦手な方やご高齢の方でも継続してご利用いただけます。
ながら運動でできるだけ楽して運動しましょう。
材質ABS樹脂
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ハンドル付きで安全にステップ運動。持久力や免疫力アップ、生活習慣病の予防が期待される有酸素運動を誰でも安全に!転倒やケガのリスクを軽減するハンドル付きで気軽に始められます。握れて安心!ハンドルでバランスをサポート!!。床面保護の専用フロアマット付き。3段階伸縮式約93~103cm。見やすい液晶付き:ステップ回数・運動経過時間・消費カロリー・運動ペース(歩数/分)。静音設計:油圧シリンダーでスムーズ&静かな駆動を実現し関節への負担も軽減。全身を使って左右に踏み込むステップ運動:八の字ステップで足全体の筋肉を使用して有酸素運動。お客様組立式。1年間保証書付き
仕様オートスタート、オートパワーオフ(電池の消耗を防ぐ)
付属品保護マット×1、工具×1
材質スチール、ABS、ポリプロピレン、ポリアミド、ニトリルブタジエンゴム
質量(kg)8
電源単3乾電池×1本(テスト用)
耐荷重(kg)90
表示上段=歩数、下段=スキャン(時間、カロリー、歩数/分)
ハンドル高さ(mm)930~1030(50mmピッチ×3段)
連続使用時間(分)15分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×43×101~111
1台
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
テレビを見ながら。仕事をしながら。ながらエクササイズで運動不足の解消ができる『座ってウォーキングステッパー』。座ったままのエクササイズだから膝に負担がかかりにくいのも嬉しい。クッションに内蔵されたスプリングの反発力が足の筋肉を刺激し、効率よく鍛えることができます。つま先上がりで使用すれば、足首・すね・太ももに効果!つま先下がりで使用すればふくらはぎ・太ももに効果!悩みやお好みにあった使い方ができ便利です。
材質本体:ポリエステル100%、本体底面:ポリエステル100%(ポリウレタン樹脂コーティング)、中材:ポリエチレン樹脂、ポリウレタン樹脂、鉄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)27×15.5×25.5
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
手軽にステップ運動。足腰に負担をかけず、効果的に有酸素運動ができる。サイドステップで太ももだけでなくお尻周りもシェイプ。静音&関節に優しい油圧シリンダー式。大きく運動しやすいワイドペダル。運動の成果をチェックできる表示メーター搭載
用途屋内での運動、フィットネスに。サイドステッパー/トレーニングマシーン/スポーツ/在宅/家庭用/簡単/表示メーター/回数計/カロリー表示/油圧式/小型/健康グッズ/健康機器/運動/下半身痩せ/足腰を鍛える/脂肪燃焼/持久力向上/免疫力アップ/ながら運動/ステップ/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/ステップ運動/ステッパー/脚痩せ/ヒップアップ/ダイエット/健康器具/有酸素運動/フィットネス/エクササイズ/運動不足解消/コンパクト/静音
付属品保護マット
材質スチール、PP、ABS、TPR、EVA
質量(kg)6
電源単4乾電池×1本
連続使用時間(分)20
保証期間1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)50×32×25
最大使用者体重(kg)100
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
引っ掛けて使用する昇降ステップ!
トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。
ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型)
TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
オートアルミ製で軽く錆びにくい。車体への取り付け部分にはウレタンカバー・ゴム脚で保護、設置箇所を傷つけない。
用途アオリ掛け専用
材質アルミ/鉄/ゴム
耐荷重(kg)約100
膝に負担をかけずに座ったままで運動ができます。座って使うので転倒の心配がなく安全に使えます。足指をグッと握ることで足裏の筋肉を刺激し、専用スプリングが歩行に必要な筋肉を直接刺激します。持ち運びできるのでどこでも手軽に使えます。つまづき転倒予防、エコノミー症候群予防に。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、スプリング/SWP-P、滑り止め/EVA
寸法(mm)230×110×70
質量(g)178
アズワン品番65-9226-70
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
階段の奥行きが広く安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
軽量コンパクトで安全設計を追求した高齢須あ向けの歩行トレーニング。ステップ部分を左右交互に踏み込めるシンプルな有酸素運動マシン。床面との隙間を微調整できる直径6cmオリジナルアジャスター付き。
仕様●サイズ:幅60cm×長さ75cm×高さ110cm●重量:26kg●耐荷重:100kg
アズワン品番65-3371-15
1個
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
手軽・簡単・コンパクト!下肢の筋力向上と持久力UPにおすすめです。片麻痺の方にも対応可能なステップ調整です。様々な症状のご利用者の方にも対応できるハンドル形状です。施設用に安全性と耐久性を重視しています。ご利用者に合わせ、運動負荷やステップ角度が調節できます。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):470×560×1135~1235●材質:フレーム/スチール、ステップカバー/PP(ポリプロピレン)、スポンジカバー/EPDM(エチレンプロピレンゴム)●高さ:1185mm(調節不可)●運動負荷調節可●重量:13.5kg●耐荷重:80kg●組み立て式(要工具)
アズワン品番65-3944-88
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
マルチステッパのオプション部品です。手掛かり棒を設置することでより安全に昇降が行えます。
3点支持で安全に昇降出来る両手すり付きステッパー!手すりが伸縮式!設置箇所を傷つけず安心!手すりは4段階調整可能!
付属品荷台干渉ゴム×2
質量(kg)約3.2
幅(cm)46
耐荷重(kg)約100
長さ(cm)81~134.5
寸法(cm)フック部(内々):5.5
奥行き(cm)ステップ(外々):一段目/25、二段目/15.5
寸法(幅W×高さH)(cm)(4段階)約46×74、104、114、124、134
1箱(2個)
¥17,880
税込¥19,668
翌々日出荷
ハンドル付きだからだれでも安全にステップ運動が出来る。足腰に負担を掛けずに効果的な運動が行えます。女性やご高齢の方でも運動しやすいように負荷を軽くして、スイスイとステップ運動ができます。全身を使って左右に踏み込むステップ運動で、足全体の筋肉を使いながら手軽に有酸素運動ができます。油圧シリンダーでスムーズな駆動を実現。高さ3段階調節可能(94.5-104.5cm)。大きく運動しやすいワイドペダル
用途室内での運動に。ハンドル付き健康ステッパー メーター表示 ワイドペダル ダイエット器具 ながら運動 静音 足踏み 健康器具
仕様使用耐荷重制限:90kg
付属品保護マット(50×50cm)
材質スチール、PP、PA、PE、TPE、EVA
質量(kg)約10
電源単3乾電池×1本
表示メーター:歩数、時間、カロリー、歩数/分
連続使用時間15分
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×43×100.5-110.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
Finntip ステッパー用。
骨盤運動などの多彩な運動やストレッチに使用できるクッションタイプのステッパー。エアーの力でステップ運動の効果をアシスト。お部屋に馴染む2色のカラー展開。アシスト突起で運動効果アップ。多彩な運動、ストレッチに活用できる。滑り止め付きで安心。カバーは手洗いできていつでも清潔。
用途おうちエクササイズに。アルインコ ALINCO バランスクッション ステップ運動 有酸素運動 フィットネス 健康グッズ 筋肉 足 ふくらはぎ 太もも お尻 下半身 トレーニング エクササイズ
付属品エアーポンプ
材質カバー:ポリエステル、PVC、 EVA、ウレタン / 本体:PVC
質量(kg)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×42.1×12.5
仕様●モータタイプ : ステッパ●トポロジー : バイポーラ●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 10 V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●動作供給電圧 Max : 7 V●動作供給電圧 Min : 4.75 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●ステッパモータコントローラ、STMicroelectronics
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様●モータタイプ : ステッパ●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 7 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●動作供給電圧 Max : 7 V●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●ステッパモータコントローラ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●モータタイプ : ステッパ●トポロジー : デュアルフルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 : 0.75A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 46 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●動作供給電圧 Max : 46 V●動作供給電圧 Min : 10 V●動作温度 Min : -20 ℃mm●ステッパモータドライバ、 STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

踏み台 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン樹脂
段数1
モータタイプ = ステッパ。トポロジー = バイポーラ。最大IGBTコレクタ電流 = 2.8A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 52 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = PowerSO。ピン数 = 38。動作供給電圧 Min = 8 V。標準スイッチング周波数 = 100kHz。寸法 = 16 x 11.1 x 3.3mm。ステッパモータドライバ、 STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(31個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
モータタイプ = ステッパ。トポロジー = バイポーラ。最大IGBTコレクタ電流 = 1.5A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。動作供給電圧 Max = 50 V。動作供給電圧 Min = 10 V。標準スイッチング周波数 = 30kHz。幅 = 7.1mm。ステッパモータドライバ、 STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
モータタイプ = ステッパ。回路構成 = デュアル。出力電流 Max = 3A。最大供給電圧 = 45 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = PowerSO。動作供給電圧 Max = 45 V。動作供給電圧 Min = 8 V。標準スイッチング周波数 = 800kHz。寸法 = 16 x 11.1 x 3.3mm。アナログ混合信号技術で実現されている L6470 デバイスは、マイクロステッピングによる 2 相バイポーラステッパモータの駆動に適した Advanced 完全集積ソリューションです。この製品は、デュアル低 RDS ( on ) DMOS フルブリッジとすべてのパワースイッチを内蔵し、高精度オンチップ電流検出回路を備え、非散逸性電流制御や過電流保護に適しています。独自の制御システムにより、真の 1/128 ステップ分解能を実現しています。デジタル制御コアは、専用のレジスタセットを介して簡単にプログラムされ、加速、減速、速度又はターゲット位置を備えたユーザー定義のモーションプロファイルを生成できます。アナログ値(電流制御値、電流保護トリップポイント、デッドタイム、 PWM 周波数など)の設定に使用されるコマンド及びデータレジスタはすべて、標準の 5 Mbit/s SPI を介して送信されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(31個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
仕様モータコントローラ、Allegro Microsystems
モータータイプステッパ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージTSSOP
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)35
トポロジーバイポーラ
最大IGBTコレクタ電流(A)2
最小動作温度(℃)-20
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
溶液の充填や分注を片手で操作できます。スマートな連続分注ピペット。。マルチステッパーモジュールを取りつけて(別売)、マルチステッパー8chとして使用できます。
容量(μL)50~250
チャンネル数8c
1個
¥119,000
税込¥130,900
5日以内出荷
仕様●モータタイプ : ステッパ●トポロジー : バイポーラ●最大IGBTコレクタ電流 : 3A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 45 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●動作供給電圧 Max : 45 V●動作供給電圧 Min : 8 V●標準スイッチング周波数 : 125kHz●動作温度 Min : -40 ℃mm●ステッパモータドライバ、 STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様モータコントローラ、Allegro Microsystems
モータータイプステッパ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOIC W
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)35
トポロジーバイポーラ
最大IGBTコレクタ電流(A)2
最小動作温度(℃)-20
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
驚きのバウンド力!スプリングの役割をするファイバーが入っているので、誰でも簡単にトランポリン運動ができます。
寸法(cm)40×44×10
アルミ製左右セットです。
仕様●重量:0.6kg
アズワン品番68-0797-40
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
仕様●モータタイプ : ステッパモータ●トポロジー : DMOS●出力電流 Max : 2.5A●最大供給電圧 : 36 V●パッケージタイプ : HTSSOP-B28●ピン数 : 28
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥489,800
税込¥538,780
7日以内出荷
許容電流値 = 7 A。定格電圧 = 80 V dc。全長 = 63.5mm。全体の幅 = 21mm。全体的な深さ = 65.5mm。G201X - ステップモータドライバ. G201X は、アルミニウムケースを備えたステッパモータドライブです。 ドライブステッパモータ: 最大 7 Amps. STEP / DIRECTION入力は+3.3 / 5 V dc互換 スタンドバイ中の停止時にモータ加熱を大幅に削減する再循環モード 電源オンリセット アクティブステップパルスエッジでの方向の記録 電流及びモータバージョン向けDIPスイッチ設定 3 A超の電流設定でのヒートシングが必要 停止中の低モータ加熱 18 → 80 V dcの電源電圧 アルミニウムカバーとプレート コネクタタイプ: モジュラ、5 mm ピッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,820
税込¥48,202
5日以内出荷
フック有効幅15cmと幅広です。ダンプなどアオリが広いトラック、ブロックにかけることができます。既存のフックを取外しご利用ください。
質量(kg)2.2
アズワン品番64-8090-42
1セット(2本)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
移動距離、位置、速度、動作時間 - igus R の drylin R E リニアシステム用の新しい Web ベースの制御システムで簡単に定義。ソフトウェアやアプリのインストールは不要で、迅速な試運転が可能です スマートフォン(ブラウザ)、タブレット、又はラップトップから制御できます シンプルで直観的なユーザーインターフェイスで、制御システムのセットアップ
仕様●相数:2●電源電圧:12→ 24 V dc (ロジック)、12→ 48 V dc (負荷)●許容電流値:10 A ( ST )、14 A ( DC )、21 A ( EC )●定格電圧:12→ 24 V dc (ロジック)、12→ 48 V dc (負荷)
アズワン品番65-7347-98
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ