「ステップアップリング 37」の検索結果
マクロコンバーターレンズ「MCON-P02」を、フィルター径Φ37mmのレンズにつけるためのステップアップリング
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
レンズ前面に取り付けることで、サイズの異なるフィルターやコンバージョンレンズを装着できるようにする変換リングです。精密なネジを加工したアルミ素材のリングで、レンズへの取付やフィルターの取付も、確実・快適に行うことができます。外側にローレット(すべり止め)加工を施していますので、回しやすく、操作性に優れます。お使いのカメラレンズのフィルター径と、取り付けたいフィルターのサイズをご確認の上、適合するリングをお買い求めください。
ねじピッチ(mm)0.75
「TSN-DA1A/DA10」、「TSN-VA2B/VA3」に接続して使用します。
接続するデジタルカメラ、ビデオカメラのフィルター径に合わせてお選びください。
28、30、30.5、37、43、46、52、55、58、62、72mmの11種類。
フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。
デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。
屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
用途各種一眼レフの交換レンズの、キズ・汚れなどから保護
小さなサイズのフィルターが装着できます。
ねじピッチ(mm)0.75
保護構造IP65
Chris Kingなどに代表されるような、ヘッドワンに最初からベアリングが圧入されているタイプに対応するアダプターのセット。ヘッドカップの一番外側を面で当てるように作業を行いますので、圧入されているベアリングに負荷がかかりません。またセンタリングを行いますので偏荷重や上下の軸ズレを防止し、確実な作業が可能となります。アダプターにはストッパーが施されており、ステップリングに取り付け、無駄に動くことなく、C-448自体の作業性を損なうことはありません。
付属品専用ケース付
セット内容各サイズ上下用2個
外径(Φmm)50(1インチ)、52(1-1/8インチ)、65(1.5インチ)
適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ、1.5インチ、キャノンデールサイズ
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ステップアップリングはレンズ前面に取り付けることで、サイズの異なるフィルターやコンバージョンレンズを装着できるようにする変換リングです。レンズ口径よりも大きなサイズのフィルター類を取り付けたい場合に必要となります。精密なネジを加工した頑丈で軽量なアルミ素材のリングで、レンズへの取付やフィルターの取付も、確実・快適に行うことができます。また面取りローレット加工により、フィルターとリングの噛み合わせによる外しにくさを軽減しました。安心の日本製。
50角フィルター各種をレンズ前面に取り付ける事が出来る専用ホルダーです。
ねじ込み式のホルダー押え枠でフィルターをしっかりと保持することが可能。
基本ネジ径は52mm。その他口径のレンズに取り付けたい場合はステップアップリング、ステップダウンリングを別途購入し取り付けて下さい。
1枚
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
防水プロテクタにコンバージョンレンズを装着するため、レンズ取付部径を52mmから67mmへアップするリング
1個
¥3,490
税込¥3,839
10日以内出荷
対応機種CSマウントモデル
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マクロ撮影が気軽に楽しめるレンズアタッチメントです。花や料理など、被写体をより大きく撮影したい時などに効果的です。
ED14-42mmF3.5-5.6EZとの組合せでは最短撮影距離が18cm、最大撮影倍率が0.38倍(35mm判換算0.76倍)の簡易マクロ撮影が可能です。
フィルター径Φ37mmのレンズにつけるためのステップアップリングを同梱しています。
対応機種M.ZUIKODIGITALED14-42mmF3.5-5.6EZ/M.ZUIKODIGITAL14-42mmF3.5-5.6II/M.ZUIKODIGITAL14-42mmF3.5-5.6IIR/M.ZUIKODIGITAL45mmF1.8(以上ステップアップリング使用)M.ZUIKODIGITAL25mmF1.8/M.ZUIKODIGITAL17mmF1.8/M.ZUIKODIGITALED12mmF2.0
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷