151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)コバルトハイス鋼 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途ステンレス・鉄工用
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切味軽く 速く切れる 安定性UP!。特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負荷が分散され、軽く切れて長寿命!
用途ステンレス・ガルバ・難削材・一般鋼材・軽金属・アルミ・プラスティック・銅・木材などの穴あけ作業に。 材質M35 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) 表面処理黒染
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) シャンク径(Φmm)10 表面処理チタンコーティング
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 段数10段 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 表面処理チタンコーティング 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)コバルトハイス鋼(チタンコーティング仕上) ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
1セット(2本)
5,998 税込6,598
当日出荷

穴の拡大・面取り・バリ取りなどに
用途スパイラル溝で切れ味倍増。快適な作業スピードです。 材質コバルトハイス鋼 タイプステンレス用 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 加工刃先シンニング 適合材薄鉄板・アルミ(約2mmまで) プラスチック、木材 ステンレス(約1mm厚)
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質ハイス(M2) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 六角軸シャンク径6.35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパイラル溝で切り粉の排出が非常にスムーズで刃先を長持ちさせます。 先端はシンニング加工により、披削材への食いつきが良くポンチングが不要です。 V溝(チップブレーカー機能)により切削を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。 チタンコーティングによる切削の溶着を防ぎ安定した連続作業が出来ます。
用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板の穴あけ作業 穴の拡大・バリ取り・面取り 材質/仕上コバルトハイス鋼(M35)/チタンコーティング シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合板厚(mm)(板厚・ステンレス板)1.2、(鉄板)3.5まで
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに 被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に シャンク径(Φmm)6.35 材質HSSチタンコーティング タイプ六角軸6.35mm
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
用途被削材:鉄(4mm)、ステンレス(4mm)、アルミ(4mm)、銅(4mm)、プラスチック(2mm) 段幅(mm)4 材質コバルトハイス 表面処理ノンコーティング
1本
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。 一本で5サイズの穴あけが可能。 パーツ交換でき大変経済的。 刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。
用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。 シャンク径(Φmm)10(Sシャンク) 最大板厚(mm)3.5 適合材金属 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスが切れる!コバルトコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。
用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。 シャンク径(Φmm)(六角)6.35 材質チタンコーティングハイス鋼 最大板厚(mm)(穴あけ可能)2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス、鉄の穴あけ作業用です。四枚刃で刃が均等に当たり真円に近い穴あけ作業が可能です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ作業に 仕様四枚刃:真円に近い穴あけ 材質コバルトハイス、コバルトチタン タイプ四枚刃 シャンク径(Φmm)6.35 対応18v対応 推奨回転数(min-1[r.p.m])ステンレス175~450/鉄300~800
1個
7,590 税込8,349
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステップドリル 竹ちゃんブラック ユニーズ 動画あり
インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。 材質コバルトハイス鋼 表面処理窒化チタンアルミコーティング
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。チタンコーティング仕様品は、切り屑の容着を防ぎ安定俊足連続作業ができます。(切り屑の容着は切削能力を著しく低下させます。)。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。ゴールドタイプ
適合機種電気ドリル、ボール盤
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【耐熱チタンコーティングで超寿命! 4枚刃スパイラル形状 ステップドリル クワトロ 】。(1):コバルトハイス鋼にチタンコーティング。耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と超寿命を実現しました。連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。(2):4枚刃スパイラル。4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。(3):これ1本でOK!。電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組み合わせで、小径サイズから大径サイズまでラインナップ。(4):先端シンニング。特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつきを実現。
用途穴あけ・下穴拡大、面取り・バリ取り、パイプ穴あけに。 段幅(mm)4 材質コバルトハイス鋼
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステップドリル 竹ちゃんゴールド ユニーズ 動画あり
インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。 材質コバルトハイス鋼 表面処理チタンコーティング
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

月光シリーズのステップドリル誕生、独自の先端形状とスパイラル設計により、ブレなく食いつき、下穴不要で、素早い切削を実現しました。月光独自の先端形状でブレなく食いつき、下穴不要です。月光スパイラル設計によりスムーズな排出・素早い切削を実現します。
用途ステンレス、一般鋼、アルミ、樹脂など薄板への穴あけや穴拡張に。 材質コバルトハイス シャンク六角軸
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性抜群のチタンコーティング 二枚刃採用 シャンク形状:六角
用途スチール鋼、銅、真鍮、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材の穴あけや拡大面取りに 材質/仕上HSS鋼 シャンク形状6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄工ドリル・ステップドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材の穴あけ、ステップドリルは薄鉄板の穴あけ・拡大作業。 材質ハイス鋼(チタンコーティング) サイズ(mm)(鉄工)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0、(ステップドリル)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12 穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)最大:鉄5.0、ステンレス2.0、(ステップドリル)最大:鉄・アルミ2.0、ステンレス1.0
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷

ウイニングボアークロ ステップドリル
スパイラルカットシステムで切れ味抜群です。窒化チタンコーティングにより耐熱性、耐摩耗性、凝着性がアップ。材質にコバルトハイス鋼を使用し耐久性アップしています。1本で径の違う穴あけ加工ができます。 バリ取り・穴のくり広げ・面取りなど多用途に使用可能です。センターポンチ作業不要です。
用途ステンレス(1.6mm以下)、鉄板(2.0mm以下)。塩ビ、プラスチックの穴あけ。電気孤児・電設工事、自動車修理・鈑金、ホビー、DIYなどの作業に適しています。 材質コバルトハイス鋼 軸径六角シャンクドリル6.35mm 回転数(min-1[r.p.m])600~900 表面処理窒化チタンコーティング
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクト対応。ステンレス板、薄鉄板、アルミ等の穴あけが出来ます。チップブレ-カ-機能付。溝(サイズ10mm)を施すことにより、使用時に発生する切粉を細かくし、詰まりを軽減し、発熱を抑えスピ-ディに穴あけ作業が出来ます。穴あけ、面取り、バリ取り作業がこれ一本で対応可能。
用途ステンレス板・薄鉄板・アルミ等 セット内容1.0/1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.2/4.5/5.0/6.0/6.5/7.0/8.0/9.0/10.0(mm) 対応機種電気ドリル/充電式ドリル/ボール盤
1セット(19本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径から大径まで自由自在。 下穴不要、既存穴の拡張も楽々! スパイラル刃になって、さらにスムーズな穴あけ作業が可能に! 独自に開発したスパイラル溝角度で早い食い付き。 穴のバリを極限までなくした構造! コバルト系ハイスピード鋼を使用していますので、ステンレス材にも使用可能。(ステンレス材:1.2mm厚まで) プラスチック、木材板、および金属の穴あけ、バリ取り、面取りが同時にできます。 電気ドリル・ボール盤等で簡単にきれいな穴あけ作業ができます。 パイプ等丸面、角穴を丸穴に、小判状長穴加工、幅の広いものなどに色々な穴あけができます。
用途鉄金属、非鉄金属、プラスチック、ステンレス材、木材板等 材質コバルト系ハイスピード鋼
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハウスビーエムステップドリル
ステンレス、ステンレス管、鉄板、鋼管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅、木工、プラスチック等の穴あけ、既存穴の拡径、バリ取りに使います。コバルトハイス材を採用し窒化チタン(TiAIN)アルミナコーティングにて鋭い切れ味と高耐久を実現しています。配電盤廻りの穴あけ加工、ステンレス板への穴あけ、スイッチボックス、木材等、多種材料へのステップ穴あけに対応しています。
用途穴あけ・既存穴の拡径・バリ取り・面取りに。 トラスコ品番379-4255 全長(mm)88 段数10
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

スパイラル溝で切れ味アップ。独自の切り刃構成で抜群の能力を発揮します。1本で径の違う穴あけができます。ぶれが無く、正確に穴あけできます。バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。センターポンチ作業は不要です。
用途鉄2mm以下、ステンレス1.6mm以下、アルミ、銅、合板、プラスチック他。電気、電設工事。自動車修理、板金。ホビー、DIYなど。 付属品なし 材質コバルトハイス 刃数2 表面処理チタンコーティング シャンク形状六角軸(6.35mm) シャンク径(mm)6.35
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
1本
8,170 税込8,987
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チタンコーティング採用!耐摩耗性・耐溶着性に優れる! 6.35六角軸は、インパクトドライバーでも使用可! 穴あけ・下穴拡大・修正・面取り、1本で様々な径に対応
用途ステンレス・鉄工・プラスチックの切削 シャンク径(Φmm)6.35角
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
段幅(mm)4 全長(mm)65
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
1本
8,260 税込9,086
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自開発のスパイラル刃で切り粉の溶着減少。刃寿命がアップしました。ナイスマイティ太径サイズで六角軸(6.35mm)仕様です。シャンク部に市販ドライバービットを採用しているため、軸折れ時、ビットワンタッチ交換で トラブルを解消します。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。充電ドリル、電動ドリル。 シャンク径(Φmm)6.35 材質高速度鋼(HSS) 表面処理チタンコーティング
1本
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステップドリル モトユキ 動画あり
鉄・ステンレス用ステップドリル。急スパイラルアングル溝でスクイ角が鋭利で抜群の穴あけスピードを実現。コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。
用途鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂、木材などの穴あけに。 仕様急スパイラルアングル溝・極光コーティング・XRシンニング 適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応 材質(本体)コバルトハイス(HSSCo) コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン) シャンク形状六角軸6.35mm
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンニングで位置決めが簡単。スパイラルダブルプレートで効率的な切屑の排出
用途鉄、薄ステンレス、プラスチック等。被削材への穴あけ・バリ取り等 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(ブルー)
ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55) シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35 有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6 適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径から大径へと段階的に穴を大きくしていくため、穴あけ作業時のひっかかりや反動(ショック)、ビビリが少なく、スムーズな穴あけができます。シャンクは六角軸なので、ドリルチャンク着装時に滑りにくく、インパクトドライバーに使用可能です。(コードレスドライバー、コードレスインパクトドライバーにてご使用の際には、12V以上の機種をおすすめします。)。2本のスパイラル溝(螺旋状の溝)で、切り粉の排出が非常にスムーズになり、刃先を長持ちさせます。スパイラル溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施し、穴あけ作業時に生じる切り粉の詰まりを減らし、通常品よりも発熱を抑え、スピーディーな穴あけ作業ができます。先端は、シンニング加工により被削材への食いつきが良くなり、センターポンチによるポンチングが不要になります。
用途薄ステンレス、薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材、不燃材等の穴あけ作業 材質ハイスコバルト シルバー 硬度HRC63-65 シャンク径(Φmm)6.25 段幅(mm)5
1本
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ステップドリル(スパイラルタイプ)
スパイラル溝で切れ味抜群!切りくずが少ない 3面取りでスリップしない丸軸シャンク
全長(mm)110(加工誤差±2.5) 質量(g)280 段数13 被削材鉄板2.0mm、ステンレス板1.6mm シャンク径(Φmm)10 穴あけ寸法(Φmm)4/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます。 チップブレーカー機能 2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉の詰まりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディな穴あけ作業を可能にしました。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパックトドライバーでも使用できます。
用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材、不燃材などの穴あけ作業 材質コバルトハイス鋼 硬度HRC63-65
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『コバルトスパイラルステップドリル』があれば、これ1本で穴あけ、下穴拡大、面取り、バリ取りなどの作業が出来ます。薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材、不燃材などの穴あけ作業に最適です。コバルト鋼製で、通常のステップドリルよりも硬くて耐久性に優れています。また、スパイラル溝が設けられているため、切りくず排出がスムーズで穴あけ作業が効率的に行えます。
用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材、不燃材などの穴あけ作業に。 材質コバルト鋼 硬度HRC63-65
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(マーキング)
穴径が分り易い2段毎のラインマーキング。耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55) シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35 有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)