材質鉄、JIS G 3532適合めっき、ユニクロめっき絶縁、ポリ塩化ビニル
肉厚(mm)ビニール:0.5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
両側に硬いプラスチックコネクターが付いています。2本で1セットです。耐久性、耐UV性および防水性を備え、長持ちします。
用途本製品は、1ステップで簡単にソーラーシステムのスペースを調整することができます。ソーラーパネルとチャージコントローラー間、または2つのソーラーパネルを繋げて、部品間の距離を延長できます。
許容電流(A)44
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)3.5
特化則対応。エアゾールタイプの高防錆チッピングコート剤。ゴム弾性を有し、耐チッピング性に優れます。アンダーコートとしても使用可。付属ボタンの付け替えにより、凹凸パターンを変えることができます。環境対応チッピングコート。特価則対応。防錆力×耐チッピング。塩水噴霧試験1000時間クリア。防音/防振/防水。
用途フェンダー、ドア下部、サイドステップ、ロッカーパネル等のボディ外板株の保護
走行中の飛び石等による傷や腐食防止
塩に強い錆プロテクト597-10Bの補修
使用方法【1】塗装面の油、汚れを洗浄除去し乾燥してください。【2】使用する前に缶をよく振ってください。【3】ボタンを選択します。(赤色ボタン:小タイプの凹凸模様☆白色ボタン:大タイプの凹凸模様)。【4】マスキングを行ない、30~40cm離して均一に2~3回重ね塗りしてください。【5】冬期(10℃以下)塗布性が悪い場合はぬるま湯等で温めてご使用ください。【6】使用後はボタンの詰まりを防ぐため缶を逆さにして1~2秒空吹きしてください。
臭気溶剤臭
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
仕様【局部発信周波数】右旋円偏波用:10.678GHz、左旋円偏波用:9.505GHz
セット内容BS・110℃Sアンテナ(BC45RL)×1台、サイドベース(フェンス、壁面兼用取付金具)×1個、BS。CS用低損失75Ωケーブル(S4CF両端にF型コネクター、片側に防水キャップ付)×15m、結束バンド(ケーブル固定用)×2本、スパナ(10、11、13mm用)×1個、ケーブルステップル×5個
質量(kg)約1.7
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~+50
電源(V)DV15 3W( 標準値)
出力周波数(Hz)1032~3224M
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【仰角40°のとき】560×460×486(マスト径50mのとき)
荷重(kg)風圧:7(風速:20m/s)、44(風速:50m/s)、63(風速:60m/s)
有効開口(mm)Φ450
受信周波数11.7~12.75GHz
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)受信可能:20、復元可能:50、破壊:60
性能指数G /T(dB/K)14.8(BS実力値)、15.2(CS実力値)
局発位相雑音(dBc/Hz)-55/Hz以下(1kHzオフセット)、-72/Hz以下(5kHzオフセット)、-83/Hz以下(10kHzオフセット)
受風面積(m2)0.2
アンテナ利得(dB)33.8(BS実力値)、34.2(CS実力値)
偏波受信:右左旋円偏波
周波数安定度局部発信:±1.5MHz以内
コンバーター利得(dB)48~58
口径(Φcm)45
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
関連キーワード