946件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ切削加工し、カラーアルマイト仕上げを施す。ドレスアップ効果の高い一品。
ブルー グリーン購入法適合
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)方向判別マイクロ波センサー PM-10B
エコ商品
マイクロ波を使用した1台で方向判別が可能な高性能センサー
黒、 動作表示LED部:無色透明 質量(g)約280 出力【検知出力】無電圧リレー接点a接点(フォトモスリレー無極性)、DC48V 0.3A(抵抗負荷) 電源電圧DC12~24V±10% 検出方式マイクロ波動体検出方式 保護等級IP55(通線孔にコーキング材 塗布時) 速度最大時速30km(設置環境による) 消費電流(mA)DC12V時:50以下、DC24V時:30以下 角度調整範囲上下振り角度:上15°~下15°(5°ステップ)、左右振り角度:左50°~右50°(10°ステップ) 使用周囲温度(℃)-20~+60 設置場所設置場所屋外及び屋内 表示灯イニシャル中:緑点滅、通電待機時:緑点灯、検知時:赤点灯、ディップスイッチ切換え時:橙高速点滅(切換え直後0.5秒間) 出力保持時間0.5秒 送信周波数(GHz)24.15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 高さ(m)0.5~1.5(取付) 材質(外周部)樹脂、 動作表示LED部:樹脂
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)超音波センサー MW-S5
エコ商品
1.0m~3.5mまでの警戒範囲で通過検知と在車検知の使分けが可能な検知センサーです。
質量(g)約300 出力【検知出力】無電圧リレー接点a接点 AC30V DC48V 0.3A(抵抗負荷) 電源電圧DC12~24V±10% 検出方式超音波反射方式 時間【オンディレイ時間】在車検知型(低速応答)検知出力:約4秒後、通過検知型(高速応答)検知出力:約1秒以下/【オフディレイ時間】在車検知型(低速応答)在車表示LED:約1秒、在車検知型(高速応答)検知出力:約1秒以下 消費電流(mA)50以下 角度調整範囲全方向約15° 湿度範囲90%以下(結露しないこと) 表示機能【在車検知型(低速応答)】空車時(監視時)緑LED点灯、在車時(検知時)赤LED点滅→点灯、異常時 赤・緑交互点滅/【通過検知型(高速応答)】空車時(監視時)緑LED点滅、在車時(検知時)赤LED点灯、異常時 赤・緑交互点滅 設置場所屋内(水の浸水のないこと) 動作温度(℃)-20~+60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 高さ(m)1.0~3.5(設置、調整ボリューム有り)
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ループコイルセンサー HM‐LC6
エコ商品
広い検知エリアで車をキャッチ! 埋設型の車両検知センサ
質量(g)約150 出力【検知出力】 無電圧リレー接点a接点、AC100V 0.3A(抵抗負荷)、DC24V 1.0A(抵抗負荷) 電源電圧DC24V±10% 周波数(kHz)12.5~200(スイープ範囲) チャンネル数1 適合車軽四輪自動車以上の一般乗用車 速度検知可能速度:40km/h 消費電流(mA)100以下 使用周囲温度(℃)-10~+55(コントローラー部) 検知方式ループインダクタンス変化検出方式 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポール取付アタッチメント PM-P02
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

ペアリング機能を搭載した抗菌仕様の新型タッチスイッチ!
質量(g)約140 電源単4アルカリ電池×2本 配線接続端子式(子機のリード線を接続) チャンネル数7ビット 126チャンネル 消費電流(mA)7以下 使用周囲温度(℃)-10~55(結露なきこと) 到達距離(m)標準電波:約5(見通し距離) 使用周囲湿度90%以内 電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用) 設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所)(IPX3) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止) 伝送信号デジタルパルス符号伝達方式 使用周波数(MHz)315MHz帯 材質(外周部)樹脂
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ DAW-200(送信子機)
エコ商品
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
シルバー 質量(g)約110 配線接続リード線式(2芯) 出力接点無電圧接点(a接点)タッチ時:閉 使用周囲温度(℃)-10~+55 設置場所屋外、半屋外 IPX6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止) 材質(外周部)樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

長尺スライド前幕板の対応高さは730-900mm(本体含む)です。
ウォームシルバー 関連資料(0.17MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ送信子機 DAW-81
エコ商品
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
質量(g)約80 配線接続リード線式(2芯) 出力接点無電圧接点(a接) タッチ時:閉 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度90%以内 設置場所屋外、半屋外(IPX7) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 送信間隔タッチ時:間欠送信(押し続けた場合約1分後に送信停止) 材質(外周部)樹脂
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド横幕板の可変サイズは445-730mm(本体含む)です。奥行375mmになります。
ウォームシルバー 対応機種NFG6・7・9S24M 関連資料(0.16MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)DAW-71用ブロンズカバー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

長尺スライド横幕板の対応高さは730-900mm(本体含む)です。奥行375mmになります。
ウォームシルバー 対応機種NFG6・7・9S24M 関連資料(0.16MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
13,980 税込15,378
4日以内出荷

レンジフード部上面と吊戸下端面の間に隙間が発生した場合に必要です。隙間対応範囲は、0mm~300mmです。奥行375mmになります。
ウォームシルバー 対応機種NFG6・7・9S24M 関連資料(0.15MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
6,798 税込7,478
8日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ハイブリッドリモコン DHV-1T
エコ商品
1台のリモコンで電波・赤外線・電波と赤外線のハイブリッド送信機としてマルチな使用が可能
仕様登録台数:最大200ID 性能電波性能:特定小電力ワイヤレス、赤外線性能:近赤外線直接受信方式 出力無電圧リレー接点c接点 DC24V 1A/AC125V 0.5A 電源CR2032×1個(コイン形リチウム電池) 電源電圧DC12~24V±10% 出力方式ワンショット出力(赤外線/電波) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×45 モード切替赤外線のみ/電波のみ/赤外線+電波(両方) 消費電流(mA)100以下 コントロール1点 到達距離(m)赤外線:約8(周囲に障害物がないこと) 電池寿命1秒/1回×10回/1日 1年以上 周波数(MHz)314(信号周波数) 電波到達距離(m)約20(見通しの良い場所) 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定小電力無線 312MHz グリーン購入法適合
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
ブラック 質量(g)約130 電源電圧AC/DC12~110V±10% 消費電力AC100V時:3.5VA以下、AC24V時:2.0VA DC24V時:50mA、AC12V時:1.9VA DC12V時:100mA 通信方式FM検波方式 出力接点無電圧リレー接点(a接点) (受信時:閉)×2、DC50V0.1A(抵抗負荷) モード設定ペアリングモード/セレクトスイッチモード 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度30%~90% 設置場所屋内 表示灯電源表示LED:運用中(通電時赤点灯/受信時消灯)、状態表示LED:受信レベル0(弱)消灯/レベル1赤点灯/レベル2緑点灯/レベル3(強)青点灯 受信周波数312.5MHz 出力保持時間0.5秒/1.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 材質(外周部)樹脂
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-303
エコ商品
必要機能のみに絞り込んだ薄型無目付けセンサー
質量(g)約180 出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz 検出方式近赤外線反射方式(静止検知) 感度調整方法感度ボリュームにて設定可 使用周囲温度(℃)-20~+60 リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる 環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定) 動作表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)ドア 引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅 干渉防止機能4周波切替 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流AC100V時2.4VA以下、DC12V時80mA以下 グリーン購入法適合 高さ(m)3(最大取付) 保持期間【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒(ドア側1、2列目)、3~4列目は2秒固定 可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)超音波スイッチ HZ-1U(引分用埋込型)
エコ商品
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。 そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、DC50V・0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC100V 50/60Hz 使用周囲温度(℃)-10~+40 消費電力(VA)4以下 外観アルミシルバー、ブロンズ、ステンレスヘアライン、ミラー 検知方式超音波反射静止物体検知方式 設置場所屋内 表示灯通電時:点灯、検知時:消灯 検知エリア(m)床上0.4~2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 高さ(m)2~3(取付)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線非接触ビームスイッチ PF-R1
エコ商品
本体に触れずに手をかざすことによりドアが開きますので、食品加工場、病院など衛生面に配慮したい場所に最適です 1個用埋込スイッチボックス適合型
質量(g)約350 出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、DC50V 0.1A 電源電圧AC100V±10% 50/60Hz 検出方式近赤外線直接反射方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×49×29 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)2.5以下 検知距離(m)0~130mm±20(素手) 応答速度約50msec 表示灯検知時:赤色点灯 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 材質(外周部)樹脂
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-1300
エコ商品
美観を損なわない新デザインの天井センサー プルダウン方式で実現したフラットな一体感
質量(g)約310 出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz 検出方式近赤外線反射方式(静止検知) 感度調整方法感度ボリューム設定 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと) 設定範囲【奥行き範囲設定<角度>】 本体-10~+10°(奥行き範囲調整ネジ設定)、【奥行き範囲設定<検出列設定>】 6~3列(ディップスイッチ設定)、【幅範囲設定<角度>】 本体-10~+10°(幅方向調整ノブ設定:1°単位)、【幅範囲設定<検出幅設定>】 左右各6~1列(左右それぞれディップスイッチ設定) 干渉防止機能6周波切替 表示灯学習動作中=緑点灯、通電待機時=青点灯、検出時(1列目) =赤点灯、検出時(2~6列目)=紫点灯、ドア引掛け=青点灯、交換時期表示=青点灯、自己診断異常=緑・赤交互点灯 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流AC100V時:4.3VA以下 AC24V時:2.5VA以下、AC12V時:2.5VA以下、DC24V時:65mA以下 DC12V時:140mA以下 グリーン購入法適合 検出時間(ms)【静止体検出時間<起動範囲>(外側3列)】 2秒/10秒(ディップスイッチ設定)、【静止体検出時間<存在範囲>(ドア側3列)】 2秒/10秒/60秒/∞(ディップスイッチ設定) 高さ(m)2~4(取付)
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)DAW-81用シルバーカバー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)DAW-71用シルバーカバー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)Lブラケット MB-M32
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ハイブリッドリモコン DHV-24R
エコ商品
1台のリモコンで電波・赤外線・電波と赤外線のハイブリッド送信機としてマルチな使用が可能
仕様登録台数:最大200ID 性能電波性能:特定小電力ワイヤレス、赤外線性能:近赤外線直接受信方式 出力無電圧リレー接点c接点 DC24V 1A/AC125V 0.5A 電源CR2032×1個(コイン形リチウム電池) 電源電圧DC12~24V±10% 出力方式ワンショット出力(赤外線/電波) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×45 モード切替赤外線のみ/電波のみ/赤外線+電波(両方) 消費電流(mA)100以下 コントロール1点 到達距離(m)赤外線:約8(周囲に障害物がないこと) 電池寿命1秒/1回×10回/1日 1年以上 周波数(MHz)314(信号周波数) 電波到達距離(m)約20(見通しの良い場所) 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定小電力無線 312MHz グリーン購入法適合
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスリモコンスイッチ DSR-24V
エコ商品
1点式の微弱電波型リモコンスイッチ。(到達距離10m) 送信機は携帯しやすいコンパクトサイズ。 各種ゲートの開閉用リモコンとして最適です。
電源電圧DC12V~24±10% 消費電流(mA)45以下 出力接点無電圧リレー接点1a DC30V 0.5A(抵抗負荷) 使用周囲温度(℃)0~50 表示灯待機時:赤LED点灯、受信時:消灯 受信周波数314MHz RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスリモコンスイッチ DSR-1T
エコ商品
仕様送信機登録数 100ID(約40億通りの内より各個別) 質量(g)約110(ハーネス含まず) 電源コイン形リチウム電池:CR2032×1個 使用周囲温度(℃)0~50 動作表示電波送信時:赤色LED点灯 電池寿命1日8時間使用で9ヶ月 電波到達距離(m)約10 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 送信間隔押しボタン操作時出力 使用周波数(MHz)314
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ DAW-300(受信機)
エコ商品
質量(g)約120 消費電力AC100V時:2VA以下、DC12V時:60mA以下 受信可能距離約30m(見通し距離) 使用周囲温度(℃)-10~+55 設置場所屋内 表示灯赤色LED(待機時:点灯/受信時:消灯)、緑色LED(待機時:消灯/受信時:点灯) アンテナ内蔵型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 材質(外周部)樹脂
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)超音波コントローラ HZ-C
エコ商品
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。 そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、DC50V・0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC100V 50/60Hz 検出方式超音波反射静止物体検知方式 使用周囲温度(℃)-10~+40 消費電力(VA)4以下 設置場所屋内 表示灯通電時:点灯、検知時:消灯 検知エリア(m)床上0.4~2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 高さ(m)2~3(取付)
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-3600
エコ商品
最大取付高さ3.6mでECO機能搭載。 設定はスマートフォンまたはタブレットで行います。
質量(g)約240 出力【検知出力】無電圧リレー接点a接点/b接点切替、DC50V/0.1A(抵抗負荷)、a接点時:待機時:Open、検出時:Close、電源切断時:Open、自己診断時:Close(b接点時はフェールセーフ) 電源DC24V ±10% 検出方式近赤外線反射方式(静止検知) 保護等級IP54相当 感度調整方法感度ボリュームにて設定可 消費電流(mA)65以下 使用周囲温度(℃)-20~+60 リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる 環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定) 周囲湿度(%RH)30~90(ただし、結露なきこと) 干渉防止機能4周波切替 表示灯2色型LED(赤、緑)、通電待機時:緑色点灯、検出時:赤色点灯、警報表示:赤色点滅(1Hz)、注意報表示:橙色点滅(1Hz)、学習動作時:緑色点滅(1Hz)、設定調整時:緑色点滅(5Hz)、機器選択後:赤色点滅(5Hz)、シャッター側反転:赤色点滅(全開後4回)、起動側反転:橙色点滅(全開後4回) 保持時間(ms)【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒 ディップスイッチにて設定可 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 高さ(m)2~3.6(取付)
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー SHA-4701
エコ商品
4.5m角までのシートシャッターの起動用に最適な高機能光線式アクティブセンサー
シルバー 質量(g)約290 出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC/DC 12~24V ±10% 検出方式近赤外線反射方式(静止検知) 感度調整方法感度ボリュームにて設定可 使用周囲温度(℃)-20~+60 設定範囲【奥行きエリア設定】(1)機構的調整手段 範囲微調整 調整範囲15°(無段階)、(2)電気的調整範囲 2/3/4/5列監視【幅エリア設定】(1)機構的調整手段 レンズ移動(1段階=1列)、(2)電気的調整範囲 6/4/2列監視【1列目設定】(1)シャッター直下監視 強制・自動・無効・通常 強制・自動設定時はシャッター直下 学習動作有り、(2)出力OFF時シャッター直下監視 有効/無効【高さ設定】2段階 環境対応(1)レベル 0(なし)/1(弱)/2(中)/3(強) 4段階(2)自動及び手動選択 自動→約10℃(内部温度)で雪レベル 有効/無効を自動で切替 手動→外気温に関係なく設定した 雪レベルで動作 動作表示灯LED7色にて各モード表示 設置場所屋内・半屋外・壁面取付 干渉防止機能6周波切替 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流AC12V時:2.5VA DC12V時:140mA、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mA グリーン購入法適合 検出時間(ms)【静止体検出時間】 1・2・3列:2秒・10秒・30秒・∞/ 4・5列:2秒・10秒 高さ(m)2~4.7(取付)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー SHA-3200
エコ商品
取付高さ3.2mで必要機能のみのシートシャッター起動用センサー
質量(g)約180 出力【検知出力】無電圧リレー接点c接点 DC0.1A 50V (抵抗負荷) 電源電圧DC24V ±10% 検出方式近赤外線反射方式(静止検知) 感度調整方法感度ボリュームにて設定可 消費電流(mA)40以下 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと) リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる 環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定) 干渉防止機能4周波切替 表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)シャッター引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 検出時間(ms)【静止体検出時間】2秒/10秒/60秒/∞秒(シャッター側1、2列目)、3~4列目は2秒固定(ディップスイッチ設定) 高さ(m)3.2(最大取付) 可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-3902
エコ商品
4.0mの高い扉でもドアウェイ監視機能で安全性を保ちつつ開放感のあるエントランスを実現できます。 また産業用施設の出入り口にも対応できます。 取付高さ2.0m~4.0mまで、60スポットの高密度エリアを維持し、エントランスへの駆け込みや斜め進入によるドアとの接触をより軽減します。 自動ドアの不要な開放時間を削減できます。 検出範囲確認モード時、踏み込み列ごとに表示LEDの色が変わるので、エリア測定や誤動作をしている列の特定が可能です。 監視時は雪・虫モード設定の有無が色で判別可能です。
質量(g)約300 出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点(検知時:閉) DC50V 0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz 検出方式近赤外線反射方式(静止検知) 感度調整方法ボリューム設定 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと) 設置場所屋内・半屋外:無目下取付 干渉防止機能6周波切替 表示灯監視時:青色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:65mA以下、DC12V時:140mA以下 グリーン購入法適合 検出時間(ms)【静止体検出時間】1・2列:2秒/10秒、3・4・5列:2秒/10秒/60秒/∞ 高さ(m)2~4(取付) 材質(外周部)樹脂
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-T100
エコ商品
ドアウェイ監視機能付で取付高さ2.0~4.0mに対応します。 幅・奥行は細かい検知範囲調整が可能ですので設置環境にあわせた検知エリア調整が可能です。 業界トップクラスの60スポットで 高所設置でも高密度な検出範囲を維持し安全性が向上しました。 「環境対策」を3段階と、「虫対策」の機能により、降雪や虫が飛び交うことによる誤動作対策をさらに強化しました。 また環境対策自動設定機能を使えば、降雪が予測される温度になると、環境対策モードへ自動的に切替、雪による誤動作を軽減します。 7色のL E D表示で、設定状況の確認(雪・虫モード)や検出範囲確認モードにより誤動作している列の特定が可能です。
質量(g)約290 出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz 検出方式近赤外線反射方式(静止検知) 使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと) 環境対応自動/手動レベル なし/1/2/3 動作表示灯待機時:青点灯(雪レベル・虫モード設定時:水色点灯)、検知時:赤色点灯 学習動作中:緑点灯、ドア引掛け:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)、自己診断異常時:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中) 干渉防止機能6周波切替 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mA、AC12V時:2.5VA DC12V時:140mA グリーン購入法適合 検出時間(ms)【静止体検出時間】起動エリア(外側4、5列目):2秒・10秒、存在エリア(シャッター側 1、2、3列目):2秒・10秒・60秒・∞ 高さ(m)2~4(取付) 材質(外周部)樹脂 可変範囲【奥行きエリア可変機能】<角度調整>本体0~15°(奥行き範囲調整ネジ)、<検出列設定>5~2列(ディップスイッチによる)【幅エリア可変機能】<検出範囲移動>1列移動(左右それぞれ幅範囲調整ノブ設定)、<検出幅設定>6/4/2列移動(左右それぞれディップスイッチ設定)
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)DAW-81用ブロンズカバー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)超音波スイッチ HZ-1R(引分用露出型)
エコ商品
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。 そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:DC50V・0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC100V 50/60Hz 使用周囲温度(℃)-10~+40 消費電力(VA)4以下 外観アルミシルバー・ブロンズ 検知方式超音波反射静止物体検知方式 設置場所屋内 表示灯通電時:点灯、検知時:消灯 検知エリア(m)床上0.4~2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 高さ(m)2~3(取付)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)超音波スイッチ HZ-1H(片引用埋込型)
エコ商品
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。 そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:DC50V・0.1A(抵抗負荷) 使用周囲温度(℃)-10~+40 消費電力(VA)4以下 外観アルミシルバー、ブロンズ、ステンレスヘアライン、ミラー 検知方式超音波反射静止物体検知方式 設置場所屋内 表示灯通電時:点灯、検知時:消灯 検知エリア(m)床上0.4~2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 高さ(m)2~3(取付)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンビネーションセンサー SHA-M32
エコ商品
マイクロ波と赤外線のコンビネーションセンサー! 方向判別機能も搭載
ブラック 質量(g)約260 出力【検知出力】 第一出力:マイクロ波出力(マイクロ波/マイクロ波・赤外線 切替) 無電圧リレー接点 1a/b DC50V 0.1A(抵抗負荷) 第二出力:赤外線出力 無電圧リレー接点 1a/b DC48V 0.3A(抵抗負荷)(出力切替(a/b)は第一出力・第二出力共通) 電源電圧AC/DC 12~24V ±10% 50/60Hz 保護等級IP54 使用周囲温度(℃)-20~+60 検知方式24.15GHzマイクロ波ドップラー方式・近赤外線反射方式 感度調整レーダー部:ボリューム設定、赤外部:ボリューム設定 設置場所屋内・屋外(雨や雪などが降りかからない場所) 表示灯通電待機時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:80mA以下、AC12V時:2.5VA以下 DC12V時:150mA以下 グリーン購入法適合 高さ(m)3.2(最大取付) 材質(外周部)樹脂
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-6000
エコ商品
大型ドアもカバー可能な高所設置型で高密度な検知パターンを実現
付属品配線コード1.5m、取付ネジ4×12(3本)取付型紙 質量(g)約380 出力【検知出力】無電圧リレー接点1a(検知時:閉) DC50V・0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC100V 50/60Hz 首振角度(°)左右:140、奥行:150 感度調整方法感度ボリューム 使用周囲温度(℃)-20~+55 消費電力(VA)3以下 検知方式近赤外線反射方式 設置場所屋内・屋外(天井面) 干渉防止機能6波切替 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性JIS 5級(IP55) グリーン購入法適合 自己診断機能センサー異常時:動作表示灯点滅(スイッチにてON/OFF可) 高さ(m)3~6(取付)
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスリモコンスイッチ DR-243R
エコ商品
仕様登録台数:200ID、送信機登録可能台数:100台 質量(g)約100 電源電圧DC24V±10% 配線接続リード線式 時間オフディレー時間:500ms 消費電流(mA)50以下 受信可能距離約40m 出力接点無電圧リレー接点 1c×3回路、AC125V0.4A (抵抗負荷)、DC30V2A以下(ワンショット/ラッチ切替式) 使用周囲温度(℃)-10~+50 動作表示電源(状態)表示灯:赤色LED、受信表示灯:緑色LED RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電波型式特定小電力ワイヤレス
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスリモコンスイッチ DR-243T
エコ商品
送信機は操作性重視の設計 人の手にフィットしやすい形状の送信機
質量(g)約25 電源電圧コイン型リチウム電池CR2032 チャンネル数2CH 使用周囲温度(℃)-10~+50 到達距離(m)約40(最大) 電池寿命1日2回で1年以上 操作回数3点 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電波型式特定小電力ワイヤレス
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ DAW-100(送信親機)
エコ商品
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
シルバー 質量(g)約120 電源DC3V(コイン型リチウム電池〔CR2032〕×1) チャンネル数7ビット 128チャンネル 使用周囲温度(℃)-10~+55 到達距離(m)標準電波:約30(見通し距離) 送信出力1mW以下 使用周囲湿度90%以内 電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用) 設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所) IPX3 送信周波数(GHz)2.4GHz帯(ARIB STD―T66適合品) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流待機時2μA 送信時20mA以下 グリーン購入法適合 送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止) 材質(外周部)樹脂
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷