ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ
対応機種ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
極数3
タイプステレオ
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
極数3
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状オス
ステレオ標準プラグを3.5Φステレオミニプラグに変換
金メッキ処理プラグ採用
1個
¥1,518
税込¥1,670
当日出荷
携帯オーディオとヘッドユニットを接続します。
仕様OFC 99.996%。横巻シールド。耐寒・耐熱シース材。
タイプステレオミニプラグ×1、L型ステレオミニプラグ×1
長さ(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
極数3
タイプステレオ
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状メス
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
関連資料商品導入事例(1.9MB)
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
極数2
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオ延長ケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。
お手持ちの3.5Φステレオミニプラグケーブルを延長できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニ延長ケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
適合機種3.5Φステレオミニプラグケーブル及び、3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びコンポ等
色ブラック
コネクタ形状3.5Φステレオミニジャック-3.5Φステレオミニプラグ
仕様終端1 = メス 3.5 mm ステレオ (1)終端2 = オス 1 / 4インチ ステレオ (1)タイプ = オーディオタイプから変換 = 3.5 mm ステレオタイプへ変換 = 1 / 4インチ ステレオジェンダーから変換 = メスジェンダーへ変換 = オス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮3.5 mmステレオソケット - 0.25インチステレオジャック. 3.5 mmステレオジャックプラグを0.25インチステレオソケットに接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥710
税込¥781
6日以内出荷
種類丸型
極数3
プラグ(mm)Φ2.5
コンタクト形状オス
Φ3.5ステレオミニプラグとミニジャックが作れます。
使用電線2芯シールド線
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -20℃極数 = 3RS Proステレオプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このニッケルめっき / 金めっきのステレオプラグは、さまざまなオーディオ用途向けの経済的で信頼性の高いソリューションです。金めっきのステレオプラグには、導電性が高く、絶縁に優れた接続を実現する黒色陽極酸化仕上げのケーブルスリーブが採用されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
種類丸型
コンタクト形状メス
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ
付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)
材質PVC
型式ダイナミック型
色ブラック
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)3
音圧感度(dB/mW)102
イヤホン形状カナル型
【変換プラグアダプター】。片側:Φ3.5mmステレオミニジャック×1。片側:Φ6.3mmステレオ標準プラグ×1。ハイグレード(金メッキ)。Φ3.5mmステレオミニプラグをΦ6.3mm ステレオ標準プラグに変換するときに使用します。
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ステレオケーブルを通じて外付け3.5mmジャック搭載の設備と接続し車内、部屋、オフィス等場所分けず高音質の音楽、ラジオ等を楽しめます。
仕様ミニピン Φ3.5
形状オスーオス(ストレート型)3.5mm
色ブラック
Φ3.5mmステレオミニプラグ搭載のヘッドホン・イヤホンコード延長用
ステレオ出力端子搭載のオーディオ機器に接続できます
コード長さ(m)1
コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ - Φ3.5ステレオミニジャック
1本(1m)
¥289
税込¥318
当日出荷
Φ2.5mmステレオ超ミニプラグをΦ3.5mmステレオミニプラグに変換するときに使用します。片側: Φ2.5mmステレオ超ミニジャック。片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ステレオイヤフォンマイクです。ハンズフリーで使えます。リモコン付きで操作しやすいです。
用途3.5πミニジャックスマホ用。
材質PVC、ポリエステルブレイド紐、アルミ
タイプ両耳
ケーブル長(m)1.12
インターフェース3.5mmステレオミニプラグ
イヤホン形状インナーイヤー型
99.996%OFC(無酸素銅)。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー等をΦ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1に対応しているスマートフォン・デジタルオーディオプレイヤーに接続して録音・再生する場合に使用します。
仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1
耐熱仕様
自動車内での使用に対応
芯線に高純度99.996%のOFCを採用
高音質で伝送ロスが少ない
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノジャックプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁モノプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmモノラルプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-633') 392-633/: モノラルシールドジャックプラグ ; 品番< 106-868') 106-868/: モノラル絶縁ジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱仕様
自動車内での使用に対応
芯線に高純度99.996%のOFCを採用
高音質で伝送ロスが少ない
ステレオミニプラグ機器と、ピンプラグ(赤白)機器とを接続する際に使用します。
仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮極数 = 3商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ