用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
エスコ品番EA951DS-23
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)直径3.3×34
種類ボルト・スクリュー
線径(Φmm)3.3
寸法A(mm)18
表面処理化学研磨仕上
寸法B(mm)16
寸法C(mm)16
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
建築金物シリーズのヒートンです。
アズワン品番64-3238-64
1パック(7個)
¥239
税込¥263
11日以内出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付けます堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質ステンレスSUS304
種類ボルト・スクリュー
エスコ品番EA951DS-51
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)直径2.52×34
許容荷重(kg)9
種類ボルト・スクリュー
ねじ径M3
線径(Φmm)2.52
使用荷重(kg)9
寸法A(mm)20
表面処理化学研磨仕上
寸法B(mm)14
寸法C(mm)13
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
エスコ品番EA951DS-53
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)直径3.38×49
許容荷重(kg)13
種類ボルト・スクリュー
ねじ径M4
線径(Φmm)3.38
使用荷重(kg)13
寸法A(mm)27
表面処理化学研磨仕上
寸法B(mm)22
寸法C(mm)19
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋灯吊
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質ステンレス
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ねじ込み式
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様ねじ込み式
材質ステンレス(SUS304)
タイプねじ込み式
種類ボルト・スクリュー
種別ボルト・スクリュー
材質真鍮(C2700W)
質量(g)60
種類ボルト・スクリュー
建築金物シリーズのヒートンです。
アズワン品番64-3238-65
1パック(3個)
¥239
税込¥263
10日以内出荷
建築金物シリーズです。
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
材質ステンレス(SUS304)
くさり取付金具が外れてしまった場合の補修用ヒートンで、ポリ、ホーロー、ステンレスの各浴槽に使用できます。
仕様取付穴は8mm~10mmです。
材質黄銅
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ファーム(firm)とは、英語で「しっかりした、堅固な」という意味です。
従来のヒートンに比べて、材質、構造、耐久性ともに優れています。
同時開発されたファームフックとの合性はもちろんのことコレダーラインのハンガーにもフィットするよう環部の形状が工夫されています。
材質ステンレス
ねじ径(mm)ステン木ネジ丸 2.4(推奨)
ナットでしっかりと止める事ができ、ゆるみ止めにもなります。水回りに最適なステンレス製です。
用途壁面等に取り付けナットで固定できます。木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。
仕様参考使用荷重:5mm、破断荷重:55mm
付属品ワッシャ×2枚、六角ナット×2個
トラスコ品番127-0873
材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ナット:ステンレス(SUS304)、ワッシャ:ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)15
寸法B(mm)9.5
寸法C(mm)19
梱包内容SEH30B×3個入
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)2.6
1パック(3個)
¥359
税込¥395
翌日出荷
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質鉄
種類ヒートン
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質ステンレス
黄銅、ステンレス製。
用途浴槽や洗面器のくさり取付に。
ねじ長さ(mm)25
ねじサイズM4×0.7
取付穴径(mm)4~8
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
額吊金物。額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質ステンレス
額吊金物。額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質ステンレス
1セット(100個)
¥864
税込¥950
当日出荷
エスコ品番EA951DS-21
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)直径2.45×25
種類ボルト・スクリュー
線径(Φmm)2.45
寸法A(mm)14
表面処理化学研磨仕上
寸法B(mm)11
寸法C(mm)12
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
エスコ品番EA951DS-22
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)直径2.8×29
種類ボルト・スクリュー
線径(Φmm)2.8
寸法A(mm)16
表面処理化学研磨仕上
寸法B(mm)13
寸法C(mm)14
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
浴槽や洗面器にくさりを取付けるための金具です。
ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質黄銅、ステンレス
取付穴径(Φmm)4~8
アズワン品番64-5158-01
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
エスコ品番EA951DS-52
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)直径3.38×39
許容荷重(kg)9
種類ボルト・スクリュー
ねじ径M4
線径(Φmm)3.38
使用荷重(kg)9
寸法A(mm)22
表面処理化学研磨仕上
寸法B(mm)17
寸法C(mm)16
1個
¥175
税込¥193
翌日出荷
エスコ品番EA638BS-30
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)約45
種類ボルト・スクリュー
線径(Φmm)6.6
寸法A(mm)7.9
寸法D(mm)16
寸法B(mm)44.5
寸法C(mm)127
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
仮設照明用パーツ
寸法(mm)(環部)28、(ねじ部)18
材質鉄・ユニクロメッキ仕上げ
1パック(144本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付
材質ステンレス(SUS304)
木製の壁面、床面、柱等に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープの端末金具として使います。ヒートンとして使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)14
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)13
寸法H(mm)26
使用荷重(kg)30
寸法D(mm)5
寸法E(mm)5
寸法B(mm)30
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
木製の壁面、床面、柱等に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープの端末金具として使います。ヒートンとして使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)7
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)10
寸法H(mm)20
使用荷重(kg)20
寸法D(mm)4
寸法E(mm)4
寸法B(mm)25
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
木製の壁面、床面、柱等に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープの端末金具として使います。ヒートンとして使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)5
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)8.5
寸法H(mm)17.5
使用荷重(kg)15
寸法D(mm)3.5
寸法E(mm)2.8
寸法B(mm)20
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。
材質オールステンレス(SUS304)
誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)
捕虫紙S-20(2個使用)
付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本
使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
有効面積(m2)30~50
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。
極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。
テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。
有効面積(m2)60~90
付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本
トラスコ品番826-6716
種別吊下型
材質オールステンレス(SUS304)
質量(kg)3.2
タイプ両面誘引型・目隠しなし
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280
誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙S-20(2個使用)
アズワン品番64-3542-48
1台
¥28,900
税込¥31,790
翌々日出荷
裏面が完全に遮蔽されているのでランプの光が外に漏れず、窓際などに余計な虫を寄せ付けません。
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。
虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。
テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。
有効面積(m2)60~90
付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本
トラスコ品番826-6718
種別吊下型
材質オールステンレス(SUS304)
質量(kg)3.3
タイプ片面誘引型・目隠しなし
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280
誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙S-20(2個使用)
アズワン品番64-3542-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,900
税込¥37,290
5日以内出荷
ステンレスワイヤーに上下スライド可動のフックを装着しております。〈br〉専用フックを追加して連続装着できます。〈br〉ハンガーが3本掛かる幅広フックです。〈br〉耐荷重は2kgです。
用途洋服などにお使いください。
材質フック部分:ポリカーボネート、真鍮、銅球、鉄、ニッケルメッキ〈br〉ヒートン::鉄線、ニッケルメッキ
寸法(mm)1500×12×60
色白
耐荷重(kg)2
アズワン品番64-9105-85
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
壁面にピタッと直付けできるKシリーズの標準タイプです。
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。
虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。
テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。
有効面積(m2)60~90
付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本
トラスコ品番826-6721
種別壁付型
材質オールステンレス(SUS304)
質量(kg)3.6
タイプ片面誘引型・目隠しなし
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280
誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙S-20(2個使用)
アズワン品番64-3542-52
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,900
税込¥32,890
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ