45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスネジシャックル モノタロウ 動画あり
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 材質ステンレス(SUS304) 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)450 ねじ径M16 使用荷重(kg)900
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1218 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)7 寸法L(mm)16 ねじ径M-4 寸法d(mm)8 寸法D(mm)4 寸法B(mm)8 使用荷重(kN)0.49
1個
449 税込494
当日出荷

ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。 材質鉄(SS400) 表面処理ユニクロメッキ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ニッサチェインステンシャックル
エコ商品
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プレート類と合わせてチェーンを連結できます。
用途連結金具です。 材質SUS304
1個
639 税込703
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッサチェインステンアンカーシャックル
エコ商品
太いロープなどにも対応できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート類と合わせてチェーンを連結できます。
用途連結金具です。 材質SUS304
1個
869 税込956
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1209 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)104 寸法L(mm)40 ねじ径W-3/8 寸法d(mm)20 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 使用荷重(kN)3.43
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷


シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具 材質鍛造鉄
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
449 税込494
当日出荷

1袋(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャックル部が長く用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
1袋
689 税込758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンが枠から抜け落ちないので、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質ステンレス(SUS304)
1袋
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1袋
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2571 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)119 寸法L(mm)50 ねじ径M8 寸法d(mm)20 寸法t(mm)9 寸法D(mm)8 寸法B(mm)36 使用荷重(kN)2.94
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険が少ないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
1個ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2570 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)295 寸法L(mm)61 ねじ径M12 寸法d(mm)24 寸法t(mm)12 寸法D(mm)12 寸法B(mm)56 使用荷重(kN)4.41
1個
4,998 税込5,498
当日出荷



ピンが抜け落ちないタイプです。ピンのレバーを90度傾けるだけでとても手軽です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
439 税込483
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンが枠から抜け落ちないので、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
1個
689 税込758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のSUS304ステンレス製シャックル付単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にシャックルが付いております。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。主にシート ハト目用としてご使用されることが多いです。 材質SUS304ステンレス(本体:ポリアミド樹脂) 耐荷重(kg)37.5(1個当り) 呼称2号 仕上2B 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷


トラックレール(ハンガーレール)用のシャックル付複車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にシャックルが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です! 材質SUS304ステンレス/本体:SUS303、ベアリング:SUS440C(焼入り) 耐荷重(kg)37.5(1個当り) 呼称3号 仕上2B 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。回転することで、チェーンやワイヤーロープのねじれを無くすことができます。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具に。 トラスコ品番367-7743 材質ステンレス(SUS316) 許容荷重(kg)190 質量(g)70 寸法L1(mm)65 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 寸法L2(mm)10 許容荷重(N)1860 使用荷重(kN)1.86
1個
769 税込846
翌々日出荷

耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。回転することで、チェーンやワイヤーロープのねじれを無くすことができます。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具 仕様SUS316 トラスコ品番367-7736 材質ステンレス(SUS316) 許容荷重(kg)439 質量(g)315 寸法L1(mm)115 寸法D(mm)9.8 寸法B(mm)20 寸法L2(mm)23 許容荷重(N)4310 使用荷重(kN)4.31
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷