872件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 十字穴番号2 頭部形状トラス 穴の形状プラスマイナス
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質(本体)ステンレス 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ステン410コーススレッド
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。様々な用途に適しています。
材質SUS410、パシペート 適合ドライバー2
1パック(140本)ほか
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
1箱(400本)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

八幡ねじゼロステンコーススレッド
エコ商品
材質は鉄でラスパートゼロステンめっき。環境にやさしいクロムフリーになります。ユニクロめっきの10倍の耐食性(※ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))
用途本製品は柔かい木材に適しています。(ラジアタパイン、ホワイトウッド、檜、杉など) 材質 表面処理ラスパートゼロステン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80本×5パック)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(11個)ほか
199 税込219
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
209 税込230
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

用途立バンド用のねじ込み式取付足 寸法D(Φ×mm)10×38 RoHS指令(10物質対応)対応 材質SUS304
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プレート類と合わせてチェーンを連結できます。
用途連結金具です。 材質SUS304
1個
869 税込956
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アカギステン化粧ねじ足
エコ商品
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(1000本)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。
材質 表面処理ラスパートゼロステン
1箱(250本)ほか
830 税込913
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様ステンレス製,厚鋼ねじシリーズ用 質量(kg)1.9 タイプ防水パッキン付 寸法L(mm)156 寸法d(mm)115.8 呼びG104 本数止めねじ:4 止めねじ長さ(mm)6
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

SUS304製です。
用途立バンド用のねじこみ式取付足。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)25 厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
649 税込714
3日以内出荷

1パック(34個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

十字穴付のなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で下穴をあけ連動してタップ立て、締付けまでがねじ一本で出来ます。熱処理が必要ですのでSUS410を使用しています。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所等に使用します。相手部材に合わせて色合わせが出来ます。 呼び径4 頭径(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2パック×50本)ほか
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
448 税込493
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

SPF材など一般的な木材に。
ねじの呼びM3.8 頭径(mm)8.3
1パック(120本)ほか
849 税込934
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

佐藤計量器製作所ステン取付ネジ
㈱佐藤計量器製作所製 バイメタル温度計、隔測温度計用 取付ネジ。 交換して使用できます。
材質SUS304 寸法Φ27.5×34mm
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
149 税込164
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
149 税込164
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
149 税込164
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アカギステン化粧木ねじ
エコ商品
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。
材質SUS304 幅(mm)25 寸法D(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。
用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)2.3
1箱(2パック×10本)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ径(mm)5 適合板厚(mm)1.6~4.5 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ 頭部形状六角
1袋(100本)
2,250 税込2,475
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ径(mm)6 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ 頭部形状六角
1袋(100本)
3,375 税込3,713
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)