ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類スナップフック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設。
材質ステンレス(SUS304)
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
こんなお得な商品も!

パッドアイ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
用途チェーンの連結等
材質SUS304
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
表面処理バレル研磨
寸法T(mm)2.5
仕上バレル研磨
参考使用荷重(kN)0.1
表面処理(本体)バレル研磨
吊下荷重N(kgf)10
本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)5
材質ステンレス
寸法H(mm)35
寸法W(mm)30
1パック(3個)
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987GC-2
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)117
使用荷重(kg)157
口の開き(mm)19.6
1個
¥2,210
税込¥2,431
当日出荷
こんなお得な商品も!

スナップフックB型 ステンレス
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
付属品A4×25取付ビス
表面処理ソフトミラー
厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
用途工場設備・各種装置。
水回りに最適なステンレス製です。開口部がスプリング式のため、手軽に開閉できます。
用途ワイヤーロープの末端加工に。
トラスコ品番126-7782
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1箱(10個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
公共用トイレに最適!(盗難防止用)
付属品A4×25丸皿
材質ステンレス+ゴム
サイズ100
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法壁付け
材質(本体)ステンレス鋼線
材質(キャップ)塩化ビニル樹脂
取付け方法引掛け
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
スッキリ綺麗!。取付簡単です。中ねじ式です。
材質ステンレス
サイズ50
耐荷重(kg)15
仕上鏡面磨 / 【天面】ヘアーライン仕上
サイズ(mm)【付属ビス】A4×30
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
スッキリ綺麗!。取付簡単です。中ねじ式です。
材質ステンレス
サイズ55
耐荷重(kg)15
サイズ(mm)【付属ビス】A4×30
1パック(2個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3237-13
1個
¥1,298
税込¥1,428
11日以内出荷
丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
引っ掛け部分にバネつきロックがついているのできで落ちにくい。
用途チェーンの連結に使用。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
連結用フック。中央のスライド部分を左右どちらにもスライドさせることができます。
材質SUS304
色イエロー
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
材質ステンレス
耐荷重(kg)25
仕上鏡面磨
サイズ(mm)【付属ビス】A4×20
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ステンレス製で高級感があり丈夫です。
用途消火器壁掛け用のフックです
種類フック型
付属品取付用ビス4本
材質ステンレス+エストラマー
タイプB形
全幅(mm)66
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)10
材質ステンレス、SUS304
寸法A(mm)6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ