丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。
ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。
耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。
散水口は自在散布ノズル付。
さびにくいステンレスリールに耐圧・耐寒・防藻ホース・メタルノズル・
蛇口アダプターをセットした最高級ホースリールです。
セット内容メタルノズル・蛇口アダプター
カバーなし
キャスターなし
ホース内径(Φmm)15
ホース長さ(m)30
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
丈夫でキズがつきにくく、サビにくいステンレス製。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)15
カバーなし
材質(本体)18ステンレス
キャスターなし
巻取形式手動
持ち運ぶ時に掌に負担のかかりにくいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。耐寒耐圧(0.4MPa)網入りホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく本体とともに美しくご使用いただけます。散水口は自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水が出来ます。又、止水もレバー手元で出来て無駄がありません。
使用圧力(MPa)0.4
付属品ノズルコネクター1個、ステンレスホースクリップ2個
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)15
適合蛇口外径(Φmm)15
噴出形状直射、シャワー
材質フレーム・ドラム:ステンレス(SUS304)ホース:塩化ビニール(PVC)
カバーなし
キャスターなし
巻取形式手動
ホースの巻き取りが楽な大型ハンドルです。
丈夫で美しいステンレスタイプです。
「コロコロガイド」で巻取りがスムーズです。
用途建築現場、食品工場、機械洗浄、DIY
仕様巻取り長さ/20m
トラスコ品番370-4424
材質フレーム・ドラム/ステンレス(SUS430)
幅(mm)349.5
カバーなし
質量(kg)2.7
高さ(mm)357.5
奥行(mm)408
キャスターなし
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20
適合蛇口外径(Φmm)15
巻取形式手動
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン!
耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。
ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm
ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付
材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)
巻取形式手動
ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。・巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。
ホース長さ(m)40
仕様巻取用
付属品パワーハンドル・ステンレス製ペダル付
トラスコ品番106-5203
カバーなし
質量(kg)5.8
摘要リールのみ
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×490×477
巻取形式手動
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
レトロな雰囲気のスチールリール。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
カバーなし
キャスターなし
適合ホース内径(Φmm)15
巻取形式手動
ホースを長尺で巻き取ることができる”ゆとり”の大型タイプです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)495×430×661
安定感抜群のプラスチックホースリール。
ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。
使用後にノズルを収納できるホルダー付。
安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。
本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
巻取形式手動
軽トラックに掛けるのは勿論、地面に置いても使用可能。
最大の特徴は、赤い当り調節ネジがついています。
調節ネジは軽トラックに引掛けた時ジャストフィットさせる為のモノです!
どのメーカーの軽トラックにも適用可能。
ボルト・ナット・ワッシャーはステンレス製、8.5ΦISOより戻し標準装備。
仕様Φ8.5mmより戻し
カバーなし
キャスターなし
RoHS指令(10物質対応)対応
巻取形式手動
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用
適合蛇口外径(Φmm)14~18
材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)
カバーなし
材質(本体)ポリプロピレン
キャスターなし
噴出形状キリ、ストレート、ジョロ、シャワー
巻取形式手動
ステンレス製の20m巻き用です。使いやすさと美しさを追求しました。
ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。
仕様ホース巻取り長さ:20m
付属品ステンレス製ペタル、ノズルコネクター×1、ホースバンド×2
トラスコ品番106-5181
材質ステンレス(SUS304)
カバーなし
質量(kg)4.1
摘要リールのみ
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×413×405
適合ホース内径×外径(Φmm)15X20
巻取形式手動
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
高圧空気圧力専用エアーリールです。
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。
ワンタッチで接続が可能です。
用途高圧空気圧専用ホース巻リール
全長(m)30
トラスコ品番838-7242
材質リール本体:ステンレス、塩ビ系エラストマー
質量(kg)7
色ブラック
最高使用圧力(MPa)3
外径(mm)10
内径(mm)6
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
「コロコロガイド」が左右に転がり引出しスイスイ・巻取りスムーズ、手を汚すことなくホースを収納。
ステンレス製で錆に強い。巻き取りやすいホースガイド付。
用途20m巻取用
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20
エスコ品番EA124HB
質量(kg)2.7
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
巻く時便利なホースガイド付です。本体はサビにくい粉体塗装です。二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。耐寒・耐圧に優れた21m網入防藻ホース付(一次側1m含)です。一次側用ノズルコネクタ、ホースバンド付です。
適合ホース内径×外径(Φmm)15×20
使用圧力(MPa)0.3
仕様L1-型レバーノズル付
材質フレーム・ドラム:スチール(SPC)
カバーなし
キャスターなし
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
適合蛇口外径(Φmm)15
巻取形式手動
ねじれに強いツイスターホース。
手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
カバーあり
色ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース)
材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り)
加工(ホース)防藻加工
ノズルワンタッチ取付
耐熱温度(℃)60
ニップル蛇口:工具不要のレバー式
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
巻取形式手動
ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。安定感のあるワイド&ローのスタイリッシュフォルムで、高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
用途散水作業に適します。
適合ホース内径(Φmm)15~18
付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド
材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレス
カバーなし
キャスターなし
巻取形式手動
関連キーワード