材質ステンレス
種類アイプレート
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番849-1646
材質ステンレス
寸法(mm)25×28
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)12.5
種類アイプレート
寸法H(mm)16
寸法d(mm)3
寸法D(mm)4
寸法T(mm)2
寸法W(mm)11.5
寸法B2(mm)18
寸法A1(mm)25
寸法B1(mm)28
寸法h(mm)10
寸法A2(mm)16
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.07
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
材質ステンレス
種類アイストラップ
RoHS指令(10物質対応)対応
4ヵ所止め出来るアイプレートです。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質SUS316
寸法H1(mm)3
こんなお得な商品も!

アイプレート ステンレス
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。
支柱や壁面などの取り付け。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
仕様IP-14、IP-16は座ぐりなしタイプです。
材質ステンレス
種類アイプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます
トラスコ品番849-1645
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)473
種類アイプレート
寸法H(mm)65
寸法d(mm)10
寸法D(mm)16
寸法T(mm)6
寸法W(mm)45
寸法B2(mm)70
寸法A1(mm)65
寸法B1(mm)95
寸法h(mm)43
寸法A2(mm)40
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)5.88
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

アイプレート ステンレス
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS316)
種類アイプレート
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
材質SUS304ステンレス
質量(g)35
寸法H(mm)25.5
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)20
寸法A(mm)34
寸法D(mm)6
寸法B(mm)40
寸法W(mm)19
寸法A1(mm)20
寸法B1(mm)25
寸法h(mm)17
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類アイプレート
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。皿頭のねじをご使用下さい。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
トラスコ品番317-7602
材質ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)48
寸法d(mm)5.2
寸法D(mm)6
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)19
寸法B2(mm)25
寸法A1(mm)34
寸法B1(mm)40
寸法h(mm)39.5
寸法A2(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
壁面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
座付丸環。チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろ使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類丸カンプレート
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
アイプレート・丸カンプレートにピッタリサイズの裏板です。
用途アイプレートを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目に。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
包装JAN付袋入り
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理塗装
4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
付属品皿小ネジ ×4
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
品番IP-6を袋で個包装しています。
材質ステンレスSUS304
質量(g)35
寸法H(mm)25.5
寸法d(mm)5.2
寸法D(mm)6
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)19
寸法B2(mm)25
寸法A1(mm)34
寸法B1(mm)40
寸法h(mm)17
寸法A2(mm)20
幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。
用途支柱や壁面などに取り付けます。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます
材質ステンレス
種類アイプレート
4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません。
皿頭のねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質スチール、表面処理:ユニクロ
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして使用。
種類プレートフック
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理塗装
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
タイプワイド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ