36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。
寸法外径Φ60.5 材質(1)本体:SUS304/酸洗、(2)防水層押え::SUS304/酸洗、(3)金網::SUS304/酸洗、(4)小ねじ::SUS304/3-M5×6丸小ねじ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。
材質SUS304 オーバーフロー管
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーバーフロー管用ステンレス製カバー
用途オーバーフロー管用カバー 材質ステンレス 適合管VU25~50(オーバーフロー管)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC 角型オーバーフロー管
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRP防水に適したオーバーフロー管/排水口約25mm(下穴約40mm必要)/集中豪雨などによる室内への侵入被害を防ぐ
用途住宅用オーバーフロー管 品番AOS-1/PEC-1(推奨ストレーナー・カバー)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC 角型オーバーフロー管
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A 材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)塩ビ/ABS樹脂、(パッキン)合成ゴム
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、 配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
材質本体/SCS13、アミ/SUS304
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミヤコ防虫目皿
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじのステンレス防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16 商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ドレインの目詰まりや集中豪雨による浸水被害、特にバリアフリー設計による室内とバルコニーの段差が少ない家屋に、オーバーフロー管カバー&ストレーナー&キャップを設置するオーバーフローシステムで浸水被害を防止します。
材質FRP+塩ビ 半透明・グレー
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質本体/SCS13、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16 商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミヤコ防虫目皿
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 内ねじのステンレス防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC 角型オーバーフロー管
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC 角型オーバーフロー管
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
1セット
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 内ねじのステンレス防虫目皿です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質本体/SCS13、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/SCS13、アミ/SUS304●※アミは着脱できません
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。内ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/SCS13、アミ/SUS304
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。外ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/SCS13、アミ/SUS304
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーバーフロー管から雨水が排水されていたらドレン廻りにゴミが溜まっている証拠であり、掃除を必要とするサインです。 ドレン孔の直ぐ上にオーバーフロー管があるため、ごみ溜まりによる排水能力の低下をいち早く知らせてくれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフロー管用ストレーナ。SUS304を使用しているので耐久性に優れます。
用途オーバーフロー管用ストレーナ、ストレーナーキャップ 適合【オーバーフロー管】ダモオーバーフロー管 TO-25、ダモオーバーフロー管 TO-40、侍オーバーフロー管 SO-25 材質ステンレス SUS304
1ケース(5個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷


TSオリジナル(高翔産業)OFストレーナー
オーバーフロー管 TS-OFに! グリップを曲げて管に差し込むだけの簡単取付け 排水口径60~25mm(推奨)のタテ引きドレン用ストレーナとして使用できます。
材質ストレーナー部:硬質塩化ビニール、グリップ:ステンレス 外径(Φmm)ストレーナ部:80 グリップ長さ(mm)250
1個
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。内ねじのステンレス防虫目皿です。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。外ねじのステンレス防虫目皿です。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様平目皿付ダブルリング付 材質(本体)ABS樹脂、(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(パッキン)合成ゴム 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。 これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。 TOTOの密結タンクトイレに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途密結型ロータンク内部の補修部材セットです。 材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。 これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。 TOTOの平付・隅付タンクトイレに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途平付・隅付型ロータンク内部の補修部材セットです。 材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフロー管化粧カバーはオーバーフローの排水から排出される雨水が建物外壁から遠くにまで飛散するのを防止し、開口部にアミ目が入っておりますので小鳥などの侵入を防ぎます。 適用パイプ呼び径50Aまで使用可。パイプが壁面より45mm位まで出ていてもOK。 この化粧カバーは外壁に取り付けられた、あらゆる化粧カバーとしてもお使いください。
付属品ビス4本 パールグレー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×80×65
1個
569 税込626
当日出荷

・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS316、ステンロストワックス製 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
90,980 税込100,078
翌々日出荷

32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-32
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

32ミリ規格のオーバーフローなし洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-33
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-34
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷