種別中空(パイプ)
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SUS303
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質/処理アルミ(A2017)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)0.3
材質ステンレス
取付ねじ穴サイズM10用
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
高ナットは通常の六角ナットに比べ全長が長いナットで、長ナットと呼ばれることもあります。
全長が長い事以外は基本的に六角ナットと同等のため、同じ工具で締め付けは可能です。
平径(二面幅)が違う規格があるため注意が必要です。
用途用途によってはスペーサーと呼ばれる事もある。前後に2つの雄ねじを取り付け、長さを調整する事ができる。プリント基板などを部材から浮かせるために使用できる。
トラスコ品番215-7865
材質材質:ステンレス
高さ(mm)50
ねじピッチ(mm)1.5
呼び径M10
二面幅(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート処理
材質ステンレス
寸法H(mm)1.45
最小板厚(mm)(最小)1.5
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。
材質ステンレス
寸法H(mm)(最大)1
最小板厚(mm)1
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。
材質ステンレス
寸法H(mm)0.95
最小板厚(mm)(最小)1
材質ステンレス
最小板厚(mm)1.0
国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
材質ステンレス
材質ステンレス
材質ステンレス
材質ステンレス
高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。ブラインドタイプは取付時に開口部を残さずに取付が可能。
用途薄板への圧入に。
高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。
用途薄板への圧入に。
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
寸法D(mm)4.18
寸法B(mm)5.2
取付穴径(Φmm)4.2
最小板厚(mm)1
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
寸法D(mm)4.18
寸法B(mm)5.2
取付穴径(Φmm)4.2
最小板厚(mm)1
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
質量(g)2
材質ステンレス
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
用途カバー、キャビネットに。
材質ステンレス(SCS14)
付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)
高さ(mm)4
質量(g)110
種類取手・引手
長さL(mm)114
取付け方法めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19
ピッチP(mm)96
取付穴深さ(mm)15
・ガラス扉用ステーです。【ガラス厚8mm、10mmの場合】。M6×14の六角穴付皿ネジを使用して下さい。【ガラス厚12mmの場合】。M6×18の六角穴付皿ネジを使用して下さい。
用途ガラス扉
付属品ベーススペーサー1枚、M5皿小ネジ4本、M6六角穴付皿ネジ2本、六角レンチ1本
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上鏡面研磨(MST)
適合ガラス厚(mm)8~12
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥28,500
税込¥31,350
9日以内出荷
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質鉄
関連キーワード
1
2
3
次へ