丸洗いもできるコンパクトなステンレス製チェアです。お求めやすいSUS製チェアです。
仕様座面直径(mm):Φ300、リング直径(mm):Φ350
材質本体/SUS201、脚部キャップ/導電性樹脂
寸法(mm)最大Φ430×450
質量(kg)約4.2
アズワン品番4-468-01
1脚
¥12,740
税込¥14,014
当日出荷
座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。錆・汚れに強く清掃も容易です。
仕様上下機能:ガススプリング式、座面直径(mm):Φ290
材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金
寸法(mm)Φ480×400~540
質量(kg)約4.2
キャスター(mm)Φ50(導電性ゴム)
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
アズワン品番4-467-01
1脚
¥24,510
税込¥26,961
当日出荷
金属部分全てにステンレスSUS304を使用しています。導電キャスター付のため帯電を防止します。
用途各種クリーンルーム
仕様完成品座上下昇降機能:3段階調整
トラスコ品番458-1768
材質本体:ステンレス(SUS304)キャスター:ステンレス(金具)導電性ゴム(車輪)
質量(kg)5.8
種類作業用イス
キャスターあり
座幅(mm)360
座高(mm)480~530
座奥行(mm)360
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
GSマーク取得済です。
非常にスリムでデザイン性に優れたスツールです。
座面は左右にそれぞれ16°回転が可能です。
座面は立ち作業や、座り作業に合わせて15°まで傾斜します。
仕様組立式
トラスコ品番799-4591
材質座部:ポリウレタンフォーム、脚部:ステンレス
質量(kg)9
色シルバー
張地ポリウレタン
背もたれなし
座幅(mm)315
座高(mm)600~850
高さ調節可
素材ポリウレタンフォーム
昇降方式ガス調節式(座上下)
1脚
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
オールステンレス製ですので欠けたり、切れたりすることがありません。
オールステンレスのチェアーですので耐腐食性・耐薬品性に優れております。
座面径(Φmm)360
材質(本体)SUS304
奥行(mm)550
全高(mm)430~530
幅(mm)550
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。
錆・汚れに強く清掃も容易です。
材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金
質量(kg)約6.2
直径(Φmm)(座面)290、(リング)400
キャスターΦ50mm(導電性ゴム)
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能(上下)ガススプリング式
サイズ(mm)Φ480×455~610
アズワン品番4-467-02
1個
¥28,790
税込¥31,669
当日出荷
軽量で安定感のあるステンレス脚のミーティングチェア「FRKシリーズ」。
廃棄処分のときなど簡単に分解できる構造。
ポリプロピレン製の背裏部の樹脂製ビスは、コインなどで45°回転させるだけで簡単に脱着できます。
分別廃棄時に手間いらずの機構です。別売りのスタッキングチェア台車(287-834)を使えば30脚まで積載可能。
幅(mm)495
高さ(mm)760
奥行(mm)530
キャスターなし
肘掛なし
機能横連結、スタッキング(4脚)
座高(mm)435
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)417×408
スタッキング可
サービス分類組立・設置・取付
ゆったりとした座面で安定感のあるシャワーチェアです。体格に合わせて、ロータイプ・ハイタイプから選べます。取手付きで立ち上がり時の負担を軽減します。別売の座面パッドを交換すれば、いつでも清潔を保てます。
材質座面:ポリエチレン、パイプ部:アルミニウム、脚キャップ:合成ゴム、ねじ・座金:ステンレス、座面パッド:発泡ポリエチレン
色ホワイト
質量(g)1500
タイプハイタイプ
耐荷重(kg)座面:100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×450
座面高(cm)45
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
座部表面には導電性レザーを採用、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしており、埃や静電気の発生を抑えます。
キャスターには導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω
材質(座面)導電性ビニールレザー張、ウレタンクッション+防塵布
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×420(背パイプを含む)
DCMをはじめとする、成型合板による一連のチェア(他にLCW、LCM、DCW)は、チャールズ・イームズの代表作として、また、ミッドセンチュリーデザインの名作として知られています。
1999年12月のTime magazine「The Best Of The Century」では、The Best Designとしても取り上げられています。
4本のステンレスパイプを3点でのみ溶接結合したフレームに、3次元曲面による背と座の成型合板を、ラバーマウントを挟んでボルト留めをしたシンプルな構造です。
背と座を一体成型にするのではなく、あえて2つのパーツにすることにより、荷重や衝撃を吸収するラバーマウントが十分にその効果を発揮するようデザインされています。
最初に製品化を行ったのは、チャールズ・イームズが当時勤めていたEvans Products Companyです。背と座のカーブを描く有機的な形状から、”the potato chip chair”というニックネームを持ちます。
チャールズ&レイ・イームズの功績は、成型合板という素材からスタートしたと言っても過言ではなく、安価で大量生産できるプロダクトの開発がそのコンセプトでした。
デザイナーの使命として、一人でも多くの人に「役に立つものを提供する」というイームズの思想が、果たして、現代でも受け継がれているのでしょうか。
用途ジェネリック商品・デザイナーズチェア・リプロダクトチェア・ラウンジチェア・チェア
質量(kg)約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×55.5×76
材質(脚)ステンレススチール
座面高(cm)45
仕様連結プラパート
高さ(mm)750
種類ミーティングチェア
奥行(mm)540
張地再生PET
材質(フレーム)Φ13ステンレスパイプ/電解研磨仕上げ
材質(座面)成型合板/ウレタンフォーム
材質(背)成型合板/ウレタンフォーム
ガス式上下調節機構、座面チルト機構付。
脚ベース内部は、床と導通させる構造になっています。
色ホワイト
エスコ品番EA956XW-31
材質導電性ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション
幅(mm)【脚】直径360
寸法(mm)400×290×550~745(H)
質量(kg)10
「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。
立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。
マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか
プロワークチェアは座面高さ調節機能で快適な作業をサポートします。
仕様粉体塗装
質量(kg)7.1
高さ(mm)930
耐荷重(kg)100
張地ビニールレザー張り
背もたれあり
肘掛なし
材質(シート)ビニールレザー
機能座高調節式
材質(フレーム)スチールパイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×590×930
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×1100
座幅(mm)350
材質(座面)ビニルレザー
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法SH(mm)320~850
グリーン購入法適合
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×1100
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×450×1116
再生紙使用マーク適合
移乗の時は、アームサポート前方の握り部分を外方に回転させ、座面下左右にある丸ノブをそれぞれ引きアームサポート部を座面まで下げると、移乗に便利です。(アームサポート上下調整式)〈1〉、足のせ台は前後引き出し式です。〈2〉、収納する時は〈1〉、〈2〉の動作をし、背もたれ後方にあるレバーを解除し、背もたれを前方に倒すとコンパクトになります。ブレーキは引きタックルブレーキ(ステンレス)を使用しています。
寸法(mm)外径:75、線径:0.5
毛丈(mm)22
材質(ブラシ部)ステンレス
最大回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじサイズM10×1.5
1個
¥2,460
税込¥2,706
当日出荷
使うシーンに応じてメモ台付きやアミ棚付きが選べるミーティングチェア「GK-N10」メモ台なし。
背座はヌードタイプ。シックな黒仕様で落ち着いた雰囲気です。
4脚までスタッキング可能なのでコンパクトに収納できます。
オプションでアミ棚(347-463)の取り付けが可能。
仕様専用台車なし、完成品
材質脚:Φ11.1mmスチールパイプ(粉体塗装)
幅(mm)508
高さ(mm)820
奥行(mm)545
キャスターなし
肘掛なし
座高(mm)450
材質(座面)ポリプロピレン
材質(背)ポリプロピレン
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)465×442
グリーン購入法適合
スタッキング可(4脚)
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
仕様。張地:導電ビニールレザー。クッション材:座面/モールドウレタン、背面/ウレタンフォーム。部材:座面、背もたれ部/スチール・ポリプロピレン、脚部/スチール。仕様/ガス圧リフト装置付、ロッキング機能、導電キャスター(ステンレスフレーク使用ウレタン巻き相輪)装備。梱包/1個口。座面部耐荷重量/100kg。。最近、帯電した人体やチェアからの放電によって、OA機器や精密部品の品質に。大きな被害を与える静電気障害が問題になっています。こうした静電気を確実。に除去するために開発されたのが導電チェアとクリーンルームチェアです。。・作業者のアース経路を確保することが出来る導電レザーにより、人体への。 帯電が極めて微量なチェアです。。・ステンレスフレーク使用のウレタン巻き双輪ウレタンキャスターによって、。 優れた導電性を発揮します。。・ガス圧リフト装備で座面の上下可動が簡単に出来ます。。※受注発注商品です。。。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●出荷形態備考:受注発注商品●個口数:1個口●主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム●肘の有無:なし●キャスターの有無:あり●脚幅:約570mm●製品最大サイズ_D:約570mm●背もたれ機能:背もたれロッキング●カテゴリ:導電チェア
材質張地/導電ビニールレザー主要成形部品/スチールクッション材/座面:モールドウレタン、背面:ウレタンフォームキャスター/ウレタン
色ブラック、背もたれ:ブラック
寸法H(mm)背もたれ:約295
材質(キャスター)導電キャスター
張地背面:布(ポリエステル)、座面:布(ポリエステル)
背もたれロー
寸法D(mm)座面:約450
寸法W(mm)背もたれ:約435、座面:約460
機能ロッキング
座面高さ(mm)約420、最大:約500
材質(座面)モールドウレタン
生地PVCレザー
総耐荷重(kg)約100
色(シェル)ブラック
組立人数1
色(座面)ブラック
1台
¥68,980
税込¥75,878
16日以内出荷
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。
材質コバルトハイス鋼
表面処理ホモ処理
含有量(%)5%コバルト
適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
回転式 ファブリックダイニングチェア 1脚単品 【Cyril】
座面が回転するダイニング チェア。
様々な色を編み込んだ特徴的な張地と背面のシンプルな張地が調和したデザインです。
色々なインテリアに馴染みます。
ダイニングチェアだけでなく、オフィスやカフェなど様々な場面でお使いいただけます。
2色からお選びいただけます。
用途ダイニング用のチェアとして
材質張地:ポリウレタン、ポリエステル、脚部:スチール
質量(kg)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×54×71
組立時間10分
座面高(cm)43
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
奥行350mmの省スペースタイプなので、空間を有効的に使えます。
トラスコ品番465-6164
材質張地:ビニールレザー張り、脚部:Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
幅(mm)1200
色ブルー
タイプ背なし
奥行(mm)350
組立時間目安:20(分/2人)
座高(mm)400
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co)
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状X形シンニング
仕様連結プラパート
幅(mm)530
高さ(mm)750
種類ミーティングチェア
奥行(mm)540
張地再生PET
材質(フレーム)Φ13ステンレスパイプ/電解研磨仕上げ
材質(座面)成型合板/ウレタンフォーム
材質(背)成型合板/ウレタンフォーム
色(座面)オレンジ
仕様連結プラパート
高さ(mm)750
種類ミーティングチェア
奥行(mm)540
張地再生PET
材質(フレーム)Φ13ステンレスパイプ/電解研磨仕上げ
材質(座面)成型合板/ウレタンフォーム
材質(背)成型合板/ウレタンフォーム
色(座面)オレンジ
種類ミーティングチェア
色(座面)クリアグリーン
仕様連結プラパート
幅(mm)530
高さ(mm)750
種類ミーティングチェア
奥行(mm)540
張地再生PET
材質(フレーム)Φ13ステンレスパイプ/電解研磨仕上げ
材質(座面)成型合板/ウレタンフォーム
材質(背)成型合板/ウレタンフォーム
ステンレス製のアイストラップです。
用途壁・床・柱などに設置し、ロープなどを固定する際に
材質SUS316
種類アイストラップ
ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。
用途ステンレス・鉄・鋼
シャンク形状ストレートシャンク
仕様連結プラパート
幅(mm)530
高さ(mm)750
種類ミーティングチェア
奥行(mm)540
張地再生PET
材質(フレーム)Φ13ステンレスパイプ/電解研磨仕上げ
材質(座面)成型合板/ウレタンフォーム
材質(背)成型合板/ウレタンフォーム
色(座面)クリアブルー
こんなお得な商品も!

コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼
鋳鉄
ステンレス鋼
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状X形シンニング
仕様連結プラパート
高さ(mm)750
種類ミーティングチェア
奥行(mm)540
張地再生PET
材質(フレーム)Φ13ステンレスパイプ/電解研磨仕上げ
材質(座面)成型合板/ウレタンフォーム
材質(背)成型合板/ウレタンフォーム
色(座面)ブラック
仕様連結プラパート
高さ(mm)750
種類ミーティングチェア
奥行(mm)540
張地再生PET
材質(フレーム)Φ13ステンレスパイプ/電解研磨仕上げ
材質(座面)成型合板/ウレタンフォーム
材質(背)成型合板/ウレタンフォーム
色(座面)クリアブルー
仕様連結プラパート
幅(mm)530
高さ(mm)750
種類ミーティングチェア
奥行(mm)540
張地再生PET
材質(フレーム)Φ13ステンレスパイプ/電解研磨仕上げ
材質(座面)成型合板/ウレタンフォーム
材質(背)成型合板/ウレタンフォーム
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co)
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状X形シンニング
シャンク径(mm)6.35
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ