573件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。 盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
用途盗難防止に 全長(mm)1000 材質/仕上ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

1個
10,800 税込11,880
当日出荷


1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)




この商品は日本工業規格JIS-F2106に準拠して製作しています。
用途船のハンドレール、船側はしごの吊り揚げ、ブイ係留等
1巻(5m)ほか
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)650 全長(m)10 仕様溶接あり エスコ品番EA980SA-710 材質SUS304 線径(Φmm)8 仕上研磨仕上 チェーン内寸(mm)38.0×12.0
1個
43,800 税込48,180
翌日出荷

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30 表面処理電気メッキ チェーン長(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1209 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)104 寸法L(mm)40 ねじ径W-3/8 寸法d(mm)20 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 使用荷重(kN)3.43
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具として 材質ステンレス 種類フック 表面処理(本体)バレル研磨 材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスネジシャックル モノタロウ 動画あり
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
1本(30m)
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プチカラビナ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレス製のカラビナです。 チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として 材質SUS316 種類カラビナ
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2546 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)138 寸法L(mm)40 ねじ径M10 寸法d(mm)20 寸法t(mm)10 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 使用荷重(kN)5.88
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類フック 包装JAN付袋入り
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,250 税込6,875
当日出荷

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2248 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)115 寸法L(mm)40 ねじ径W3/8 寸法d(mm)20 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 使用荷重(kN)3.43
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2547 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)138 寸法L(mm)40 ねじ径M10 寸法d(mm)20 寸法t(mm)10 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 使用荷重(kN)5.88
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 種別リンク 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1袋(50個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

最も過酷な条件に耐えるように作られた、最大の強度と耐久性のあるヨーロッパ規格(DIN766)のステンレスショートチェーンです。高品質の素材を使用した耐腐食構造により、錆や腐食に強く、耐久性があり、最大限の耐久性と強度でアンカーをしっかりと固定します。
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に トラスコ品番849-0361 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(kg)1 寸法L(mm)600 寸法L1(mm)55 寸法D1(mm)10 寸法D2(mm)9 寸法L2(mm)39 寸法W1(mm)33 寸法W2(mm)13
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2572 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(g)134 寸法L(mm)40 ねじ径M12 寸法d(mm)25 寸法t(mm)10 寸法D(mm)12 寸法B(mm)17 使用荷重(kN)5.88
1個
5,595 税込6,155
当日出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2521 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)135 寸法L(mm)40 ねじ径M10 寸法d(mm)20 寸法t(mm)10 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 使用荷重(kN)5.88
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

300クラスステンレス鋼を素材としたチェンです。酸性やアルカリ性の雰囲気、水のかかる場所及び低温、高温等の特殊環境下で使用する場合に適しています。
列数1 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン ユニット長さ(m)3.048 ピン形式リベット形
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。
用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。 トラスコ品番377-0699 材質ステンレス タイプ1本吊り 寸法d(mm)スリングフック:30 基本使用荷重(t)0.4 寸法e(mm)スリングフック:20 寸法s(mm)スリングフック:20 寸法h(mm)スリングフック:20 寸法c(mm)スリングフック:21 寸法g(mm)スリングフック:14 寸法f(mm)スリングフック:8 寸法p(mm)スリングフック:79 チェーン線径(Φmm)5 有効長l(m)1.5 マスターリンク寸法a(mm)50 マスターリンク寸法b(mm)10
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷

この商品は日本工業規格JIS-F2106に準拠して製作しています。
用途船のハンドレール、船側はしごの吊り揚げ、ブイ係留等
1巻(5m)ほか
44,980 税込49,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ジョー・プリンス竹下ステンレス覆蓋用落下防止チェーン
エコ商品
水処理施設などの覆蓋落下防止に特化した製品です。 ステンレス製で、耐蝕性耐熱性に優れています。 4種類の大きさのチェーンを取りそろえています。
用途覆蓋、水処理施設 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)