こんなお得な商品も!

雑用 チェーン ステンレス カットタイプ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。
エスコ品番EA980SA-410
質量(kg)2.66
使用荷重(kg)200
寸法W(mm)6
寸法P(mm)26
荷重(kg)200
チェーン線径(Φmm)4
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
SUS304。錆び難い。強い。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-402
質量(kg)0.53
寸法W(mm)6
寸法P(mm)26
荷重(kg)200
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-405
質量(kg)1.33
寸法W(mm)6
寸法P(mm)26
荷重(kg)200
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)200
全長(m)30
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SA-430
材質SUS304
線径(Φmm)4
仕上研磨仕上
チェーン内寸(mm)26.0×6.5
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30
表面処理電気メッキ
チェーン長(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
こんなお得な商品も!

雑用チェーン スチール カットタイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
エスコ品番EA980SG-10
質量(kg)1.62
内径(Φmm)縦12.7、横25.4
使用荷重(kg)706
チェーン線径(Φmm)6.4
1個
¥5,940
税込¥6,534
当日出荷
ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類リンク
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類リングキャッチ
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)600
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして
仕様ISO9001認証取得工場製
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304ステンレス製の連結金具で、ハンマーでたたくだけで、手軽にジョイント可能です。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類フック
包装JAN付袋入り
ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具として
材質ステンレス
種類フック
表面処理(本体)バレル研磨
材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質ステンレスSUS304
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
長さ(m)0.6
寸法L(mm)600
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-302
質量(kg)0.29
使用荷重(kg)100
寸法W(mm)5
寸法P(mm)24
荷重(kg)100
チェーン線径(Φmm)3
1個
¥2,060
税込¥2,266
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-510
質量(kg)4.29
寸法W(mm)7
寸法P(mm)27
荷重(kg)250
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
エスコ品番EA980SG-1
質量(kg)1.8
内径(Φmm)縦10、横24
使用荷重(kg)418
1個
¥6,250
税込¥6,875
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-502
質量(kg)0.86
使用荷重(kg)250
寸法W(mm)7
寸法P(mm)27
荷重(kg)250
チェーン線径(Φmm)5
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-305
質量(kg)0.73
使用荷重(kg)100
寸法W(mm)5
寸法P(mm)24
荷重(kg)100
チェーン線径(Φmm)3
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-310
質量(kg)1.46
使用荷重(kg)100
寸法W(mm)5
寸法P(mm)24
荷重(kg)100
チェーン線径(Φmm)3
1個
¥9,290
税込¥10,219
当日出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1218
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)7
寸法L(mm)16
ねじ径M-4
寸法d(mm)8
寸法D(mm)4
寸法B(mm)8
使用荷重(kN)0.49
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
こんなお得な商品も!

スナップフックB型 ステンレス
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ