757件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-610 質量(kg)5 使用荷重(kg)350 寸法W(mm)9 寸法P(mm)31 荷重(kg)350 チェーン線径(Φmm)6
1個
24,300 税込26,730
当日出荷

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-602 質量(kg)1 使用荷重(kg)350 寸法W(mm)9 寸法P(mm)31 荷重(kg)350 チェーン線径(Φmm)6
1個
5,690 税込6,259
当日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-605 質量(kg)2.5 使用荷重(kg)350 寸法W(mm)9 寸法P(mm)31 荷重(kg)350 チェーン線径(Φmm)6
1個
13,200 税込14,520
当日出荷


1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)350 全長(m)30 仕様溶接あり エスコ品番EA980SA-630 材質SUS304 線径(Φmm)6 仕上研磨仕上 チェーン内寸(mm)31.0×9.0
1個
51,300 税込56,430
翌日出荷

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30 表面処理電気メッキ チェーン長(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


エスコ品番EA980SG-10 質量(kg)1.62 内径(Φmm)縦12.7、横25.4 使用荷重(kg)706 チェーン線径(Φmm)6.4
1個
5,940 税込6,534
当日出荷

国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
1本(30m)
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。 チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)37 種類フック 寸法L(mm)80 使用荷重(kg)30 寸法A(mm)6 寸法S(mm)11 寸法B(mm)25 寸法B1(mm)15 適合チェーン線径(Φmm)3~5
1個
799 税込879
当日出荷

1セット(10個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類リンク
1袋(1個)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所RCステンレスチェーン
エコ商品
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスチェーンリング
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスネジシャックル モノタロウ 動画あり
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2562 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)29 寸法L(mm)24 ねじ径M6 寸法d(mm)12 寸法t(mm)6 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 使用荷重(kN)1.76
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

プチカラビナ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレス製のカラビナです。 チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として 材質SUS316 種類カラビナ
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)600
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして 仕様ISO9001認証取得工場製 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS304ステンレス製の連結金具で、ハンマーでたたくだけで、手軽にジョイント可能です。
材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類フック 包装JAN付袋入り
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1220 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)22 寸法L(mm)24 ねじ径M-6 寸法d(mm)12 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 使用荷重(kN)1.67
1個
569 税込626
当日出荷

ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーン等の連結にお使い頂けます。ハンマーで叩いて簡単にジョイントできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類リンク
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
9,688 税込10,657
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具として 材質ステンレス 種類フック 表面処理(本体)バレル研磨 材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックの片側にバネが付いている仕様のチェーンフックです。
材質ステンレス(SUS304) 種類フック
1個
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)