700件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS430 パイプ径(Φmm)38(支柱) 枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304 アジャストSUS304・幅(+30mm) 段数4 使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

すばやい水切り効果があります。 壁面取り付け時には、上付け・下付けどちらでもできます。 完成品でお届けします。
パイプ径(Φmm)19 材質SUS430 高さ(mm)200 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。 ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。 棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。 棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304) 高さ(mm)100 奥行(mm)250
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)900 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)250 トラスコ品番352-7000 種別組立式 質量(kg)23.4 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)1000 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×609×923
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス 棚段1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス 棚段2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンク内を活用してキッチンスペースを広く使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×365~560×10 材質本体/ステンレス鋼、樹脂部/シリコーンゴム 質量(g)278 耐荷重(kg)約3
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。 安心の日本製!
用途台所、その他水廻りに最適 寸法B(mm)235 寸法C(mm)300 材質枠:SUS430(2mm) パイプ:SUS304(Φ10) 奥行(mm)(B)235 高さ(C)(mm)300
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上・下段とも棚の高さは無段階に調節できます!
材質パイプ類/ステンレスパイプ、樹脂部品/PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 幅(mm)530~910 ステンレス 高さ(mm)500 奥行(mm)240 耐荷重(kg)6kg×2
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

設置場所に合わせて伸縮できます。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス 耐荷重(kg)10 棚段1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で使いやすいパイプ棚です。 サビや汚れに強い18-8ステンレスパイプを使用しています。 棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)鉄・エポキシ樹脂二重焼付塗装仕上げ 奥行(mm)250
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

池永鉄工AXパイプ棚
使いやすいオールステンレスのパイプ棚です。 高級感あふれ耐久性抜群のオールステンレスのパイプ棚です。 棚板は、はめ込むだけの簡単構造だから、お手入れらくらく。 棚板ははめ込むだけ。棚板のネジをゆるめると、棚枠の位置をかえることができます。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)18-8ステンレス(SUS304) 奥行(mm)250
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質SUS430 パイプ径(Φmm)38(支柱) 棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 アジャストSUS304・幅(+30mm) 段数4 耐荷重(kg/段)200 高さ(mm)1800 使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

設置場所に合わせて伸縮できます。 2段の伸縮棚でもっと便利に。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス 耐荷重(kg)10(棚1枚あたり) 棚段2
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。 安心の日本製!
用途台所、その他水廻りに最適 材質枠:SUS430(2×10mm) パイプ:SUS304(Φ10) 奥行(mm)(上段B)235、(下段D)196
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンク廻りのスペースを有効利用。スペースに合わせて高さや幅を調節出来る伸縮タイプ。積み重ねたり、前後に連結出来るので、複数揃えると機能的に収納スペースを広げることができます。
材質金属部=ステンレス鋼、樹脂部=ABS樹脂 質量(g)445 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315~545×230×210~260
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。 間口(mm)1200 奥行(mm)450 高さ(mm)900 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)250 トラスコ品番299-6448 種別組立式 質量(kg)23.1 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)1000 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1207×457×923
1台
85,980 税込94,578
当日出荷


スライドしてシンクにピッタリです。キッチンを広々活用できます。
材質金属部:ステンレス鋼/樹脂部:ABS樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドしてシンクにピッタリです。キッチンを広々活用できます。
材質金属部:ステンレス鋼/樹脂部:ABS樹脂
1個
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビにくいステンレス製。 置くだけで簡単に取り付けできる置き形タイプ。 棚は棚固定式。 カンタン組立&無段階に調節が可能。 水平調整ができる便利なアジャスター付。
材質伸縮棚/ステンレス・ABS樹脂(耐熱温度80℃)、棚留めネジ/鉄・ABS樹脂(耐熱温度80℃)、アジャスター/鉄・ABS樹脂(耐熱温度80℃)、底脚/ABS樹脂(耐熱温度80℃) 棚板耐荷重(kg)5(1枚あたり) 材質(支柱)ステンレス 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約500~830×220×460 アズワン品番64-4073-62
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

シンク内を有効活用。対応シンクサイズ39cm~63cm
材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80℃) サイズL 質量(g)521 耐荷重(kg)2 適合寸法(cm)シンク:約39~63(ペットボトル対応48~63) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×455~695×20
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

シンク内を有効活用。対応シンクサイズ35cm~55cm
材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80℃) サイズM 質量(g)460 耐荷重(kg)2 適合寸法(cm)シンク:約35~55(ペットボトル対応40~55) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×400~605×20
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS304 段数4 パイプ径(Φmm)38(支柱) 高さ(mm)1800 耐荷重(kg/段)200 アジャストSUS304・幅(+30mm) 枠:SUS304 No.4仕上チャンネル:SUS304 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304 使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。 総耐荷重(kg)1000
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パイプにはさんでも、逆さにして引掛け、料理カーなどのクリップとして使用することも可能です。
用途パイプ棚用 取付け方法クリップ※直径11mm迄の丸パイプ 仕様丸パイプ用 材質クリップ:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線 タイプパイプ棚 フック 耐荷重(kg)1
1パック(3個)
349 税込384
当日出荷

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱は外径38mmの太径パイプを採用。強度と安全性に優れています。
質量(kg)2.5 高さ(mm)1800 外径(Φmm)38 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷

業務用SUS430ステンレス製パイプ棚です。 外食チェーンのバックヤード、キッチンから倉庫や工場でも使用できる頑丈な設計です。 ブラケットを上向きにつければ側板がある仕様に、下向きにつければオープン棚として設置可能な為、用途や設置場所により使い分けが可能です。 磁石がつくSUS430ステンレスを採用しております。 組立完成品でお届けいたします。
材質SUS430ステンレス 厚さ(mm)ブラケット:2 高さ(mm)180 仕上パイプ:研磨/ブラケット:研磨(2B) パイプ径(Φmm)19
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のパイプ用ブラケットです。棚柱に木製、アルミ、ステンレスなどのパイプ(32Φmm)をつけることができるようになります。
用途32Φmmパイプを棚柱に取付け、洋服、ネクタイ、カバンなどの収納に。 適合パイプ径(Φmm)32 棚受け金具棚柱用
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10 上板から下板までの高さ(mm)510
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。 間口(mm)900 奥行(mm)450 高さ(mm)900 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)250 トラスコ品番299-6421 種別組立式 質量(kg)20.1 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)1000 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×457×923
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。 間口(mm)1200 奥行(mm)450 高さ(mm)720 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)250 トラスコ品番352-7026 種別組立式 質量(kg)21.9 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)1000 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1207×457×745
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。 間口(mm)600 奥行(mm)450 高さ(mm)1800 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)250 トラスコ品番344-6336 種別組立式 質量(kg)17.2 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)1000 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人40分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)605×457×1838
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。 間口(mm)1800 奥行(mm)450 高さ(mm)1800 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)250 トラスコ品番299-6618 種別組立式 質量(kg)45.2 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)1000 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人40分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1824×457×1838
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。 間口(mm)1200 奥行(mm)450 高さ(mm)1800 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)250 トラスコ品番299-6600 種別組立式 質量(kg)32.0 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)1000 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人40分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1207×457×1838
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。 間口(mm)1200 奥行(mm)300 高さ(mm)720 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)250 トラスコ品番352-6941 種別組立式 質量(kg)20.4 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)1000 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1205×305×745
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。 間口(mm)900 奥行(mm)300 高さ(mm)1800 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)250 トラスコ品番299-6561 種別組立式 質量(kg)26.0 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)1000 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人40分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×305×1838
1台
90,980 税込100,078
当日出荷

Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト シェルホワイト 奥行(mm)400 シリーズCシリーズ
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)