美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
仕様No.400研磨品
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番849-5634
材質ステンレス
1セット(50本)
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス
長さ(mm)1000
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304
仕上#400研磨
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
形状コイル
内径(Φmm)0.5
チューブ外径(inch)1/16
様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
信頼性の高い、高級ステンレスパイプです。一般産業、研究開発、試作等のニーズに応じてご利用できます。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています
材質鋼管+ステンレス巻(SUS304)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し
線径(Φmm)0.5
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄済みですのでそのまま使用できます。
材質ステンレス(SUS316)
形状パイプ
エスコ品番EA440DF-9.5
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5
長さ(m)1.82
1セット(5本)
¥5,280
税込¥5,808
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
形状パイプ
エスコ品番EA440DF-6
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
形状パイプ
エスコ品番EA440DE-9.5
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5
長さ(m)0.91
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA440DE-6
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5
長さ(m)0.91
1個
¥3,310
税込¥3,641
当日出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途研削仕上げ
材質SUS304
仕様目盛入りエッチング
不思議なほど芯が折れないシャープペンシル。芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステム搭載。先端パイプの分だけ長く書けるから、ノック1回の筆記量が一般的なシャープペンシルの3倍です。
用途筆記
芯径(mm)0.5
方式ノック式
材質先金:真鍮、軸:再生PC、クリップ:鉄、ノック:ステンレス
芯硬度HB
グリーン購入法適合
材質SUS304
厚さ許容差(mm)2.7~3.3
仕上未研磨
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
用途研削仕上げ
材質SUS304
長さ(m)2
肉厚(mm)0.5
外径(Φmm)6
外径公差(mm)0~-0.03
1パック(10本)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ