フックが付いて吊り下げる事ができるステンレス製ピンチ。約750gまで吊り下げることができます。サイズ:100×18×55mm。材質:18-8ステンレススチール
材質18-8ステンレススチール
サイズ(mm)100×18×55
入数(個)5
1個(5個)
¥529
税込¥582
当日出荷
フック掛けができるので、クリップで挟んで吊り下げることができます。
ステンレス製のクリップで錆びにくく、湿気が多いところでも大活躍!
お得な5個セット
用途フッククリップとして
材質ステンレススチール
色シルバー
品番SV-5271
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×18×55
耐荷重(g)500
入数(個)5
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ステンレスのため、キッチンなどの水回りに最適です。
ハンガーバーや扉など、フックが掛けられる場所を利用し、吊して収納できます。
幅(cm)フック部許容掛け幅:約1.5
直径×幅W(mm)100×15
TKG品番9-0798-0701
1個(4個)
¥289
税込¥318
当日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個、フック1個
表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト
材質(クリップ)ステンレス鋼
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS305相当
ポールや突っ張り棒に通して、布を挟むだけで簡単にカーテンなどが出来上がります。目隠しや、お部屋の仕切りも簡単に作れます。
材質ステンレススチール
幅(cm)3
高さ(cm)6.5
さびにくいステンレス製の洗濯バサミです。
用途物干しの固定に
材質ステンレス(SUS204)
寸法(mm)約15×20×65
質量(g)約10
入数(個)12
1袋(12個)
¥299
税込¥329
当日出荷
ステンレス製で丈夫で長持ち。掛けて使用できるので様々なシーンで使用できます。使用可能ポールサイズ直径30mmまで。
材質ステンレス鋼
質量(g)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×60×100
ポール径(Φmm)直径30以下
1袋
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

クリップ ステンレス製
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。
材質(本体)ステンレス・スチール
パイプにはさんでも、逆さにして引掛け、料理カーなどのクリップとして使用することも可能です。
用途パイプ棚用
取付け方法クリップ※直径11mm迄の丸パイプ
仕様丸パイプ用
材質クリップ:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線
タイプパイプ棚 フック
耐荷重(kg)1
1パック(3個)
¥349
税込¥384
当日出荷
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ
キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0
質量(g)10
電源USBバスパワー
対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)
コネクタUSB タイプA オス
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
材質ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ステンレスハンガーを物干し竿から移動しないように留めるピンチ。オールステンレス製で、物干し竿にかかったハンガーや洗濯物を留めるピンチ。
タイプ竿ピンチ
材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)
質量(g)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.0×1.2×4.5
入数(個)4
1セット(4個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ベルトキークリップとキーリングのセットです。
本体はベルト通し部分とキーリングフック部分から成っています。
フック部分の幅は8mm、最大開口は8mmです。
本体をベルトに挟みこんで使います。
材質ステンレス
エスコ品番EA916ZL-55
全長(mm)75
質量(g)19
本体寸法(mm)20×11×48(H)
リング内径(Φmm)28
リング線径(Φmm)2
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。
材質ステンレススチール
幅(mm)25
奥行(mm)フック:約25
適合ベルト幅(mm)60
耐荷重(kg)1以内
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
トラスコ品番818-8823
アズワン品番3-2000-11
1セット(6個)
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 63mmMeullerグラバクリップ. 繊細なコンポーネントのリード線や端子に取り付けるため、スプリングロード式フックの付いたグラバ又はプランジャクリップです。 これらのグラバ又はプランジャクリップは、最大直径0.060インチのコンポーネントに接続できます。 これらのグラバクリップのキャップとボディは、ステンレススチール製スプリングの付いたガラス繊維入りナイロンで製造されています。 品番 ; 714-8112 714-8112 及び ; 714-8121 714-8121 は長さ63 mmで、品番 ; 714-8124 714-8124 及び ; 714-8128 714-8128 は長さ88 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 63mmMeullerグラバクリップ. 繊細なコンポーネントのリード線や端子に取り付けるため、スプリングロード式フックの付いたグラバ又はプランジャクリップです。 これらのグラバ又はプランジャクリップは、最大直径0.060インチのコンポーネントに接続できます。 これらのグラバクリップのキャップとボディは、ステンレススチール製スプリングの付いたガラス繊維入りナイロンで製造されています。 品番 ; 714-8112 714-8112 及び ; 714-8121 714-8121 は長さ63 mmで、品番 ; 714-8124 714-8124 及び ; 714-8128 714-8128 は長さ88 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 20A定格電圧 = 1000V ac/dcコンタクト材質 = ステンレス鋼チップサイズ = 4.3mm長さ = 126mmコネクタ タイプ = ソケット特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. フックアクションプローブ. 硬質フックグリッパー付きの安全タイプテストプローブです。4 mm安全ソケットで接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 20A定格電圧 = 1000V ac/dcコンタクト材質 = ステンレス鋼チップサイズ = 4.3mm長さ = 126mmコネクタ タイプ = ソケット特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. フックアクションプローブ. 硬質フックグリッパー付きの安全タイプテストプローブです。4 mm安全ソケットで接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
SUS316で、耐食性に優れます。、産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
キッチンツールや手袋をまとめて収納。はさめるクリップフック付きで便利(フック3本、クリップフック2本付き)。強力吸着シートでしっかり取り付け。はがし跡が残らない。サビにくいステンレスパイプ。
用途キッチンツールの収納に
材質本体=ABS樹脂・ステンレス鋼管(18-8)、フック=ABS樹脂・ステンレス鋼線、クリップフック=ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線、取付板・ヘラ=ABS樹脂、吸着シート=ポリウレタン
取付方式吸着シート
耐荷重(kg)1.2(フック、クリップフック1個につき240g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約315×45×130
入数1個
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
丈夫でサビに強く、インテリア収納にも使えるオシャレなステンレス製のピンチ。
ピンチの把持片(手で挟んで持つところ)の片方が長く、フックのように引っ掛けられるようになっているため、室内干しや小物の収納に便利です。
直射日光に弱いプラスチック製と比べて、長くお使いいただけます。
洗濯はもちろんのこと、浴室・洗面所・キッチンでの吊り下げ収納、メモを挟むクリップ。
またインテリア収納として写真や絵ハガキを挟んで吊るしたりと、使い方はいろいろ。
ステンレスだから丈夫でサビにも強い。
シンプルなつくりだから、場所を選ばずオシャレに使えます。
直径約2cmまでの太さのバーなどに引っかけて使用できます。
材質ステンレス
タイプ小型ピンチ
質量(g/個)10
入数(個)6
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)1.9×5×9(ピンチ1個あたり)
1セット(6個)
¥259
税込¥285
当日出荷
吊り戸棚の下にツールを掛けられる。はさめるクリップフック付き(クリップフック4本付き)。取り外しできるラック。サビにくいステンレスパイプ。可動するアーム。
用途戸棚下のツールフック収納でスペースを有効活用
材質本体=ABS樹脂・ステンレス鋼(18-8)・ポリアセタール、クリップフック=ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線
耐荷重(kg)0.6(クリップ1個につき0.15)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×290×165
取付け方法吊り戸棚用
ツールや手袋をまとめて収納。はさめるクリップフック付き。可動するフック。サビにくいステンレスパイプ。強力ネオジム磁石でしっかり取り付け(キズ防止シート付き)。
用途キッチンの小物やツール掛け
材質本体=ABS樹脂(メタリック塗装)・ステンレス鋼管(18-8)、フック=ABS樹脂・ステンレス鋼線、クリップフック=ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線
耐荷重(kg)1.2(フック・クリップフック1本につき240g)
連数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約315×35×105
取付け方法マグネット
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
シンクドアの内側にツールや手袋を収納。外側にはタオルが掛けられる。シンクドアに引っ掛けるだけの簡単取り付け。バーの位置を調整できる。はさめるクリップフック(フック3本、クリップフック2本付き)
用途シンクドア裏のスペースを有効活用
材質本体=鋼板(樹脂コーティング)・ABS樹脂・ステンレス鋼管(18-8)、バー=ABS樹脂・ステンレス鋼管(18-8)・ステンレス鋼線、クリップフック=ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線
色ホワイト
耐荷重(kg)タオル掛け1、フック1本につき0.24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×310~370
取付け方法シンクドア用
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ザラザラ面やツヤ消し面にも取り付けられる。はさめるクリップフック付き【フック3本、クリップフック2本付き】。可動するフック。サビにくいステンレスパイプ。
用途キッチンの小物やツール掛け
材質本体=ABS樹脂(メタリック塗装)・ステンレス鋼管(18-8)、フック=ABS樹脂・ステンレス鋼線、クリップフック=ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線、吸盤=ポリアセタール・ポリウレタン
耐荷重(kg)2.5(フック、クリップ1本につき500g)
連数5
本体サイズ(mm)約W345×D35×H135
取付け方法ジェル吸盤
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
掛けて、はさめるクリップフック。フックとクリップの2WAYタイプ。パイプに取り付けられる。3個入り。
用途パイプに取り付けて収納を増やせる
材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約10×25×90
適合サイズ直径が8mm~12mmまでの丸パイプ
入数(個)3
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
材質ステンレス(SUS316)
種類アイスナップ
入数20
フィルムフックで好きな位置に簡単取り付けのクリップ2個組。クリップで挟んで宙に浮くからぬめらず衛生的。チューブ・ハンドタオル・キッチン小物などを挟んで浮かせて収納。
タイルに取り付け可能。洗濯機の側面にも取り付け可能。洗濯ネットをはさんで衣類の仕分けに。光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。冷蔵庫のガラスパネルの扉にも。
材質本体:ABS樹脂、バネ:鋼、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)約30
備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)
耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×2.5×6(1つあたり)
耐荷重(g)約500(1つあたり)
1個
¥1,100
税込¥1,210
9日以内出荷
風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。シェードの折り上げに。サッシ枠に。光や風をより屋内に取り込みたい時に。グリップタイプなので、シェードをはさんで屋外への出入りに。
材質ナイロン樹脂、ステンレス、POM樹脂
質量(g)約38
タイプ窓サッシ用
耐荷重(kg)2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×4.5×8.5
1個(2個)
¥879
税込¥967
6日以内出荷
注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●全長:6.5m●幅:25mm●材質:テープ/SUS420J2 ケース/ABS樹脂 バネ/SUS301 カバー/エラストマー樹脂●重量(g):430●両面目盛付●JIS1級品●455mmピッチスタッドマーク付●0点補正移動爪●フックガードバンパー●ショックアブソーバー付●ステンレスバネ使用●安全ロープ取付環付(安全ロープ別売)●プロテクター付3点カシメ爪●衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用●大型ベルトクリップ付●強度4.7倍剛厚爪(※メーカー従来爪との比較テスト比)●弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ仕様コンベックス
アズワン品番65-9272-98
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
1袋20個入りのお買い得商品です。
用途物干しの固定に
材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
寸法(mm)約60×12×32
質量(g)約80(1パック)
入数(個)20
1袋(20個)
¥129
税込¥142
当日出荷
高所での作業からワイヤー接続まで様々な場面で使用可能
材質SUS316
線径(Φmm)9.5
口の開き(mm)17
アズワン品番64-2253-93
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
伸ばして離せば戻るワイヤー付きの便利なキーホルダーです。
ベルト通しやバッグに取り付け可能なフックおよびベルト掛け用クリップ付きなので携帯に便利です。
キー吊り下げに便利なナスカン付きです。
吊り下げる物が120gを越えてくるとリールが縮まりにくくなります。
用途鍵など軽量な小物向き
材質(本体)スチール、(ワイヤー)ステンレス
厚さ(mm)約19
工業用金属探知機対応。
各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。
異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。
紐通し用Wリング。
クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。
クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの。HACCEP環境が必要な場所に。
材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ
全長(mm)137
方式ノック式
最大径(Φmm)9
標準質量(g)14.5
ボール径(Φmm)0.7
色(軸)#9ステン
入数(本)1
1本
¥639
税込¥703
欠品中
本体は丈夫なABS樹脂、バネはステンレス、中芯はアルミ製の高品質クリップ。
フックの出来るスライドパック入り。
サイズ中
材質ABS樹脂、ステンレスバネ
寸法(mm)(挟み口)50
質量(g)7
本体寸法(mm)28×52×47
1個
¥225
税込¥248
翌日出荷
大型ディーゼルエンジンのオイルも数分で排出!かなり強力!
オイル・軽油・灯油で使用可能
圧力スイッチ付き
毎分50Lのパワフル吐出量!
セルフプライム(自吸式)
ネジはサビにくいステンレス製に変更済み
ハンドフック付き
ワニ口バッテリークリップ付き
用途低粘度オイルの交換・移送に
寸法(mm)190×150×80
出力(W)580
最大吐出量(L/min)50
口径(mm)25
電流(A)25
電圧(V)DC24
全揚程(m)10
ケーブル長(cm)120
質量(g)3000
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
12V用高出力600Wオイルポンプ
大型ディーゼルエンジンのオイルも数分で排出!かなり強力!
オイル・軽油・灯油で使用可能
圧力スイッチ付き
毎分50Lのパワフル吐出量!
セルフプライム(自吸式)
ネジはサビにくいステンレス製に変更済み
ハンドフック付き
ワニ口バッテリークリップ付き
ニップル ネジ規格 G 3/4 6分
用途低粘度オイルの交換・移送に
付属品交換用樹脂製インペラーブレード・フイルター・ホースバンド
寸法(mm)190×150×80
質量(g)3000
出力(W)580
電流(A)48
電圧(V)DC12
口径(Φmm)25
全揚程(m)10
最大吐出量(L/min)50
ケーブル長(cm)120
適合ホース内径×外径(Φmm)25×32(ブレードホース)
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ