こんなお得な商品も!

丸落とし ステンレス
モノタロウ
¥958~
税込¥1,054~
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。
寸法A(mm)47
寸法B(mm)80
寸法C(mm)12
寸法H(mm)4.5
材質ステンレス(SUS304)
寸法a(mm)47
こんなお得な商品も!

門落とし ステンレス
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
用途門扉等の固定に
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

丸落とし ステンレス
モノタロウ
¥958~
税込¥1,054~
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質SUS304
タイプ丸落し
仕上HL
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。
用途木製親子開内装ドア
材質ステンレス鋼
寸法(mm)150
取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm、受/皿木ネジ2.7×16mm
用途サッシ用
材質(外装部)SUS304
仕上HL
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途扉巾を広く使用したい場合の両開ドアに使用
材質ステンレスSUS304
幅(mm)22
奥行(mm)36
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、ロッド:SPHC
仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC
寸法(mm)130×25
仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
用途木製親子開内装ドア
材質ステンレス鋼
寸法(mm)300
取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm・3.1×32mm 受/皿木ネジ2.7×16mm
材質ステンレス
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×32、3.1×25、2.7×16
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC
仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
寸法(mm)170×25
付属品皿木ねじ/3.1×20
材質ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)28
寸法L1(mm)36
寸法t(mm)2
寸法D(mm)18
寸法D1(Φmm)10
寸法W(mm)24
寸法P(mm)14
取付穴径(Φmm)4穴、7皿
1セット
¥2,998
税込¥3,298
14日以内出荷
付属品皿木ねじ/3.1×30、2.7×16
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)300
寸法L1(mm)29
寸法t(mm)2.0/1.0
寸法D(Φmm)8
寸法W(mm)22.5
寸法P(mm)106
取付穴径(Φmm)4.5
寸法P1(mm)14
付属品皿木ねじ/3.1×25、2.7×16
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)150
取付穴径(Φmm)4.5
用途門扉等の固定に
付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
取付方式ビス止め
材質/仕上亜鉛ダイカスト/サチライトクロム
エスコ品番EA951LP-1
全長(mm)172
タイプ平型
取付穴径(Φmm)4.8
1個
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC
寸法(mm)110×23
仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
用途丸落し、フランス落しの受に
仕上電解研磨
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

落し受け ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
用途フランス落し、丸落しの受に
材質(外装部)SUS304
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC
仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
寸法(mm)172×25
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC
仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
寸法(mm)170×22
こんなお得な商品も!

丸落とし ステンレス
モノタロウ
¥958~
税込¥1,054~
材質ステンレス
仕上ヘアーライン
材質 150・300mm 本体・受:黄銅。90mm 本体:黄銅、90mm 受:ステンレス綱SUS304
用途室内木製親子ドア
材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×25mm、受:皿木ネジ2.7×16mm
用途室内木製親子ドア
長さ(mm)30
幅(mm)22
高さ(mm)177.7
材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×25mm・3.1×32mm、受:皿木ネジ2.7×16mm
用途室内木製親子ドア
長さ(mm)30
幅(mm)22
高さ(mm)318
材質本体:亜鉛ダイカスト 、 ロッド棒:ステンレス
仕上本体:塗装(シルバー) 、 ロッド棒:生地
用途門扉等の固定に
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
取付方式ビス止め
関連キーワード