175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラ、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 種類ステンレス管 長さ(m)10 形状パイプ
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。 寸法L(mm)500 規格(構造規格)d2G4
1本
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。 必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。 材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管 種類ステンレス管 材質SUS316L 長さ(m)10 肉厚(mm)0.3 最高使用圧力(MPa)1.75
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手 形状その他 使用流体水、エア、蒸気 材質ステンレス(304) 呼び圧力10K 圧力2.0MPa以下
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304) 適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性の良いSUS316Lを使用しています。
材質SUS316L 寸法(mm)16.8 サイズ13 長さ(m)10 形式M-13
1ケース
14,980 税込16,478
3日以内出荷


柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304 使用温度範囲(℃)0~100 適合流体冷温水 型式スーパーUNW タイプユニオン型 NO溶接タイプ 使用圧力(MPa)1.0 構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ソケット・ニップル部:ステンレス(SUS304) 適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1ケース
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1本
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L) 適合流体各種ガス、空気(真空排気)
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
1巻
20,400 税込22,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):10●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-78
1巻
33,800 税込37,180
翌日出荷

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):1●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-83
1巻
8,760 税込9,636
翌日出荷

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):5●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-85
1巻
36,500 税込40,150
翌日出荷

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:3/4●内径(mm):20.8●外径(mm):26.5●長さ(m):3●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-80
1巻
13,700 税込15,070
翌日出荷

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):10●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-86
1巻
73,100 税込80,410
翌日出荷

。材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):3●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-76
1巻
11,400 税込12,540
翌日出荷

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
1巻
4,050 税込4,455
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):5●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-77
1巻
16,900 税込18,590
翌日出荷

ステンレス用。耐油性、耐候性、耐腐食性。防水仕様。
材質スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-30~65 呼び3/4 外径(mm)26.5 内径(mm)20.8
1巻
40,700 税込44,770
翌日出荷

ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適。 特殊刃の採用でステンレス管に切断キズが付きません。
付属品スペア刃1枚 適合8A~32A トラスコ品番370-9078 質量(g)80
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ソケット部:ステンレス(SUS304) 適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レッキス工業フレキシブル管カッタ 25N
エコ商品
ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。 切断能力(mm)8~25 質量(g)245 回転半径(mm)110(20A切断時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。 切断能力(mm)8~32 質量(g)220 回転半径(mm)90(20A切断時)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。 切断能力(mm)8~25 質量(g)255 回転半径(mm)107(20A切断時)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。 材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス・スパイラルダクト用チップソー「パワーメタル」。従来品YSD鉄・ステンレスFタイプ100~180mmが、この「パワーメタル」の新パッケージで登場!
用途ステンレス・軽天材・アルミ材・塩ビ管・鉄板・鉄丸パイプ・スパイラルダクト・波板トタン材などに 外径(mm)180 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.8 刃数(p)60 適合機種防じんマルノコ・集じんマルノコ・高速チップソー専用機 切削幅(mm)(刃厚)1.8 適合材ステンレス・軽天材・アルミ材・塩ビ管・鉄板・鉄丸パイプ・スパイラルダクト・波板トタン材など 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6000 フッ素
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。
用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。 呼び径(A)200 材質ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400) 質量(kg)16 使用温度範囲(℃)-20~450 呼び径(B)8 最高使用圧力(MPa)0.2 接続方式フランジ接続(JIS5K) 適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
1本
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

船舶、トラック又は、フレコン、麻袋等のバラ積用穀類及び、飼料等を点検、検査する場合、上部・中部・下部のサンプルを均一に抽出することができます。本器は外管と内管の精密なる二重組合せ構造で、ハンドル部を半回転する事により穴部の開閉を操作します。
材質ステンレス 全長(mm)1330 直径(Φmm)22 穴数3 採取量約180g 穴径(mm)17×290
1本
59,980 税込65,978
6日以内出荷

チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 定期注文
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼 適合材鉄・ステンレス 材質合金工具鋼SK-5 使用チップ超硬(パウダーチタン) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております。
材質ステンレス(SUS304)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)