942件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
250 税込275
当日出荷

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
180 税込198
翌日出荷

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
1個(100m)
6,010 税込6,611
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
4,460 税込4,906
翌日出荷

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
1巻(200m)
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途船舶、漁業、土木建築その他 表面処理メッキなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SUS304 質量(kg)13.4 長さ(m)200 ロープ径(Φmm)4 構成7×19 破断荷重(kg)10.7
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個
500 税込550
翌日出荷

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
1個ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。 ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。 最大使用荷重(kg)2 自然長(mm)410 最大長(mm)1600 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)70 芯径(mm)1.2 コード径(Φmm)4.0
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
310 税込341
当日出荷

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
899 税込989
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)



ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。
材質ステンレス
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(1個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートなワイヤー等の止め金具です。ダブルを使用すると1 個で取付けOK です。
材質SUS304ステンレス
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両端を合わせてねじを締めて閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類ワイヤーキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスワイヤー
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスワイヤーロープ
エコ商品
ワイヤーロープを少量でご使用される場合に最適です。水回りに最適なステンレス製です。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。 材質本体:ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。 材質ステンレス
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)