エスコ品番EA628SC-55
質量(g)6
寸法ワイヤー7×7
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
1個
¥35,200
税込¥38,720
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
エスコ品番EA638RZ-5
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)15.5
全長(mm)24
適合ワイヤ径(Φmm)5
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
材質SUS316
全長(mm)50
適合ワイヤ径(Φmm)5
アズワン品番64-7903-77
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
強くて錆びにくいステンレス製。ワイヤーロープ 細径。
材質SUS304
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
こんなお得な商品も!

カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
材質SUS304
質量(kg)1.05
長さ(m)10
ロープ径(Φmm)5
構成7×19
破断荷重(kg)16.7
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
用途台付ワイヤの製作に
仕様(1×19)ワイヤー不可
エスコ品番EA638RB-5
材質SUS304
寸法l(mm)24
適合ワイヤ径(Φmm)5
寸法h(mm)33
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
全長(mm)30.4
適合ワイヤ径(Φmm)5
アズワン品番64-7904-91
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
1個
¥35,900
税込¥39,490
翌日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:5.0mm
アズワン品番64-2252-40
1袋(10個)
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
材質SUS316
全長(mm)25
適合ワイヤ径(Φmm)5
アズワン品番64-7903-71
1個
¥215
税込¥237
翌日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。
材質ステンレス
ステンレス製ワイヤークリップです。
材質ステンレス
ワイヤーを現場加工できます。
用途ワイヤーロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
スマートなワイヤー等の止め金具です。ダブルを使用すると1 個で取付けOK です。
材質SUS304ステンレス
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途ベルトなどの連結金具として。端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ2 0964
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番849-1117
材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)70
寸法D(mm)5
寸法W(mm)25
寸法R(mm)5.5
H(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.1
1個
¥368
税込¥405
翌々日出荷
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に
材質ステンレス(SUS304)
錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
材質ステンレス
細かい銅線を多数本、よりあわせたワイヤーロープです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ