カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(41)
  • 物流用品(29)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • 測定用品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 保管用品(5)
  • 電動工具(4)
  • 日用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)

「ステンレス 一斗缶」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18-8 一斗缶用角ロート SUGICO(スギコ)18-8 一斗缶用角ロートSUGICO(スギコ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
一斗缶専用のロートです。スムーズに液体を注ぐことができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304寸法(mm)210×210×H210
一斗缶シューター 16缶用 矢崎化工一斗缶シューター 16缶用矢崎化工
289,800税込318,780
1台
15日以内出荷
先入れ先出しと並べ替え作業の効率化ができる一斗缶シューターです。投入口から取り出し口へ微傾斜で自動的に積載物が流れるため、先入先出しの徹底ができます。平積みではなくシューターに載せることで、入出庫時の入れ替えや並べ替え作業の時間を削減できます。パレット上での管理をやめることでフォークリフト等との接触による労災の予防にもつながります。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo・ステンレス・スチール【プラコン】PE・PP・ステンレス・スチール【キャスター】スチール・ウレタン(車輪)質量(kg)88.4クリームグレーキャスターΦ130 自由車(ストッパー付)/固定車本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)777×1057×1619
本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット クボタ計装本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセットクボタ計装
459,800税込505,780
1セット
9日以内出荷から20日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様も選べます。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
電源パナソニック製アルカリ乾電池LR20(単1型)×2本(※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。)表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級【計量部】SS:IP20、SUS:IP65機能1:ゼロリセット2:風袋引き(半自動・プリセット)3:上下限比較、4:計数5:正味量/総量表示切替6:オートパワーオフ(3分・10分・30分)使用湿度範囲IP20電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット クボタ計装本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセットクボタ計装
379,800税込417,780
1セット
9日以内出荷から20日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様も選べます。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本(※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。)表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級【計量部】SS;IP20、SUS;IP65機能1;ゼロリセット2;風袋引き(半自動・プリセット)3;上下限比較、4;計数5;正味量/総量表示切替6;オートパワーオフ(3分・10分・30分)電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット クボタ計装本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセットクボタ計装
449,800税込494,780
1セット
9日以内出荷から20日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様も選べます。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)電源パナソニック製アルカリ乾電池LR20(単1型)×2本(※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。)表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級【計量部】SS:IP20、SUS:IP65機能1:ゼロリセット2:風袋引き(半自動・プリセット)3:上下限比較、4:計数5:正味量/総量表示切替6:オートパワーオフ(3分・10分・30分)使用湿度範囲IP20電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 Ga 国際整合技術指針(2015)適合最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット クボタ計装本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセットクボタ計装
369,800税込406,780
1セット
9日以内出荷から20日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様も選べます。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本(※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。)表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級【計量部】SS;IP20、SUS;IP65機能1;ゼロリセット2;風袋引き(半自動・プリセット)3;上下限比較、4;計数5;正味量/総量表示切替6;オートパワーオフ(3分・10分・30分)電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 Ga 国際整合技術指針(2015)適合最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット クボタ計装本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセットクボタ計装
999,800税込1,099,780
1セット
30日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)使用温度範囲(℃)-10~40ひょう量(kg)600/1500電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP20機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)目量ひょう量 600kg の時 200g、ひょう量 1500kg の時 500g(ひょう量・目量切替式)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×1200電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット クボタ計装本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセットクボタ計装
459,800税込505,780
1セット
9日以内出荷から20日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP20機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット クボタ計装本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセットクボタ計装
369,800税込406,780
1セット
9日以内出荷から20日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP20機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット クボタ計装本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセットクボタ計装
969,800税込1,066,780
1セット
30日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)使用温度範囲(℃)-10~40ひょう量(kg)600/1500電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP20機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)目量ひょう量 600kg の時 200g、ひょう量 1500kg の時 500g(ひょう量・目量切替式)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×1200電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型台秤SUS仕様【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット クボタ計装本質安全防爆型台秤SUS仕様【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセットクボタ計装
839,800税込923,780
1セット
20日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金+ウレタンコーティング、載台部:オールステンレス製 (ロードセル部を除く)使用温度範囲(℃)-10~40ひょう量(kg)200/400電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)目量ひょう量 200kg の時 50g、ひょう量 400kg の時 100g(ひょう量・目量切替式)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)550×700電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型台秤SUS仕様【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット クボタ計装本質安全防爆型台秤SUS仕様【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセットクボタ計装
469,800税込516,780
1セット
9日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金+ウレタンコーティング、載台部:オールステンレス製 (ロードセル部を除く)電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型台秤SUS仕様【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット クボタ計装本質安全防爆型台秤SUS仕様【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセットクボタ計装
379,800税込417,780
1セット
9日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金+ウレタンコーティング、載台部:オールステンレス製 (ロードセル部を除く)電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型台秤SUS仕様【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット クボタ計装本質安全防爆型台秤SUS仕様【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセットクボタ計装
749,800税込824,780
1セット
20日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金+ウレタンコーティング、載台部:オールステンレス製 (ロードセル部を除く)使用温度範囲(℃)-10~40ひょう量(kg)200/400電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)目量ひょう量 200kg の時 50g、ひょう量 400kg の時 100g(ひょう量・目量切替式)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)550×700電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型台秤(高精度)【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット クボタ計装本質安全防爆型台秤(高精度)【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセットクボタ計装
469,800税込516,780
1セット
9日以内出荷から20日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP20機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型台秤(高精度)【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット クボタ計装本質安全防爆型台秤(高精度)【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセットクボタ計装
379,800税込417,780
1セット
9日以内出荷から20日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP20機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄
ステンレス一斗缶保管庫 テラオカ(ANEX)ステンレス一斗缶保管庫テラオカ(ANEX)
349,800税込384,780
1台
20日以内出荷
一斗缶が4個とパッカー20L(ペール缶)が3個収納可能です。ステンレスSUS304で耐食性に優れています。扉は3方向に開きますので出し入れに最適です。下段はスライド式で重量物でもスムーズに収納できます。ナイロンキャスターΦ75ストッパー付なので移動も可能です。通気孔が側面に4ヶ所あります。上部扉にガススプリングを採用しており、一定の位置で開口が止まるようになっております。シンプルな構造で手入れが容易です。パッチン錠を採用しておりますのでお手持ちの南京錠など取付けすることができます。オプションで一斗缶からの液垂れを受けるステンレストレーもあります。
材質ステンレスSUS304寸法(mm)1055×450×1150収納数一斗缶/4個、ペール缶/3個
一斗缶切り V-max pro イノウエ商工一斗缶切り V-max proイノウエ商工
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
業界初のツーインワン方式採用の一斗缶切。V型専用刃で一斗缶のコーナーを簡単に、かつきれいに穴あけすることが可能!!柄は握りやすいワイドグリップで押しやすく一斗缶をシャープに切断。刃はステンレス鋼で錆びにくい。通常のスクレーパーとしても使用可能です。
用途一斗缶切り、塗料、調理用油等全長(mm)250刃幅(mm)95板厚(mm)1.5柄厚さ(mm)17.5
ドラム缶・廃液缶・一斗缶ロート アズワンドラム缶・廃液缶・一斗缶ロートアズワン
10,700税込11,770
1個
翌々日出荷
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。一斗缶40型の口に適したサイズのロートです。
仕様差し込み足サイズ(外径×長さ)(mm):約Φ30×50材質SUS304内径(Φmm)上部そそぎ口:約118、適用差込口:30外寸法(mm)Φ133×100アズワン品番3-5940-04
ペール缶カッター KOTOペール缶カッターKOTO(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
巻締タイプのペール缶の天板切りや従来型のペール缶の底板切りに最適。蓋を外すだけでなく、使い始めの空気穴開けや使い終わりの油抜き穴開けなどにも使用可能。一斗缶や4L缶にも対応。刃は硬度が高く摩耗しにくいステンレスを採用。握りやすさを重視したハンドルは汚れが落ちやすいアルマイト仕上げ。
全長(mm)265質量(g)235
ステンレス けいしゃ 液出す 角型ポリ缶用 卓上用 エム・あいステンレス けいしゃ 液出す 角型ポリ缶用 卓上用エム・あい
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
容器の中の残液を最後まで使用できるよう、容器を残液に合わせて角度を変えて置くことが出来ます。卓上に置いて使用することが出来、衛生的な素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、角型ポリ缶・正角缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)325(275)×281(275)×100(97)容器仕様角型ポリ缶(正角缶)用
デジタル台はかり 本質安全防爆型/無検定品/載台ステンレス仕様 KL-IS-Nシリーズ クボタ(Kubota)デジタル台はかり 本質安全防爆型/無検定品/載台ステンレス仕様 KL-IS-Nシリーズクボタ(Kubota)
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に適しています。
ステンレス けいしゃ 液出すスタンド 一斗缶用 キャスター付 エム・あいステンレス けいしゃ 液出すスタンド 一斗缶用 キャスター付エム・あい
57,980税込63,778
1台
13日以内出荷
容器内の液体残量に合わせて容器の置き方を上・横・下向きに変えることで、残液をギリギリまで出すことができるエコ商品 重たい容器を持ち上げる、手を汚すことがなく、液体を取り出すことができる 床面に直にものを置かないことで、異物混入が防げ、衛生管理につながる 「跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、30cm以上の台にのせて行う」という HACCP 基準をクリアしている 【使用方法】 液体が多い時は上向き、液体が中量時は横向き、液体の残液が少量時は下向きに、残液量に合わせて容器の置き方を変えながら使用可能
仕様●サイズ(mm):310(248)×254(248)×456(359)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)●材質:SUS304●コード番号:310-0003868アズワン品番67-4909-90
ステンレス けいしゃ 液出すスタンド 一斗缶用 アジャスター付 エム・あいステンレス けいしゃ 液出すスタンド 一斗缶用 アジャスター付エム・あい
57,980税込63,778
1台
13日以内出荷
容器内の液体残量に合わせて容器の置き方を上・横・下向きに変えることで、残液をギリギリまで出すことができるエコ商品 重たい容器を持ち上げる、手を汚すことがなく、液体を取り出すことができる 床面に直にものを置かないことで、異物混入が防げ、衛生管理につながる 「跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、30cm以上の台にのせて行う」という HACCP 基準をクリアしている 【使用方法】 液体が多い時は上向き、液体が中量時は横向き、液体の残液が少量時は下向きに、残液量に合わせて容器の置き方を変えながら使用可能
仕様●サイズ(mm):310(248)×254(248)×456(359)●材質:SUS304●コード番号:310-0003867アズワン品番67-4909-89
缶きちキャリー ステンレス304ハンドル付 大一産業缶きちキャリー ステンレス304ハンドル付大一産業
31,980税込35,178
1台
8日以内出荷
一斗缶や丸缶を床面に直接置かず、専用台車に乗せる事で床面が常に清潔に保たれます。
仕様●高さ:785mm●材質:台車/PP、ハンドル/ステンレス304アズワン品番67-9332-04
オールステンレス けいしゃ 液だすキャリー エムあいオールステンレス けいしゃ 液だすキャリーエムあい
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
軽量でスタンド型の小型台車です。容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができ、残液の抽出がラクにできます。スタンド、キャスター金具、キャスター取付金具すべてステンレス304製のオールステンレスなので、さびにくく水洗いが可能です。ストッパー付キャスターを使用しており、容器の運搬・保管がラクにでき、作業負担軽減につながります。床面に直に容器を置かないので、食品衛生におかれてHACCP対策にもつながります。
用途容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができる一斗缶もしくは角型ポリ缶の運搬台車材質SUS304寸法(mm)282(278)×304(300)×431(70)キャスターステンレスΦ50、ナイロン、自在車4ヶ(ストッパー2ヶ付)取付金具キャスター:SUS304ナット・SUS304ワッシャー
ステンレス角ベラ TSオリジナル(高翔産業)ステンレス角ベラTSオリジナル(高翔産業)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
防水・コーキング作業に! 錆びにくいステンレス製です。 刃厚が一定なのでしなりにくく、胴部分がストレートなので材料の掻き出しに適しています。 全長380mm(刃長250mm)なのでコーキング材丸缶容器や一斗缶の底まで届きます。 クロス貼りの際の押えとしても便利です。
全長(mm)380刃長(mm)250刃厚(mm)1.2
ペール缶・一斗缶コック アクアシステムペール缶・一斗缶コックアクアシステム
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。コックを付けたまま保管可能です。エア抜きパイプ付のタイプは脈動なくスムーズに吐出可能です。お手持ちの缶に合わせて特注品対応承ります。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。仕様エア抜きパイプ:あり材質真鍮、ステンレス(SUS304)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、クロムメッキ幅(mm)84高さ(mm)277奥行(mm)194間口(mm)13口径(Φmm)48.8外径(Φmm)缶吐出口:48.8レバー色オレンジ適合流体低粘度オイル、洗剤、ワックス口径(mm)取付:48.8危険物の類別非危険物パッキンNBR
一斗缶用カッター ケニス一斗缶用カッターケニス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
9L、18Lの石油缶を開缶する際に使用できる缶切りです。 コーナー部分を簡単に切ることができ、天切缶が楽に開けられます。
材質刃・柄/鋼、安全カバー/ステンレス寸法(mm)210×290
缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 缶きちキャリー エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 缶きちキャリーエム・あい
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。缶きちキャリーとセットで使用する、または単体で使用することも可能です。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。「缶きちキャリー」にそのまま置いて使えて便利、ラクに移動・保管することもできます。材質缶けいしゃ:ステンレス304、缶きちキャリー:pp寸法(mm)缶けいしゃ:241×241×28(22)、缶きちキャリー:260(240)×260(240)×135(105)適合容器一斗缶キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリーエム・あい
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の「液もれ防止トレー」を採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト処理済のアルミアングルでできた「ごくかるキャリー」は、水洗い可能で耐久性も優れいています。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、「液もれ防止トレー」を敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。アルマイト処理済みのアルミアングル軽量台車「ごくかるキャリー」に乗せて、ラクに移動・保管することができます。材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304、ごくかるキャリー:アルミ(アルマイト処理済み)寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)、ごくかるキャリー:336(285)×292(285)×102(75)適合容器一斗缶キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付エム・あい
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の液もれ防止トレーを採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、液もれ防止トレーを敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)適合容器一斗缶
缶けいしゃ SUS304製 エム・あい缶けいしゃ SUS304製エム・あい
8,498税込9,348
1台
8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。材質ステンレス304寸法(mm)241×241×28(22)適合容器一斗缶
リメインロスト カラースチール ステンレス液もれ防止トレー付 エム・あいリメインロスト カラースチール ステンレス液もれ防止トレー付エム・あい
8,598税込9,458
1台
8日以内出荷
容器内の残液を最後まで使用することを目的としたアイディア商品です。当製品は、側面部分に無地・赤・青・緑・黄の5色カラーバリエーションを展開しており、一目で使用目的や使用区分、使用区域などを判別することが出来るため、HACCP対策にもつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の液もれ防止トレーを採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。
用途容器の下にリメインロストを置くことで、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、液もれ防止トレーを敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。材質リメインロスト材質:スチール、トレー材質:ステンレス寸法(mm)リメインロスト:240×240×78(24)、液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×22適合容器一斗缶、角型ポリ缶、正角缶など(目安:容器底面の外寸23.8mm×23.8mm以内)
一斗缶用 ステンレス 液もれ防止トレー エム・あい一斗缶用 ステンレス 液もれ防止トレーエム・あい
2,298税込2,528
1枚
8日以内出荷
ステンレス製なので大変丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。
用途容器からの液体もれを受ける「液もれ防止トレー」です。「液もれ防止トレー」を使用することで、容器からの液体もれにより床面の汚れを防止できます。また、容器を床面に直に置かないため、衛生的です。トレーにもれた液体を最後まで使用することができるので、エコにも繋がります。材質ステンレス寸法(mm)270(250)×270(250)×22
ステンレスキャリー 一斗缶用 SKシリーズ アズワンステンレスキャリー 一斗缶用 SKシリーズアズワン
20,900税込22,990
1個
当日出荷
錆びにくいステンレス製の一斗缶保管用キャリーです。 キャスター付きで運搬が容易です。
材質本体/SUS304、キャスター/ナイロン(Φ50mm・ストッパー付き(2個))
ペイントミキサー六角軸可変式 SK11ペイントミキサー六角軸可変式SK11(2件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。 少量缶の塗料を素早く攪拌できます。 可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。 樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。
用途塗料の攪拌作業。材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400適合寸法(mm)一斗缶挿入:40
ひらくん棒 チェーンタイプ 大塚刷毛製造ひらくん棒 チェーンタイプ大塚刷毛製造(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。 お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。 回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。 一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。
用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
18L 角缶用スタンド(ステンレス製/キャスター付) エスコ18L 角缶用スタンド(ステンレス製/キャスター付)エスコ
39,400税込43,340
1台
当日出荷
一斗缶18L用 1段式 液だれしないポリ蛇口(Φ40L用)付 移動に便利なキャスター付 写真の缶は付属していません。
仕様●材質:ステンレス(SUS304)●組立方法:移動組立式●サイズ:580(W)×460(D)×940(H)mmアズワン品番65-2136-08危険物の類別非危険物
一斗缶用Vカッター ガイド付き モノタロウ一斗缶用Vカッター ガイド付きモノタロウ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。 安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶材質柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×290
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら