一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製型材
用途工作やDIYとして。補強、装飾などに
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格G4303
比重7.93
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質SUS303
外径(Φmm)20
材質SUS304
外径公差(mm)±0.15
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4318(相当)
外径公差(mm)-0.036~0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。
材質SUS304
長さ(mm)995
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)608
長さ(m)4
線径(Φ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)6
寸法L(mm)24
寸法D2(Φmm)6
寸法P(mm)20
寸法H1(mm)22
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)1
寸法H4(mm)2
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)98
寸法MM2.6
タキゲンコード01102
1個
¥355
税込¥391
4日以内出荷
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質SUS304
長さ(mm)1000
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4318(相当)
外径公差(mm)-0.036~0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303)
種類取手・引手
仕上バレル研磨
取付け方法めねじ
U字形種類変形
面付形種類U字形
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.07MB)
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)18
寸法H(mm)22
寸法L1(mm)66
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)7
寸法P(mm)60
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード01103
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)14
寸法H(mm)22
寸法L1(mm)46
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)7
寸法P(mm)40
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード01104
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法MM14
付属品専用止め金
質量(g)85
寸法L(mm)54
寸法D(Φmm)8
寸法d(Φmm)14.5
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)21.5
寸法W1(mm)12
寸法W2(mm)12.3
寸法H3(mm)11
寸法H4(mm)6
最大適合板厚(mm)3
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード00775
1個
¥1,462
税込¥1,608
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
材質ステンレス(SUS316)
形状ピーリング丸棒
規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング)
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
サービス分類オーダー・加工
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なサイズで幅広い用途に対応します。
用途通信機器、事務機器、機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
ねじ径M5
製品質量(g)148
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)360(37kgf)
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)72.5
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)30
サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
両面用です。
材質ステンレス+積層
高さ(mm)72.5
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)30
仕上ダークブラウン/純金
サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)67
寸法D(Φmm)25
サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
両面用です。
材質ステンレス
サイズ600
仕上鏡面/ヘアーライン
サイズ(mm)【付属ビス】M6×60、M6×85
1組(2本)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
両面用です。
材質ステンレス
サイズ600
仕上鏡面/ヘアーライン
サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
1組(2本)
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
丸棒・角棒兼用で使えます。
材質ステンレスSUS304
締付範囲(Φmm)6~13
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。
材質ステンレス(SUS304)
適合6~13mmパイプ用
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)57
寸法D(Φmm)22
サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)57
寸法D(Φmm)22
サイズ(mm)【付属ビス】M6×70
関連キーワード
1
2
3
次へ