3段積の自動前出しができる350mL缶用ラック。
フェースを自動的に整え、ボリューム感のある整った売場がつくれます。
寸法W(mm)138
材質(本体)ステンレス
氷や水を張った演出販売ができる、排水機能の付いた大型ワゴンです。
仕様ホース、水栓付
材質(天板)ABS、(フレーム)スチール、(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)50(4輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)60
関連部品BN675F01,BU248,BU249,BU250
1台
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
材質SUS304
厚さ(mm)(コの字)3.0
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
タイプスタート
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール、(ボード)樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料システム什器(基本パーツ)組立説明書 システム什器(オプションパーツ)組立説明書 組立説明書(0.68MB)
材質SUS304
厚さ(mm)3.0
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
25角のフレームにはスリットもあり、角バー等パーツの取付も可能です。
50ピッチのネットで両端の什器への取付で棚板陳列の商品のこぼれ止めの機能もあります。
セット内容エンドネット×1 上金具×1 下金具×2
材質/仕上スチール/焼付塗装
タイプH枠
材質(支柱)SUS430
材質(枠)SUS430
材質(脚部)ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。)
支柱径(Φmm)40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合SUS-SB-24専用
色ステンレスヘアーライン
サイズ24
呼び寸法24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)875
奥行(mm)450
高さ(mm)1200
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)100
トラスコ品番301-8326
種別組立式
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)20.44
ピッチ(mm)(棚板調整)50
最大積載量(kg)1000
組立時間2人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1202
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
目的に合わせて自由にフックを配置できるステンレス製ハンガー。
専用フックはネットに自由に取り付け可能です。(20ヶ付属)
仕様●サイズ:幅600×奥行500×高さ1770mm●材質:ステンレス●組立式●付属品:専用フック20個
アズワン品番67-4596-12
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
棚段数(段)4
3段積の自動前出しができる500mL缶用ラック。
フェースを自動的に整え、ボリューム感のある整った売場がつくれます。
材質(本体)ステンレス
寸法W(mm)183
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。金属部、ステンレス使用のため防水・防錆能力有り。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金属部品/ステンレス使用
アズワン品番65-8730-13
1個
¥3,598
税込¥3,958
17日以内出荷
強力なマグネットネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら非常に強力につきます。フレキタイプなので、角度調整が自在にできます。ガラス製のミラーなので、鮮明に映し出され、ワゴンや棚に直接取付ができ、急な飛び出し等による衝突防止・安全確認が可能です。
仕様鏡面飛散防止加工
材質(ミラー)ガラス、(本体)PP、(フレキ部)ステンレス
タイプ屋内外使用可能
強力なマグネットネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら非常に強力に付きます。フレキタイプなので、角度調整が自在にできます。丸型なので、どの角度から見ても同じ様に映ります。ガラス製のミラーなので、鮮明に映し出され、ワゴンや棚に直接取付ができ、急な飛び出し等による衝突防止・安全確認が可能です。
用途倉庫内での安全確認。コンパクトに設置可能。ネオジム磁石で強力に取付。角度調整が自在。ワゴン・棚のコーナに。
材質(フレキ)ステンレス
長さ(mm)200
材質(本体)樹脂PP
材質(ミラー)ガラス(鏡面飛散防止加工)
入数(個)1
店頭やレジ前などのスペースでの商品陳列に便利な3段バスケット什器です。お店の雰囲気に合わせてあらゆる商品の陳列に対応できる3色展開。
ラテラル・ロコ専用のLED棚下照明SSコネクタータイプ(61-754-33~36)の支持金具です。
セット内容取付金具×2
汚れ落とし・ツヤ出しが同時に出来る
用途キッチンのステンレス磨きに
オフィスの什器などの汚れに
使用場所キッチン、オフィス
液性弱アルカリ性
成分海面活性剤(非イオン系)、可溶化剤(ミネラルオイル)、モノエタノールアミン(0.5%)
トラスコ品番361-3305
容量(mL)420
噴射剤LPG
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨カバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー
材質SUS304
厚さ(mm)1.5
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
ハシゴ型ダボ柱システム専用、タッピングビス止め式基礎支柱
付属品保護テープ
材質SUS430
厚さ(mm)0.8t
色ステンレスヘアーライン
呼び1820
適合ねじSUS-GT-P(7.0Φ皿×4.0Φ穴用)
取付ピッチ(mm)15
ねじ穴数11
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥669
税込¥736
4日以内出荷
色ステンレスヘアーライン
材質SUS304
厚さ(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
厚さ(mm)2.5
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-2572-0701
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×580×1690
キャスター径(Φmm)50×4
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
材質SUS304
厚さ(mm)3.0
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)角パイプ14×24×1.5t
材質SUS304
色ステンレスヘアーライン
サイズ38
呼び径38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
種別Y-109
長さ(m)5
ワイヤー径(Φmm)1
参考使用荷重(kg)30
1巻
¥739
税込¥813
4日以内出荷
材質SUS304
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.2t
適合SUS-SB-24専用
材質SUS304
厚さ(mm)3.0
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
シャツ約30枚、バスタオル約4枚干せます。
耐荷重(kg)10
外寸(mm)1060~1640×670~1040×H1140~1800
EBM品番8720220
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
壁に刺すだけのシンプル設計。
お洒落に飾るハンキングフック。
設置場所にさりげなく馴染む。
美しいステンレス製。
用途インテリア用のフックに。、店舗什器として。
耐荷重(kg)約2
材質ステンレス
寸法(mm)60×3×16
色ステンレスヘアーライン
材質SUS304
適合寸法(mm)丸パイプΦ31.8×1.2t
RoHS指令(10物質対応)対応
耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス304製【SUS304/18-8】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。
用途ダイキャストコーナー:メーカーでは棚板四隅にアルミダイキャストコーナー部品を採用しております。アルミダイキャスト+粉体塗装は強度に優れ錆にも強いのが特徴です。自社で金型から製造しており、オリジナル構造で意匠登録を出願しております。
段数3
奥行き(cm)46.3
材質SUS304
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)角パイプ25×40×1.5t
壁面に直取付けできるステンレス製のハンガー。
壁から浮いているので用具が壁と接触せず、衛生的に使用できます。
フックはスライド式で自在に動かせます。
仕様●サイズ:幅540×奥行110mm(フック棒含む)●重量:492g●材質:ステンレス(ビス留め)●付属フック:2本掛け×2個、1本掛け×3個
アズワン品番67-4596-13
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ