14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

完成品でお届けします。
材質ステンレスSUS430 高さ(mm)800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能ですクリーンルーム等の補助テーブルに最適です。小物管理に引出しを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。
質量(kg)21 高さ(mm)790 奥行(mm)500 間口(mm)750 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.06MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.4MB) 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一番上の引き出しは鍵付きです。 補強入り天板を使用のため、机・作業台・物置台として使用可能です。 引出しが付いていますので、整理収納が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ・ビスなしで簡単に組み立てられ、工具が不要です。手入れが簡単な丸パイプ脚タイプです。
用途工場の組み立てライン等に。研究所用に。 高さ(mm)750 奥行(mm)460 耐荷重(kg)実用:35 均等荷重(kg)50 材質(天板)ステンレス(SUS430) 棚板下棚:平棚板 天板形状平天板
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を採用。引出し取付可能。美しく傷の目立ちにくいヘアーライン仕上げ。研究所や食品産業など幅広くご利用頂けます。
高さ(mm)740 天板厚さ(mm)21.5 グリーン購入法適合 アジャスターM16×l42×P2 色(脚部)グリーン(無記号)
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/木目メラミン天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
木目調の天板が、どんな空間にもフィット。研究室、事務所、食堂等にも最適です。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)740 材質(本体)スチール 材質(天板)メラミン 色(天板)木目 天板厚さ(mm)21 均等耐荷重(kg)350 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB)
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軽量作業台(KK/耐荷重400kg/ステンレス天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。本体はスチール製ですのでオールステンレスの作業台よりコストダウンが可能です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB) アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重200kg/ステンレス天板/H800~1000) サカエ 動画あり
高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。本体はスチール製ですのでオールステンレスの作業台よりコストダウンが可能です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ調整範囲(mm)800~1000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB) アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。 表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.41MB) アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重200kg/ステンレスカブセ天板/H800~1000) サカエ 動画あり
高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! 木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ調整範囲(mm)800~1000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB) アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/ステンレスカブセ天板/H745~1045) サカエ 動画あり
高さ745~1045mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。 木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ調整範囲(mm)740~1040(25mmピッチ毎に調整可能) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.73MB) アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。作業台と組合わせて使用して頂くと大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 間口(mm)445 奥行(mm)570 全高(mm)630 仕様ストッパー付2個 材質SUS304 キャスター75Φナイロンウレタン車SUS304金具 色(本体)シルバー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×570×630 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)