軽量化により作業効率アップで経済的。
点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。
歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。
ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。
特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm)998
タイプボルト固定式
寸法B(mm)1000
寸法h(mm)25
用途100・150mm角タイル用
材質ステンレス
寸法F(mm)9
寸法D(mm)30
寸法E(mm)9
寸法C(mm)6
用途100・150mm角タイル用
材質ステンレス
寸法F(mm)9
寸法D(mm)55
寸法E(mm)9
寸法C(mm)6
ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです
材質SUS304
長さ(mm)994
ステンレス製のため錆びにくい商品です
材質SUS304
長さ(mm)994
ステンレス製のためサビにくい製品です。メインバー上部に凸凹が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。細目タイプのため歩行者にも安全です。
種類みぞぶた
材質ステンレス(SUS304)電解研磨
長さ(mm)994
高さ(mm)15
ピッチ細目
ピッチ(mm)15
玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。
重量物が載っても変形しません。
上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。
材質SUSグレーチング
耐荷重(kN)9.0(900kgf)
ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のははまり込みや雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。
滑りにくいローレット仕様を採用しています。
すきま6mmの細目タイプです。
種類みぞぶた
仕様歩行用
材質ステンレス
長さ(mm)500
ピッチ細目
ピッチ(mm)14
ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のははまり込みや雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)10
寸法L(mm)994
ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)30
寸法L(mm)994
ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)13
寸法L(mm)992
ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)20
寸法L(mm)994
ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)15
寸法L(mm)994
ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)10
寸法L(mm)994
ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)30
寸法L(mm)994
ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)13
寸法L(mm)992
ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)15
寸法L(mm)994
ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)22
寸法L(mm)994
水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、ローレット模様で滑りにくいノンスリップタイプです。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー出入口、エレベーター出入口などに。
材質スリット・トラフ:SUS304
寸法W1(mm)68
寸法W2(mm)94
寸法W3(mm)72.4
強度歩行用(3500N/m2)
ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)20
寸法L(mm)994
ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)22
寸法L(mm)994
壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。
カラーコーティングパイプを使用しています。
頭部寸法(mm)175×165
RoHS指令(10物質対応)対応
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や
雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、ローレットタイプ
材質ステンレス(SUS304)
種類U字溝
封水50のワントラップ付。
長さ1200はフタ2枚です。
用途段差解消出入口専用、呼び50VUパイプ専用
材質(本体)ステンレス
材質(フタ)ポリプロピレン
ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。
(SP-2N・SP-2)
浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。
蓋の材質はSUS304。
みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。
SP-2は表面のみ400番研磨です。
(SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2)
建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2)
蓋・補強形鋼の材質はSUS304。
蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。
SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋)
SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため)
SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき
板厚(mm)3
排水用のU字溝本体です。
寸法L(mm)600
種類U字溝
歩道用ステンレス側溝用みぞぶたになります。ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。三角形状(トライアングル)によるバリアフリーの実現し、あらゆる方向からの車輪のはまり込みや落ち込みを防ぎます。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現致しました。厨房・給食施設・食品工場においてはスリップ・転倒事故を抑止します。
材質SUS304
長さ(mm)994
厚さ(mm)15
種類みぞぶた
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や
雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、ノーマルタイプ
材質ステンレス(SUS304)
種類U字溝
車道用ステンレス側溝用みぞぶたになります。ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。三角形状(トライアングル)によるバリアフリーの実現し、あらゆる方向からの車輪のはまり込みや落ち込みを防ぎます。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現致しました。厨房・給食施設・食品工場においてはスリップ・転倒事故を抑止します。
材質SUS304
荷重(t)14
ステンレスグレーチング側溝用です。
材質ステンレス
ピッチ(mm)15
本体長さ(mm)(b)994
関連キーワード
1
2
3
次へ