一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に!
この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。
AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!
用途一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に。
形状円筒先丸型
粒度#200
形円筒先丸型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。
寸法(縦×横)(mm)20×10
適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に!
この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。
AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!
粒度#200
軸径(Φmm)6.35
材質クロームメッキ
形円筒型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
全長(mm)215
刃長(mm)110
刃幅(mm)11
厚さ(mm)3.5
目の粗さトリカット
形状平
適合材ステンレス鋼など
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
<ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。
塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。
砥粒電着ダイヤモンド
許容回転数(min-1[r.p.m])18000
適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など
六角軸対辺(mm)6.35
何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製!
削る!磨く!切る!がこれ1枚で!
研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。
FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。
用途ディスクグラインダー用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
砥材AC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。
目の粗さトリカット
形状平形
適合材ステンレス鋼など
これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。
穴径(Φmm)15
外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
形状平
削る/波刃が草に食い込みやすく凸凹地面でも除草しやすい。サビにくいステンレス製。Wグリップ 腰に負担をかけず両手でしっかり除草!。可動式スポンジグリップ
用途雑草の除草に
全長(mm)1080
材質頭部:ステンレス(420J2) 柄部:18-8ステンレス グリップ部:PVC樹脂 スポンジ部:NBR
頭部寸法(mm)(底辺幅×一辺)106×50
アズワン品番64-4068-27
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。
電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。
粒度#150(平のみ#150/#400)
全長(mm)215
質量(g)170
ヤスリ部寸法(mm)平:幅11×厚み3.3、半丸:幅13×厚み3.7、丸:6.2Φ
1セット(3本)
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
六角対辺(mm)6.35
適合材鉄・軽金属
タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
用途削る、剥がす用途に。
刃幅(mm)76
全長(mm)230
トラスコ品番102-6092
材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)
質量(g)154
刃長(mm)100
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
用途削る、剥がす用途に
刃幅(mm)76
全長(mm)221
トラスコ品番102-6093
材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)
質量(g)140
刃長(mm)98
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
頑丈なステンレス鋼材で、削る、剥がすといった作業に最適。
刃部総焼入
刃幅(mm)50
全長(mm)202
材質(刃)ステンレス 420J2、(柄)グレードポリプロピレン
質量(g)70
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ハンマーで叩いて使えます。
用途削る、剥がす用途に。
植込みがクロスしており、削る方向に関係なくサビや汚れを削り落とせます。しっかり握れるので少しのちからで作業が可能。ハンマー付なので細かな微調整やクギの打ち込みなどに使えます。
材質ステンレス
寸法(mm)30×95×275
質量(g)235
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。
用途削る、剥がす用途に。
刃幅(mm)51
全長(mm)220
トラスコ品番102-6091
材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)
質量(g)140
刃長(mm)97
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
用途削る、剥がす用途に。
刃幅(mm)38
全長(mm)220
トラスコ品番102-6090
材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)
質量(g)132
刃長(mm)97
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
3つの便利な機能!
畝を耕す
雑草を削る
土ならし
全長(mm)1290
質量(g)約580
頭部長(mm)205
先幅(mm)110
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
全ての部品がステンレスで構成されており、衛生的でとても錆びに強い仕様です。
総焼入加工ですので、頑強で研ぎ直し可能です。
削る、剥がすの作業の他に、ステンレス鋼材の特性を活かして、業務調理機器のメンテナンスや調理そのものにもご使用いただけます。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、調理器具等のコゲ落とし、調理品の撹拌作業に。
トラスコ品番206-7036
全長(mm)780
材質/仕上刃:ステンレス(SUS420J2)、パイプ:ステンレス(SUS304)
質量(g)640
刃幅(mm)90
刃厚(mm)3
アズワン品番64-8379-54
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
スリム刃なので、込み入った植え込み内の除草作業にも最適。荒いギザ刃なので、草抜鎌としての使用も可能!!。サビにくいステンレス製!!
用途雑草を取る、削るの2通りの使い方が出来る優れもの!!
材質ステンレス
全長(mm)285
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
女性でも楽々軽い力でスピーディーにおろせる、ステンレスおろし金。
おろし刃の先端にアングルを付けた新開発のおろし刃で少ない抵抗で大根を粗く削ることができる。
おろし刃は、ステンレス製で従来の鬼おろしと違い、カビが生えたり、刃の先端が折れたりという心配がない。
調理が終わったらひっくり返してポンとたたけばきれいに食材が取れて水で洗い流せばよく、お手入れも簡単。
用途大根などの野菜、りんごなども。
材質おろしボディ:ABS樹脂 、おろし金・フック:ステンレス鋼
質量(kg)0.18
色ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×295×25
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク長(mm)30
推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
穴の直径が0.75mmの粗目穴と0.5mmの細目穴の2wayタイプ。粗目でしっかり削れ、細目は仕上がりにぴったり。穴の縁がなめらかなので爪を削るだけではなく、表面を磨くこともできます。凹凸を削り、自然な光沢に磨くことができます。ほどよく"しなる"のでどんな角度でも爪の形に合わせて削りやすく、磨きにくい部分も無理なく磨くことができます。水洗いができ、専用ケース付きで衛生的に保管できます。
材質本体:18-8ステンレス鋼、ケース:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)90
質量(g)2
1個(16g)
¥900
税込¥990
4日以内出荷
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
はがす、削るなどの作業に。
水洗いもできるステンレス刃。
刃幅は25ミリ。
刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)25
トラスコ品番360-7402
種別S型
全長(mm)159
質量(g)30
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
はがす、削るなどの作業に。
水洗いもできるステンレス刃。
刃幅は60ミリ。
刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)60
トラスコ品番360-7429
種別L型
全長(mm)159
質量(g)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
3種類(長・太・標準)の形状に鉛筆を削ることができます。
太い鉛筆は直径10mmまで対応可能です。
用途鉛筆や色鉛筆を削るように。
材質本体:PS、カバー:PP、カッター部:ステンレス
色色指定不可
質量(g)24
電源手動
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×26×45
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ