流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
ステンレスシンクと一体感。
材質ステンレス
厚さ(mm)16
適合内径(Φmm)145
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・オールステンレス製です。
材質SUS304
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
キッチンのシンク用の排水プレートです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ステンレス
厚さ(mm)17
適合内径(Φmm)144
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)144×142×17
アズワン品番64-5150-84
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
キッチン用排水トラップに使用するオールステンレスの排水プレートです。
流しトラップ14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK,M14SBKWに合います。
仕様浅型Φ180
材質(本体)SUS304
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチンシンク用の排水プレートです。
材質ステンレス
使用温度(℃)1~60
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
キッチンシンク用の排水プレート、まとめ買い3個セットです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチン・台所
材質ステンレス
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)144×142×17
アズワン品番64-5154-03
1セット(3個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
流し台トラップに使用するオールステンレスの排水プレートです。流し台トラップM14KITΦ115、M14KITKΦ115、M14ESΦ115、M14S、M14SWに使用できます。
材質SUS304
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
キッチンのシンク用の排水プレートと浅型ゴミカゴのセットです。
排水口の内径145ミリに取付できます。
排水プレートは、排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
浅型ゴミカゴは取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
浅型ゴミカゴは側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ステンレス
適合(排水口内径)145mm
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)(排水プレート)144×142×17、(浅型ゴミカゴ)144×124.5×46.5
アズワン品番64-5152-99
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
抗菌・防カビ加工で排水口ゴミ受けのイヤなヌメリを抑制します。
水分に触れると抗菌イオンが溶け出し、排水口まわりの汚れやヌメリを抑制します。(使用環境により差があります。)
用途抗菌排水口カバーとして
材質18-8ステンレス(抗菌メッキ加工)
質量(g)約127
タイプキッチン用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
排水管内の臭いや、害虫の侵入を防ぐ樹脂製トラップ付です。トラップの排水管接続部はソケットタイプで、塩ビ管VU50、VU75の各サイズが接続できます。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に
フタの種類ステンレス製パンチングプレート
排水方式トラップ付
寸法W1(mm)124
寸法W2(mm)150
寸法H1(mm)60
寸法H2(mm)115
寸法A(mm)90
適合FM/GM/FS/GS/Q/U/Bシンク用
色シルバー
寸法(Φ×mm)144×17
材質ステンレス
1個
¥3,000
税込¥3,300
6日以内出荷
キッチンシンク用の排水プレートです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。開口部が少なく中身が見えにくい形状です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
ヘアライン仕上げで高級感があります。
用途キッチン・台所
材質ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)144×17
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-97
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
Belca 排水口 ふた 流し用ステンレス排水プレート 半円タイプです。
用途キッチンの排水トラップ内部に設置されている防臭ワンが汚れた時などの取替用です。排水管からの悪臭や害虫が上がってくるのを防ぎます。既設のものの形状・サイズを必ずご確認ください、流し台の種類によって設置できない場合がございます。
材質ステンレス(SUS304)
色ステンレス
質量(g)130
直径×高さ(mm)143×28
1枚
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
用途流し台や洗面化粧台の床板の排水口まわりをふさぐプレート
材質BR
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
シンクに水をためるためのものです。
材質NBR、ステンレス
寸法(Φmm)82
アズワン品番65-2128-22
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。
仕様Wリング付 (ボールチェーンが取り付けできます。)
材質本体:18-8 ステンレス (SUS304) フランジ:TPV
質量(g)29
サイズ(mm)Φ82
1個(1個)
¥860
税込¥946
翌日出荷
銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。
用途汚れの目立つ排水口に。
材質(本体)抗菌ステンレス
質量(g)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×145×13
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ステンレス(SUS304)ポルカプレートの切り売り品です。
ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。洗いやすく食品加工工場の床等に最適です。
すべりにくい・・・ドイツ工業規格の耐すべり性試験(DIN 51130)では、ポルカプレートはチェッカープレートと同じく、最高ランク(R13)の評価を受けています。
掃除しやすい・・・ポルカプレートは凸部が丸いため、箒で掃いた場合にもほとんどゴミが残りません。同様に排水性にも優れ、床洗浄後などに高い水切れ性を発揮します。
歩きやすい・・・ポルカプレートは、チェッカープレートと比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。
台車が使いやすい ・・・動かしやすい、走行音が静か。
材質SUS304
長さ(mm)10~2400(1mm単位にて指定)
幅(mm)10~1200(1mm単位にて指定)
厚さ(mm)4.5
切断公差長さ・幅とも(±3.0mm)
サービス分類オーダー・加工
キッチンのシンク用の排水プレートです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
排水口の内径145ミリに取付できます。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)22
適合内径(Φmm)144
寸法(Φ×高さH)(mm)144×22
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5150-86
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ステンレス(SUS304)ポルカプレートの切り売り品です。
ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。洗いやすく食品加工工場の床等に最適です。
すべりにくい・・・ドイツ工業規格の耐すべり性試験(DIN 51130)では、ポルカプレートはチェッカープレートと同じく、最高ランク(R13)の評価を受けています。
掃除しやすい・・・ポルカプレートは凸部が丸いため、箒で掃いた場合にもほとんどゴミが残りません。同様に排水性にも優れ、床洗浄後などに高い水切れ性を発揮します。
歩きやすい・・・ポルカプレートは、チェッカープレートと比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。
台車が使いやすい ・・・動かしやすい、走行音が静か。
材質SUS304
長さ(mm)10~2400で1mm単位にて指定。
幅(mm)10~1200で1mm単位にて指定。
厚さ(mm)3
切断公差長さ・巾とも(±3.0mm)
サービス分類オーダー・加工
ステンレス(SUS304)ポルカプレートの切り売り品です。
ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。洗いやすく食品加工工場の床等に最適です。
すべりにくい・・・ドイツ工業規格の耐すべり性試験(DIN 51130)では、ポルカプレートはチェッカープレートと同じく、最高ランク(R13)の評価を受けています。
掃除しやすい・・・ポルカプレートは凸部が丸いため、箒で掃いた場合にもほとんどゴミが残りません。同様に排水性にも優れ、床洗浄後などに高い水切れ性を発揮します。
歩きやすい・・・ポルカプレートは、チェッカープレートと比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。
台車が使いやすい ・・・動かしやすい、走行音が静か。
材質SUS304
長さ(mm)10~2400(1mm単位にて指定)
幅(mm)10~1200(1mm単位にて指定)
厚さ(mm)4
切断公差長さ・幅とも(±3.0mm)
サービス分類オーダー・加工
ステンレス(SUS304)ポルカプレートの切り売り品です。
ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。洗いやすく食品加工工場の床等に最適です。
すべりにくい・・・ドイツ工業規格の耐すべり性試験(DIN 51130)では、ポルカプレートはチェッカープレートと同じく、最高ランク(R13)の評価を受けています。
掃除しやすい・・・ポルカプレートは凸部が丸いため、箒で掃いた場合にもほとんどゴミが残りません。同様に排水性にも優れ、床洗浄後などに高い水切れ性を発揮します。
歩きやすい・・・ポルカプレートは、チェッカープレートと比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。
台車が使いやすい ・・・動かしやすい、走行音が静か。
材質SUS304
長さ(mm)10~2400(1mm単位にて指定)
幅(mm)10~1200(1mm単位にて指定)
厚さ(mm)3.5
切断公差長さ・幅とも(±3.0mm)
サービス分類オーダー・加工
・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
セット内容排水プレート(TA4327)、ステンレスかご(TA1444)、SUS目皿(PE0157)、KIT-19トラップ(キャップ付き)(PT0026)、KITエルボ(PE0148)、1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)(PE0147)、ステンレス排水口(横引き)、12-KITトラップ用キャップ、Oリング(P-50)、19-KITトラップ
材質SUS304+樹脂
関連資料寸法図(0.09MB)
1箱
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
さびにくく丈夫なオールステンレス製の踏み台です。
天板のポルカプレートは、丸い凸型のため、一般的なチェッカープレートに比べ滑り止め効果に優れています。清掃しやすく排水性が高いです。
足の接地面積が大きく、長時間の立ち作業でも足の負担が軽減できます。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
材質(踏み面)ポルカプレート
材質(本体)ステンレス(SUS304)
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
ゴミカゴには取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途ミニキッチンのシンク用のゴミカゴと排水プレートのセットです。
材質ステンレス、ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。
W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。
雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。
取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。
鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。
TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。
ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。
タイプ鋼製下地用ナットタイプ
適合材鉄下地
材質PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×22
適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
キッチンのシンク用の排水プレートと浅型ゴミカゴのセットです。
排水プレートは、排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
浅型ゴミカゴには取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。
浅型なので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
材質プレート:ポリプロピレン、ゴミカゴ:ステンレス、ポリプロピレン
色グリーン
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)(浅型ゴミカゴ)144×124×47
上径(Φ)×高さH(mm)(排水プレート)144.5×22.5
アズワン品番64-5153-35
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
電気不要でほったらかしで排水を完了できます。水中ポンプを使わず段差スラブの排水作業が行えます。特殊プレートでしっかり吸水します。水流が見える折れ防止ホースです。
用途給排水ポンプに。
トラスコ品番696-6754
セット内容吸水部1、ポンプ1、スプリングホース2、ホースバンド4、ホースジョイント1、※内径Φ15mmの水道ホースをお客様でご用意ください。、ホースは長さ10M~20M推奨
材質吸水部:スチール、排水ポンプ:VA+PE、スプリングホース:PVC、ホースジョイント:PP、ホースバンド:ステンレス
径(Φmm)【吸水部】170
サイズ(mm)ポンプ本体:227、スプリングホース1:1500、スプリングホース2:300、ホースジョイント差込口外径:16
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
ガンネル埋め込みタイプ。ガンネルの取り付け部分の表面は素材はステンレスSUS316で鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます。エンド内側はギンバルピン付きで、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。エンド外側は排水チューブが付けられるよう加工されているので、排水チューブを使っていただければ、中にたまった水を垂れ流しにすることなくなり、カバーを付ける必要性がなくなります。※排水チューブ(1m)付属。マウント角度は0°、15°、30°の3種類。15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)。30°はストレートバットに最適です。このプレミアムシリーズとして加わったこちらの商品は通常タイプより50mm長く245mmになっています。これはビッグゲームのトローリングの際カジキのヒットによりロッドの抜けを防ぐために長くしています。この50mmの長さがとても重要で、特にモンスタークラスのカジキでは195mmの深さでは引き抜かれることがあるため、このサイズで生産しております。ヘビータックル用にインナーも厚めのPVCを挿入し、素材はステンレス316を使用したこだわりのプレミアムシリーズです。
内径(Φmm)43
チューブサイズ(mm)51
寸法(mm)(トップ)100
長さ(mm)245
材質ステンレスSUS316
フレームを押さえるだけで簡単排水、吸い取った水を効率よく回収できます。
用途G-1511、G-1512専用絞りバケツ
材質主材ポリプロピレン、プレート:ステンレス
質量(kg)2.3
容量(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×30×56
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード