平棚タイプの吊棚です。
ビス止め等のビス穴加工済みです。壁に取り付けてお使いください。
完成品でお届けします。
高さ(mm)200
材質ステンレス(SUS430)
取付穴(mm)7.0~7.5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
すばやい水切り効果があります。
壁面取り付け時には、上付け・下付けどちらでもできます。
完成品でお届けします。
パイプ径(Φmm)19
材質SUS430
高さ(mm)200
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ8 0155
キッチンカウンター、シンク周りに良く使う調味料をまとめて収納。観音開きのステンレス製ラック。丈夫でシンプルなステンレス製スパイスラック。細々した調味料をまとめて収納でき、ラックの上にも乗せられます。サッと使いたいもの集めて、作業効率UP!
材質18-0ステンレス、滑り止め:合成ゴム
質量(g)1410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×115×252
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×95×210
1個
¥9,000
税込¥9,900
9日以内出荷
業務用SUS430ステンレス製プレート棚です。
外食チェーンのバックヤード、キッチンから倉庫や工場でも使用できる頑丈な設計です。
ブラケットを上向きにつければ側板がある仕様に、下向きにつければオープン棚として設置可能な為、用途や設置場所により使い分けが可能です。
磁石がつくSUS430ステンレスを採用しております。
組立完成品でお届けいたします。
材質SUS430ステンレス
仕上研磨(2B)
高さ(mm)180
板厚t(mm)0.8
厚さ(mm)ブラケット:2
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)740
材質(天板)SUS430 No.4仕上
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
アジャスト+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)498
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)1
ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場。実験室・厨房など薬品や水気の多い現場。
ピッチ(mm)棚板調整:16.75
間口(mm)900
仕様シリンダ錠付完成品
材質ステンレス(SUS430)
均等積載量(kg/段)60
シンプルで高級感あるステンレス。ステンレス製の棚板なのでお手入れ簡単。置き場所も困らないスリムなデザイン。
ツールなどを引掛けられるS字フック付き(3個)。棚は高さ調整可能(4段階)。
用途キッチンラック、キッチン収納、ストッカー、スパイスラック、台所収納として。
材質棚板:18-0ステンレス、フレーム:スチール、滑り止めゴム:シリコーンゴム
質量(kg)1.86
棚板耐荷重(kg)2/枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52-91×10×36.8
組立時間約20-30分
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質SUS430
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
段数4
耐荷重(kg/段)200
高さ(mm)1800
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
棚段1
コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質(天板)SUS430
材質SUS430(2B仕上げ)
ねじ径M8×P1.25
下段棚板耐荷重(kg)10
色(天板)シルバー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
色(本体)シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
タイプベタ棚
高さ(mm)800
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430 No.4仕上
アジャスト+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)558
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)1
コンパクトな梱包で、組立も簡単な上棚です。
支柱はスマートな外径25mmのパイプを採用。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。
用途厨房や工場などに
高さ(mm)800
仕様べタ棚
タイプ2段
ピッチ(mm)25
パイプ外径(Φmm)25
業務用SUS430ステンレス製パイプ棚です。
外食チェーンのバックヤード、キッチンから倉庫や工場でも使用できる頑丈な設計です。
ブラケットを上向きにつければ側板がある仕様に、下向きにつければオープン棚として設置可能な為、用途や設置場所により使い分けが可能です。
磁石がつくSUS430ステンレスを採用しております。
組立完成品でお届けいたします。
材質SUS430ステンレス
厚さ(mm)ブラケット:2
高さ(mm)180
仕上パイプ:研磨/ブラケット:研磨(2B)
パイプ径(Φmm)19
ステンレスアジャスターをつけたラックです。
均等積載量(kg/段)100
材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン
支柱径(Φmm)25.4
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS430
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
段数4
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。
中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
中棚上下可動。
完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に
付属品棚板1枚付き。
材質SUS430
質量(kg)17
段数3段
全高(mm)800
棚ピッチ(mm)20
キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個
仕様中棚上下可動
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
材質本体・トレー・まな板受け:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/すべり止め:ポリプロピレン
幅(mm)355
高さ(mm)405
段数2段
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
上板から下板までの高さ(mm)510
洗剤とスポンジをひとまとめに収納。
材質本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×70×80
耐荷重(g)300
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
スポンジやスチールタワシをひとまとめに収納。
材質本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル
質量(g)126
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×40
耐荷重(g)500
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
高さ(mm)800
材質(天板)SUS430 No.4仕上
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き
天板耐荷重(kg)150
パイプ径(Φmm)38
キャスター径(Φmm)75
棚板耐荷重(kg)100
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)1.0
スポンジやスチールタワシをひとまとめに収納。
材質本体:ステンレス鋼、吸着盤:塩化ビニル
サイズワイド
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×95×40(吸着盤含まず)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニル
質量(g)127
耐荷重(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×85×75
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
スポンジやスチールタワシをひとまとめに収納
材質本体:ステンレス鋼、吸着盤:塩化ビニル
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×75×80(吸着盤含まず)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
錆びにくいステンレス製、大きなお皿も設置可能
材質ステンレス鋼、滑り止め】シリコーンゴム
質量(g)268
寸法(cm)350×170×100
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
シンク内、シンク上に使える2WAYタイプ。
材質本体:18-8ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼、保護キャップ:シリコーンゴム、吸着盤:塩化ビニル
仕様ステンレストレー付
質量(g)156
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×100×75
耐荷重(g)約500
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スライドしてシンクにピッタリです。キッチンを広々活用できます。
材質金属部:ステンレス鋼/樹脂部:ABS樹脂
キッチンまわりのスペースを有効活用できる置き型キッチンラック
材質パイプ部:ステンレス 樹脂部:ABS樹脂 すべり止め部:シリコーン
色ワームグレー
質量(g)約1550
耐荷重(kg)約10
寸法(cm)約64~94×20×50
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
約50~83cmまで伸縮可能。棚の位置も、お好みの高さに調節できます。錆びにくく、お手入れしやすいステンレス製。
耐荷重(上段:下段とも):各6kg
材質本体:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80度)
寸法(mm)約500~830×220×460
質量(kg)1.26
耐荷重(kg)6(上段:下段とも)
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
スライドしてシンクにピッタリです。キッチンを広々活用できます。
材質金属部:ステンレス鋼/樹脂部:ABS樹脂
コンロ奥の排気口の上を有効活用
ちょい置きできてレンジ周りがもっと快適に
材質本体:18-8ステンレス、棚板:ステンレス鋼、脚チューブ:シリコーンゴム
ネジ・クギ不要で簡単に取り付け可能。キッチンまわりのスペースを有効活用できるつっぱりキッチンラック。
材質パイプ部:ステンレス・ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ABS樹脂 すべり止め部:TPE樹脂
色ワームグレー
質量(g)約1350
耐荷重(kg)約10
寸法(cm)約62×26×63~106
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
厨房・食品工場などの水回りに最適です。
用途厨房・食品工場などの棚の設置。
板厚(mm)0.8
ねじ寸法(mm)(短ねじ)3.1×16、(長ねじ)3.5×25
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
段数2
棚板耐荷重(kg)50/段
全高(mm)800
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付
パイプ径(Φmm)25
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
棚ピッチ(mm)25
棚板厚さ(mm)0.8
丈夫なステンレス製のワイヤーたわしラック
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製ワイヤースポンジラック。洗剤ボトルやスポンジ、たわしなどを入れられるラック。通気性のいいワイヤー
ワイヤー製なので通気性に優れ、水切れもよくなっております。仕切りのないワイヤーラック洗剤用やスポンジ用などの仕切りがついていないので自由に置けます。丈夫なステンレス製
ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。シンクサイドに取り付け!シンクの壁面に吸盤で取り付けるタイプです。
材質本体:ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)186×99×65
質量(g)120
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ネジ・クギ不要で簡単に取り付け可能。キッチンまわりのスペースを有効活用できるつっぱりキッチンラック。
材質パイプ部:ステンレス・ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ABS樹脂 すべり止め部:TPE樹脂
色ワームグレー
質量(g)約1750
耐荷重(kg)約10
寸法(cm)約62~92×26×63~106
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
溶接構造の頑丈なつくりのパソコンラックです。オールステンレスなので研究室やクリーンルームでの使用に最適です。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)650
奥行(mm)600
高さ(mm)1250
均等荷重(kg)40
トラスコ品番116-2282
材質ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)19
材質(天板)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)40
天板形状平天板
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ