丸洗いもできるコンパクトなステンレス製チェアです。お求めやすいSUS製チェアです。
仕様座面直径(mm):Φ300、リング直径(mm):Φ350
材質本体/SUS201、脚部キャップ/導電性樹脂
寸法(mm)最大Φ430×450
質量(kg)約4.2
アズワン品番4-468-01
1脚
¥12,740
税込¥14,014
当日出荷
金属部分全てにステンレスSUS304を使用しています。導電キャスター付のため帯電を防止します。
用途各種クリーンルーム
仕様完成品座上下昇降機能:3段階調整
トラスコ品番458-1768
材質本体:ステンレス(SUS304)キャスター:ステンレス(金具)導電性ゴム(車輪)
質量(kg)5.8
種類作業用イス
キャスターあり
座幅(mm)360
座高(mm)480~530
座奥行(mm)360
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
オールステンレス製ですので欠けたり、切れたりすることがありません。
座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。錆・汚れに強く清掃も容易です。
仕様上下機能:ガススプリング式、座面直径(mm):Φ290
材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金
寸法(mm)Φ480×400~540
質量(kg)約4.2
キャスター(mm)Φ50(導電性ゴム)
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
アズワン品番4-467-01
1脚
¥24,510
税込¥26,961
当日出荷
GSマーク取得済です。
非常にスリムでデザイン性に優れたスツールです。
座面は左右にそれぞれ16°回転が可能です。
座面は立ち作業や、座り作業に合わせて15°まで傾斜します。
仕様組立式
トラスコ品番799-4591
材質座部:ポリウレタンフォーム、脚部:ステンレス
質量(kg)9
色シルバー
張地ポリウレタン
背もたれなし
座幅(mm)315
座高(mm)600~850
高さ調節可
素材ポリウレタンフォーム
昇降方式ガス調節式(座上下)
1脚
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
オールステンレスのチェアーですので耐腐食性・耐薬品性に優れております。
座面径(Φmm)360
材質(本体)SUS304
奥行(mm)550
全高(mm)430~530
幅(mm)550
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
使うシーンに応じてメモ台付きやアミ棚付きが選べるミーティングチェア「GK-N10」メモ台なし。
背座はヌードタイプ。シックな黒仕様で落ち着いた雰囲気です。
4脚までスタッキング可能なのでコンパクトに収納できます。
オプションでアミ棚(347-463)の取り付けが可能。
仕様専用台車なし、完成品
材質脚:Φ11.1mmスチールパイプ(粉体塗装)
幅(mm)508
高さ(mm)820
奥行(mm)545
キャスターなし
肘掛なし
座高(mm)450
材質(座面)ポリプロピレン
材質(背)ポリプロピレン
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)465×442
グリーン購入法適合
スタッキング可(4脚)
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。
座幅(mm)Φ370
座奥行(mm)Φ370
座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。
錆・汚れに強く清掃も容易です。
材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金
質量(kg)約6.2
直径(Φmm)(座面)290、(リング)400
キャスターΦ50mm(導電性ゴム)
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能(上下)ガススプリング式
サイズ(mm)Φ480×455~610
アズワン品番4-467-02
1個
¥28,790
税込¥31,669
当日出荷
仕様連結プラパート
高さ(mm)750
種類ミーティングチェア
奥行(mm)540
張地再生PET
材質(フレーム)Φ13ステンレスパイプ/電解研磨仕上げ
材質(座面)成型合板/ウレタンフォーム
材質(背)成型合板/ウレタンフォーム
色(座面)ブラック
座部表面には導電性レザーを採用、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしており、埃や静電気の発生を抑えます。
キャスターには導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω
材質(座面)導電性ビニールレザー張、ウレタンクッション+防塵布
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×420(背パイプを含む)
軽量で安定感のあるステンレス脚のミーティングチェア「FRKシリーズ」。
廃棄処分のときなど簡単に分解できる構造。
ポリプロピレン製の背裏部の樹脂製ビスは、コインなどで45°回転させるだけで簡単に脱着できます。
分別廃棄時に手間いらずの機構です。別売りのスタッキングチェア台車(287-834)を使えば30脚まで積載可能。
幅(mm)495
高さ(mm)760
奥行(mm)530
キャスターなし
肘掛なし
機能横連結、スタッキング(4脚)
座高(mm)435
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)417×408
スタッキング可
サービス分類組立・設置・取付
移乗の時は、アームサポート前方の握り部分を外方に回転させ、座面下左右にある丸ノブをそれぞれ引きアームサポート部を座面まで下げると、移乗に便利です。(アームサポート上下調整式)〈1〉、足のせ台は前後引き出し式です。〈2〉、収納する時は〈1〉、〈2〉の動作をし、背もたれ後方にあるレバーを解除し、背もたれを前方に倒すとコンパクトになります。ブレーキは引きタックルブレーキ(ステンレス)を使用しています。
寸法(mm)外径:75、線径:0.5
毛丈(mm)22
材質(ブラシ部)ステンレス
最大回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじサイズM10×1.5
1個
¥2,460
税込¥2,706
当日出荷
仕様連結プラパート
高さ(mm)750
種類ミーティングチェア
奥行(mm)540
張地再生PET
材質(フレーム)Φ13ステンレスパイプ/電解研磨仕上げ
材質(座面)成型合板/ウレタンフォーム
材質(背)成型合板/ウレタンフォーム
トラスコ品番195-4339
質量(kg)6.5
色ダークブラウン
1脚
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。
材質コバルトハイス鋼
表面処理ホモ処理
含有量(%)5%コバルト
適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
奥行350mmの省スペースタイプなので、空間を有効的に使えます。
トラスコ品番465-6164
材質張地:ビニールレザー張り、脚部:Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
幅(mm)1200
色ブルー
タイプ背なし
奥行(mm)350
組立時間目安:20(分/2人)
座高(mm)400
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co)
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状X形シンニング
仕様連結プラパート
幅(mm)530
高さ(mm)750
種類ミーティングチェア
奥行(mm)540
張地再生PET
材質(フレーム)Φ13ステンレスパイプ/電解研磨仕上げ
材質(座面)成型合板/ウレタンフォーム
材質(背)成型合板/ウレタンフォーム
色(座面)オレンジ
仕様連結プラパート
高さ(mm)750
種類ミーティングチェア
奥行(mm)540
張地再生PET
材質(フレーム)Φ13ステンレスパイプ/電解研磨仕上げ
材質(座面)成型合板/ウレタンフォーム
材質(背)成型合板/ウレタンフォーム
色(座面)オレンジ
種類ミーティングチェア
色(座面)クリアグリーン
仕様連結プラパート
幅(mm)530
高さ(mm)750
種類ミーティングチェア
奥行(mm)540
張地再生PET
材質(フレーム)Φ13ステンレスパイプ/電解研磨仕上げ
材質(座面)成型合板/ウレタンフォーム
材質(背)成型合板/ウレタンフォーム
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
仕様連結プラパート
幅(mm)530
高さ(mm)750
種類ミーティングチェア
奥行(mm)540
張地再生PET
材質(フレーム)Φ13ステンレスパイプ/電解研磨仕上げ
材質(座面)成型合板/ウレタンフォーム
材質(背)成型合板/ウレタンフォーム
色(座面)クリアブルー
仕様連結プラパート
高さ(mm)750
種類ミーティングチェア
奥行(mm)540
張地再生PET
材質(フレーム)Φ13ステンレスパイプ/電解研磨仕上げ
材質(座面)成型合板/ウレタンフォーム
材質(背)成型合板/ウレタンフォーム
色(座面)クリアブルー
仕様連結プラパート
幅(mm)530
高さ(mm)750
種類ミーティングチェア
奥行(mm)540
張地再生PET
材質(フレーム)Φ13ステンレスパイプ/電解研磨仕上げ
材質(座面)成型合板/ウレタンフォーム
材質(背)成型合板/ウレタンフォーム
座り心地も追及した新しい導電チェアです。モールドウレタン座で快適です。着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。非常に優れた導電性能のチェアです。リングが付いており高位置作業に適しています。
用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。
仕様座上下昇降:ガス調節式
材質/仕上背・座:ウレタン+ポリプロピレン、脚部:スチールクロームメッキ仕上、キャスター:導電双輪キャスター
質量(kg)42.8
色ブラック
全幅W×全高(mm)570×875~1045
張地導電性ビニールレザー
背もたれあり
座幅(mm)440
表面抵抗値(Ω)1×10^6未満
座高(mm)490~660
座奥行(mm)430
1台
¥82,980
税込¥91,278
24日以内出荷
着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。
仕様●座上下昇降:ガス上下調節●張地表面抵抗値(Ω):1×10^6
幅(mm)610
材質/仕上座部:ポリウレタン、脚部:スチール、張地:導電性ビニールレザー
色ダークブラウン
奥行(mm)610
キャスター50Φ導電ウレタン巻双輪キャスター
張地導電性ビニールレザー
座幅(mm)Φ370
座奥行(mm)Φ370
座り心地も追及した新しい導電チェアです。モールドウレタン座で快適です。着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。非常に優れた導電性能のチェアです。
用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。
幅(mm)570
材質/仕上背・座:ウレタン+ポリプロピレン、脚部:スチールクロームメッキ仕上、キャスター部:導電グライド(ねじ込み式)
質量(kg)38.4
色ブラック
高さ(mm)815~925
張地導電性ビニールレザー
背もたれあり
座幅(mm)440
表面抵抗値(Ω)1×10(6乗)未満
座高(mm)430~540
座奥行(mm)430
1台
¥74,980
税込¥82,478
24日以内出荷
会議用スタッキングチェアーの定番会議・ミーティングから、研修・イベントなどにも最適
材質材質/背:ポリプロピレン、スラブポリウレタン、座:ポリプロピレン、スラブポリウレタン、脚:丸パイプステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×535×775
機能連結脚キャップ付き、垂直スタッキング
座面高さ(mm)435
グリーン購入法適合
座面寸法(幅×奥行)(mm)440×410
サービス分類組立・設置・取付
仕様連結プラパート
高さ(mm)750
種類ミーティングチェア
奥行(mm)540
張地再生PET
材質(フレーム)Φ13ステンレスパイプ/電解研磨仕上げ
材質(座面)成型合板/ウレタンフォーム
材質(背)成型合板/ウレタンフォーム
色(座面)クリアグリーン
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co)
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状X形シンニング
シャンク径(mm)6.35
仕様連結プラパート
幅(mm)530
高さ(mm)750
種類ミーティングチェア
奥行(mm)540
張地再生PET
材質(フレーム)Φ13ステンレスパイプ/電解研磨仕上げ
材質(座面)成型合板/ウレタンフォーム
材質(背)成型合板/ウレタンフォーム
色(座面)クリアグリーン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ