材質SUS304
長さ(mm)4000
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
厚さt(mm)1.5
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
無垢のステンレス製見切りです。耐久性が求められる箇所におすすめです。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上磨き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)対応
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
厚さt(mm)1.5
1セット(10本)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
材質SUS304
長さ(mm)4000
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
厚さt(mm)1.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。
2018年トラスコ掲載ページ2 0235
長さ(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
厚さt(mm)1.5
長さ(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
厚さt(mm)1.5
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)1800
床材の厚みや種類に応じてご選択いただけるステンレス製見切り金物です。
用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
全長(mm)2000
関連キーワード