36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ステンレス製縞鋼板(SUS304:HOT材)特注オーダー寸法 奥岡製作所 カスタマイズ可
表面に滑り止め用の突起を付けたステンレス板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~900mm、奥行製作可能寸法:200~900mm、四方角仕様:ピン角90度/5R 材質ステンレスSUS304 厚さ(mm)3..0/4.5 仕上HOT材 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,477 税込4,925
8日以内出荷

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.40 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.50 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.40 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400) 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合(荷重側溝)T-2 長さ(mm)600 種類U字溝
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NTS81 【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ レーザー切断品/長方形 高砂鐵工 カスタマイズ可 動画あり
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル 材質SUS821L1 長さ(mm)100~1000 幅(mm)100~500 高さ(mm)凸:0.8 硬さ240(HB) 伸び(%)32 密度(g/cm3)7.8 弾性係数縦:200(kN/mm2) 切断公差外径(-0、 +1.0)mm RoHS指令(10物質対応)対応 熱伝導率(W/m/℃)16 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,429 税込3,772
翌々日出荷

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.45 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.35 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 切断公差-1、+2 参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.15 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 切断公差-1、+2 参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ 定尺品 高砂鐵工 動画あり
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル 材質SUS821L1 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 高さ(mm)凸:0.8 硬さ(HB)240 伸び(%)32 密度(g/cm3)7.8 弾性係数縦:200kN/mm2 切断公差長さ・幅とも(-0、+3.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品パンフレット(0.98MB) 熱伝導率(W/m/℃)16
1枚
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.38 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 切断公差-1、+2 参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
86,980 税込95,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

縞鋼板製の二重蓋マシンハッチです。排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。下蓋は、一体物になります。
材質SUS304、SS400、SEHC、クロロプレン タイプ専用ハンドル無
1個
179,800 税込197,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途工場、作業場、通路、すべり止め、長尺、ロール 材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂) トラスコ品番790-0686 幅(mm)915 厚さ(mm)約1.5 質量(kg)1.5~1.6(1m2あたり) シルバー 長さ(m)20
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1枚
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーI 定尺品 高砂鐵工 動画あり
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル 材質SUS821L1 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 高さ(mm)凸:2.5 硬さ(HB)240 伸び(%)32 密度(g/cm3)7.8 弾性係数縦:200kN/mm2 切断公差長さ・幅とも(-0、+3.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品パンフレット(0.98MB) 熱伝導率(W/m/℃)16
1枚
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.18 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 切断公差-1、+2 参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管 などの切断に。 トラスコ品番362-5916 適合機種集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 刃数42枚 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.65 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1セット(4枚)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

鉄・ステンレス兼用タイプのチップソーです。
用途中厚程度(6mm)の鉄鋼材の切断に。縞鋼板・グレーチング・ガス管などに。 トラスコ品番256-5283 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 刃数36 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
4,598 税込5,058
翌日出荷

用途アングル鋼/平鋼/縞鋼板/チャンネル鋼/鋼管/デッキプレート/C型チャンネル鋼/ガス管/ハンガーレール/鉄筋/ライニング鋼管 など 穴径(mm)20 最高回転速度(min-1)5500
1枚
3,998 税込4,398
翌日出荷

NTS61 【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅠ レーザー切断品/長方形 高砂鐵工 カスタマイズ可 動画あり
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル 材質SUS821L1 長さ(mm)100~1000 幅(mm)100~500 高さ(mm)凸:2.5 硬さ240(HB) 伸び(%)32 密度(g/cm3)7.8 弾性係数縦:200(kN/mm2) 切断公差外径(-0, +1.0)mm RoHS指令(10物質対応)対応 熱伝導率(W/m/℃)16 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,857 税込4,243
翌々日出荷

NTS81 【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなー(R)Ⅲ レーザー切断品/円盤型 凸高さ0.8mm 高砂鐵工 カスタマイズ可 動画あり
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル 材質SUS821L1 高さ(mm)凸:0.8 径(Φmm)50~500 硬さ240 伸び(%)32 密度(g/cm3)7.8 弾性係数縦:200kN/mm2 耐力(N/mm2)0.2%:563 引張強度(N/mm2)792 切断公差外径(-0, +1.0)mm RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品パンフレット(0.98MB) 熱伝導率(W/m/℃)16 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,870 税込3,157
翌々日出荷

NTS61 【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなー(R)Ⅰ レーザー切断品/円盤型 凸高さ2.5mm 高砂鐵工 カスタマイズ可 動画あり
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル 材質SUS821L1 高さ(mm)凸:2.5 径(Φmm)50~500 硬さ240 伸び(%)32 密度(g/cm3)7.8 弾性係数縦:200kN/mm2 耐力(N/mm2)0.2%:563 引張強度(N/mm2)792 切断公差外径(-0, +1.0)mm RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品パンフレット(0.98MB) 熱伝導率(W/m/℃)16 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,061 税込3,367
翌々日出荷


1枚
38,980 税込42,878
5日以内出荷

メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD 動画あり
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 材質鉄(SK材) 適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です。 表面が縞目柄(凸凹)のデザインできれいに見え、装飾に最適です。
用途工場・施設・店舗・事務所・学校での保護、補修に 材質アルミ1060 シルバー
1個
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄に比べて軽くて加工が簡単にできます。 すべり止めなどに使用されています。 縞板の縞模様は意匠性がすぐれアパレル店舗などでデザインの一部として使用されています。
用途滑り止めに。 車や店舗装飾などに。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パウダーチタンチップソー(プロメタル) Y'sGOD 動画あり
刃先に新開発特殊パウダーチタンチップを採用、長寿命です。新開発特殊段付加工で1.3mmの薄刃を実現しました。切削摩擦を抑え、切れ味・耐久性を高めたプロ仕様のチップソーです。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレスの切断に。 穴径(Φmm)20 適合材一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス 最高使用回転速度(min-1)6000 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 適合材 切断能力(mm)ステンレス2 切断能力(mm)鉄鋼4
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IS-HCT185 ハンディーカッター IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
ハンディタイプサーメットカッター。作業者の安全を最優先に。新開発刃物でt=22mm(SS400)も一発安定切断。刃物回転部フルカバー。両手で握らないと電源が入らないダブルスイッチ。レーザーラインで安定。二重絶縁。切断可能材料:縞鋼板・波板・平鋼・形鋼(アングル、溝形鋼)・鋼管(丸パイプ、角パイプ)・軽天材・レースウェイ・電設ケーブル・ライニング管・塩ビ管・ステンレス製品。最大切断能力:丸パイプΦ61、角パイプ60×60mm、平鋼 最大推奨肉厚22mm(SS400相当)
トラスコ品番468-9984
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 適合材
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 切断能力(mm)軽天:2.3 適合材
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)