868件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

信頼性の高い、高級ステンレスパイプです。一般産業、研究開発、試作等のニーズに応じてご利用できます。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1セット(4本)
6,700 税込7,370
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1個
15,300 税込16,830
当日出荷

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 内容2m×2本 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸パイプ 目盛り付(エッチング)
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプフラットバー 切断方法鋸切断 切断公差-0~+3 板厚公差0~-0.30 幅公差0~-0.62 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)
全長(mm)128 肉厚(mm)(最大)3 適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工 材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂ローラ単品です。
用途交換用ローラ ローラー幅(mm)300 ローラー径(Φmm)50 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー耐荷重(kg/本)16
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用) KTC 動画あり
自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。 SUS管最大肉厚(mm)3.0 仕様標準替刃:PCRK-FS
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パイプ形状L型90度曲げ 材質ステンレス製(SUS304 #400) 全長L1(mm)210 肉厚t(mm)2 全長L2(mm)290
1本
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 13MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 外径(Φmm)13 外径公差(mm)0~-0.05
1パック(10本)
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 8MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 肉厚(mm)0.8 外径(Φmm)8 外径公差(mm)0~-0.03
1パック(10本)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 16MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 肉厚(mm)1.5 外径(Φmm)16 外径公差(mm)0~-0.05
1パック(10本)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 10MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 肉厚(mm)0.8 外径(Φmm)10 外径公差(mm)0~-0.03
1パック(10本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 9MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 肉厚(mm)0.8 外径(Φmm)9 外径公差(mm)0~-0.03
1パック(10本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 6MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 肉厚(mm)0.5 外径(Φmm)6 外径公差(mm)0~-0.03
1パック(10本)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 15MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 肉厚(mm)1.5 外径(Φmm)15 外径公差(mm)0~-0.05
1パック(10本)
129,800 税込142,780
3日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 25MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 外径(Φmm)25 外径公差(mm)±0.05
1パック(10本)
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 19MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 肉厚(mm)1.0 外径(Φmm)19 外径公差(mm)±0.05
1パック(10本)
90,980 税込100,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 20MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 肉厚(mm)2.0 外径(Φmm)20 外径公差(mm)0~-0.05
1パック(10本)
149,800 税込164,780
3日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 12MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 肉厚(mm)0.8 外径(Φmm)12 外径公差(mm)0~-0.03
1パック(10本)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用 材質ステンレス製(SUS304) 全長(mm)500 開き角度(度)45
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)114.3 定尺(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)4 呼び径(A)100
1本
50,980 税込56,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)89.1 定尺(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)3 呼び径(A)80
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)76.3 定尺(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)2-1/2 呼び径(A)65
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途Φ27ステンレス製イレクターパイプの専用カッターになります。 仕様最大肉厚(mm):最大1.2 質量(g)407 適合範囲(mm)Φ4.5~Φ32
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

切断能力(Φmm)5~28(ステンレス管) トラスコ品番451-5072 質量(g)680 SUS管最大肉厚(mm)3.5
1個
12,980 税込14,278
当日出荷